カテゴリ

  • 自動車純正部品(236)
  • メカニカル部品(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • バイク純正部品(30)
  • 制御機器(28)
  • 電気材料(26)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx10」の検索結果

559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/T IRCIRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/TIRC
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
リム径(inch)10
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
iimo フラットファイルエコノミー コクヨiimo フラットファイルエコノミーコクヨ(20件のレビュー)
599税込659
1パック(10冊)
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。
サイズA4タテ種類フラットファイル穴数2穴タイプタテ型収納枚数(枚)約150材質(表紙)ボード表紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:再生PS穴ピッチ(mm)80寸法(幅W×高さH)(mm)231×307背幅(mm)18とじ厚(mm)15グリーン購入法適合
RCAケーブル [ピンプラグ⇔ピンプラグ] JVCRCAケーブル [ピンプラグ⇔ピンプラグ]JVC
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
【ピンプラグケーブル】ピンプラグビデオケーブル スタンダードモデル 24金メッキ
統計ノート(縦罫) コクヨ統計ノート(縦罫)コクヨ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10冊)
当日出荷
オフィスでの使用に適した事務用の統計ノートです。グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です
サイズセミB5行数35仕様無線とじエコマーク認定認定枚数40寸法(縦×横)(mm)252×179白色度(%)70程度(ISO)紙質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率70%)縦罫罫幅(mm)6材質(表紙)古紙パルプ配合率70%エコマーク認定番号17 112 019
ダクト換気扇用スタンダード格子 東芝キヤリアダクト換気扇用スタンダード格子東芝キヤリア
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルトマックスターウェッジシュープリーム 3VX形三ツ星ベルト
6,398税込7,038
1個
当日出荷から52日以内出荷
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト換気扇用フラットパネル 東芝キヤリアダクト換気扇用フラットパネル東芝キヤリア
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
トリポットエルボ PISCO(ピスコ)トリポットエルボPISCO(ピスコ)
509税込560
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
(21503)ラジエータロアホース ニッサン(21503)ラジエータロアホースニッサン(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
(11826)ホース ニッサン(11826)ホースニッサン(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
太陽光・風力発電システム用ディープサイクルバッテリー SunXtender太陽光・風力発電システム用ディープサイクルバッテリーSunXtender
179,800税込197,780特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
25℃で一ヶ月当たり約1%の非常に小さい自己放電率 -40℃~71℃の広い仕様温度範囲で寒冷地にも対応 システムコンポーネントとしてULにリスト化 液漏れが無く置き方を選ばない 深放電でも長寿命
電圧12
低騒音10CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア低騒音10CMプラスチックルーバー東芝キヤリア
2,998税込3,298
1台
当日出荷
材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)241×241質量(kg)0.25表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)146
輸入車用Vベルト CONTINENTAL CTAM輸入車用VベルトCONTINENTAL CTAM(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。
用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバーカナフジ電工
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
X型分岐用のラックに使用します。
タイプ分岐:X型種類X型分岐カバー
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組大西工業
969税込1,066
1パック(2本)
翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
(14415)ガスケット ニッサン(14415)ガスケットニッサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
ステンレス製 ケーブルラックパーツ X型カバー カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ X型カバーカナフジ電工
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
タイプ分岐:X型
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機 メトカルMetcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機メトカル
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85標準流量(m3/h)85仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250安全規格UL、CSA、CE、PSE
チューブフィッティング トリポッドエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング トリポッドエルボPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。
適合チューブ外径D(Φmm)10×10接続口径R1/8使用流体空気、水(条件あり)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番809-5703材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状トリポッドエルボ質量(g)40六角対辺(mm)12使用温度範囲0~60(凍結なきこと)ねじの種類R使用真空圧力(kPa)-100
シールチェーン VXシリーズ DIDシールチェーン VXシリーズDID(99件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
(20651)R/マフラーサポートゴム ニッサン(20651)R/マフラーサポートゴムニッサン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダクト用換気扇用別売部材 日本キヤリアダクト用換気扇用別売部材日本キヤリア
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
アルミ用超硬バー エスコアルミ用超硬バーエスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)6材質超硬適合材アルミ
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
シールチェーン 428ZV-X スチール EKチェーンシールチェーン 428ZV-X スチールEKチェーン(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から6日以内出荷
EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール適合排気量(cc)~400cc
低騒音プラスチックルーバー 東芝キヤリア低騒音プラスチックルーバー東芝キヤリア
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
(11720)ベルト、ファン ニッサン(11720)ベルト、ファンニッサン(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
【リビルト】 スロットルチャンバー(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 スロットルチャンバー(ニッサン)ノーブランド
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
4,898税込5,388
1本
翌日出荷から9日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
マックスターウェッジシュープリーム 5VX形 三ツ星ベルトマックスターウェッジシュープリーム 5VX形三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
...