カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(3)
  • 安全用品(1)

「vxd1」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
V Series(VXD2390) SMCV Series(VXD2390)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリーズVXD2
V Series(VXD2392) SMCV Series(VXD2392)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズVXD2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ1G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ1GSMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD296) SMCVXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD296)SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
仕様(-) 標準ポート数2オリフィス径(Φmm)50使用流体高温油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2G5) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2G5)SMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
ポート数2口径50Aフランジ使用流体高温水用
高送りカッター 7792IC12 ケナメタル高送りカッター 7792IC12ケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。12タイプ
全長L(mm)250加工径ΦD(mm)14最大切込深さ(mm)2.5シャンク径D(Φmm)32首下長L2(mm)70最大加工径D(Φmm)32刃数Z3
高送りカッター 7792IC12 ケナメタル高送りカッター 7792IC12ケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。12タイプ
最大切込深さ(mm)2.5首下長L2(mm)43ねじサイズM16
高送りカッター 7792IC12 ケナメタル高送りカッター 7792IC12ケナメタル
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。12タイプ
最大切込深さ(mm)2.5
6連型充電器 スタンダード6連型充電器スタンダード
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
6連型充電器 一度に6台までを同時に充電 リチウムイオン電池パック(BT7X)を約180分で充電
用途VXD1、VXD1S共通オプション