カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vxd230bg」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGXBB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGXBBSMC
5,898税込6,488
1個
20日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8リード線取出方向特殊(B) 180°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGCXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGCXBSMC
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径3/8リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(B) Al
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGBXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGBXBSMC
5,598税込6,158
1個
20日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGX332 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGX332SMC
5,898税込6,488
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径3/8仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Alリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGZXBC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGZXBCSMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径3/8リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Alリード線取出方向特殊(C) 270°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGX332D SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGX332DSMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径3/8仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Alリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
関連キーワード
流体制御機器カテゴリ
関連カテゴリ