カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vxd230bz2b」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ2BC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ2BCSMC
7,398税込8,138
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ2BXCC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ2BXCCSMC
6,398税込7,038
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8リード線取出方向特殊(C) 270°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ2BXBC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ2BXBCSMC
6,698税込7,368
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8リード線取出方向特殊(C) 270°
関連キーワード
流体制御機器カテゴリ
関連カテゴリ