カテゴリ
- 安全用品(18)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vxd450u」の検索結果

トランシーバー用オプション
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番575-8746適合機種VXD20、VXD450U、VXD450R品名リチウムイオン充電池RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスピーカーマイク SSM-11C
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷小型で自然な装着感。Φ3.5mmイヤホンジャック付きアズワン品番64-8695-22
ホイップアンテナ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番206-6458アンテナサイズ(mm)約203アズワン品番64-8693-74RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L
スタンダード(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
特定小電力トランシーバー 2台セット
(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2台)当日出荷免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
ハイパワーデジタルトランシーバー
スタンダード¥45,900税込¥50,4901台当日出荷必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。 IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。 2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。 突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。 周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。 グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。 音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。用途広域連絡、防災、災害仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1~4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネルトラスコ品番137-4528セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式幅(mm)56色ブラック高さ(mm)100質量(g)260奥行(mm)31出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)アンテナサイズ(mm)100アズワン品番64-9538-61
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E
アルインコ¥44,980税込¥49,4781セット3日以内出荷82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
咽喉マイク&イヤホン
スタンダード¥37,980税込¥41,7781個当日出荷のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。適合機種スタンード製業務用無線機 VX-581、VX-582、VXD30、VXD20、VXD450U八重洲無線製 業務用トランシーバー SR730、SR740、SR510、SR810UAイヤホン形状耳かけ型
ACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用
モトローラ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷モトローラ製の連結型充電器用ACアダプタで、MCD-71、CD-51、CD-54などの充電器と組み合わせて使用し、最大6台の無線機を同時に充電可能です。対応機種にはFTH-50、MiT7000、VXシリーズ(VX-212U、VX-581、VX-582など)、VXDシリーズ(VXD-10、VXD20、VXD450Rなど)
スピーカーマイク
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷2.5Φイヤホンプラグ付です。トラスコ品番730-9040適合機種SR730、SR740、SR510、SR810UA、VXD30、VXD20、VXD450U品名スピーカーマイク奥行(mm)VXD20、VXD450U、VXD450R