カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「vxz232dz1d」の検索結果

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc