カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み

「vz110 smc」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブ (VZ110-~) SMCソレノイドバルブ (VZ110-~)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
V Series(VZ110) SMCV Series(VZ110)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ110 SMC3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ110SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式ノーマルクローズ管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド
S Series(SYJ5120) SMCS Series(SYJ5120)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
10-VZ SMC10-VZSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
DINレール SMCDINレールSMC
329税込362
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ソレノイドバルブ (VZ1000-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1000-~)SMC
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
薄形シリンダ CDQ2A63-11 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-11SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDA2KF40) SMCCD Series(CDA2KF40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VQZ1000・2000・3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 プラグリードユニット 単体 SMCVQZ1000・2000・3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 プラグリードユニット 単体SMC
7,398税込8,138
1個
18日以内出荷
仕様手動操作方法:ロック式 (要工具形)リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付切換方式2位置シングルボディ型式直接配管形シリーズVQZ2000 ボディ幅15mmポート数5管接続口径M5ねじシール方式メタルシールねじの種類Rcブラケットなしコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ファンクション標準タイプオーダーメイド仕様標準
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ120 SMC3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ120SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
VZ1000-11-4 - DINレール SMCVZ1000-11-4 - DINレールSMC
629税込692
1個
9日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ VZ1000シリーズ VZ1120 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ1000シリーズ VZ1120SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数4管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-11 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-11SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
119,800税込131,780
1台
50日以内出荷から80日以内出荷