薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-11

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-11 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-11 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-11 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-11 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-11 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-11 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-11 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-11 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52749347CDQ2A50-110DCMZ-A73HL110
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749356CDQ2A50-110DCMZ-A73Z-XB10110
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749365CDQ2A50-110DCMZ-A93VZ-XB10110
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749374CDQ2A50-110DCMZ-A93-XB10110
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749383CDQ2A50-110DCMZ-M9BL-XB10110
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749392CDQ2A50-110DCMZ-M9BV110
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749401CDQ2A50-110DCMZ-M9BW-XB10110
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749417CDQ2A50-110DCZ110
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749426CDQ2A50-110DCZ-A73110
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749435CDQ2A50-110DCZ-A73Z-XB10110
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749444CDQ2A50-110DCZ-A93L110
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749453CDQ2A50-110DCZ-A93VZ110
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749462CDQ2A50-110DCZ-A93VZ-XB10110
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749471CDQ2A50-110DCZ-BQ110
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749487CDQ2A50-110DCZ-M9B110
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749496CDQ2A50-110DCZ-M9B3-XB10110
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749505CDQ2A50-110DCZ-M9BL110
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749514CDQ2A50-110DCZ-M9BL-XB10110
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749523CDQ2A50-110DCZ-M9BS110
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749532CDQ2A50-110DCZ-M9BWL110
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749541CDQ2A50-110DCZ-M9N110
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749557CDQ2A50-110DCZ-XB10110
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749566CDQ2A50-115DCMZ115
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749575CDQ2A50-115DCMZ-A73Z3115
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749584CDQ2A50-115DCMZ-M9BL-XB10115
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749593CDQ2A50-115DCMZ-M9BWL-XB10115
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749602CDQ2A50-115DCZ115
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749611CDQ2A50-115DCZ-A73LS115
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749627CDQ2A50-115DCZ-J79WSDPC-XB10115
31,020
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749636CDQ2A50-115DCZ-M9BWSDPC-XB10115
28,820
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749645CDQ2A50-115DCZ-XB10115
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749663CDQ2A50-11DCZ-M9BAVZS-XB1011
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52749654CDQ2A50-117DCM-X1381117
7,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする