カテゴリ
- 制御機器(115)
- 空調・照明・電設資材(79)
- 農業機械(72)
- パソコン/周辺機器(65)
- 安全標識(62)
- 事務用品(55)
- 切削工具(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 医療(34)
- 家電(34)
- 厨房用品(31)
- 作業工具(31)
- 測定用品(30)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 店舗什器・備品(25)
- オフィス家具(25)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- メカニカル部品(22)
- 自動車補修部品(20)
- 作業服(20)
- 卓上消耗品(19)
- 建築金物(18)
- 科学研究・開発用品(14)
- 電動工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 住設機器(12)
- カー用品(12)
- 保管用品(11)
- 安全用品(11)
- 電気材料(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 介護用品(9)
- 機構部品(8)
- 研磨材(8)
- 縫製用品(8)
- 物流用品(7)
- 安全保護具(7)
- バイク部品(6)
- 梱包用品(5)
- 日用品(5)
- 溶接用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 整備工具・収納(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ホンダ(88)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(58)
- ナカバヤシ(28)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- アネスト岩田(26)
- 東邦歯科産業(22)
- CKD(21)
- SAMTEC(21)
- コクヨ(16)
- オオサワ&カンパニー(14)
- エスコ(13)
- ELPA(10)
- 三菱電機(10)
- YAMAZEN(山善)(10)
- ボンマックス(10)
- カクダイ(9)
- TRUSCO(9)
- WAKI(和気産業)(9)
- 友屋(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「w-101」の検索結果

WeissSoL W101
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥129,800税込¥142,7801缶(16kg)4日以内出荷厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑色白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約345増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類1号
岩田 W101空気キャップセット E2P
アネスト岩田(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷対応機種・W-101-082P ・W-101-102P ・W-101-132P ・W-101-152P
W101カートリッジグリースペースト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥5,198~税込¥5,718~1本(400mL)ほか5日以内出荷耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。危険物の類別非危険物
ラチェットレンチ両口 爪式
(39件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。用途仮設足場・住宅施工等に材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼シノの有無あり
極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ
日本フイルター(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
ワンタッチ スーパーパテ
アサヒペン(1件のレビュー)¥649税込¥7141本(200mL)当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
木製賞状額 金ラック
ナカバヤシ(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷木製フレーム使用の賞状額です。用途表彰状、卒業証書、免許書などに。仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス厚さ(mm)(透明板ガラス)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シールワッシャー(NBR)
武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
キヤノン普通紙・ホワイト
Canon(18件のレビュー)¥549税込¥6041冊(250枚)当日出荷白色度が高く、にじみの少ないシャープな出力が可能。 写真の入ったビジネス文書・DTP・Webプリントなどに。 環境にやさしいECFパルプを採用用途ビジネス文書・プレゼン資料など厚さ(mm)0.092サイズA4白色度(%)95紙質普通紙坪量(g/m2)73入数250枚
Wリング(ケース入り)
SHK(7件のレビュー)¥489税込¥5381箱(50個)当日出荷使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
セーフティスニーカー WIDE WOLVES
おたふく手袋(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1足当日出荷から5日以内出荷スタンダードスタイルにこだわり、シンプルにまとめたアッパーデザイン。つま先の美しさを求めた、ナチュラルなUPトゥー。甲部を低く設計し、なめらかなアッパーラインを実現。今までにない!フィット感とスリムデザインを可能にしました。吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。足裏をソフトにサポート。ラバーソールが足下をシャープに演出。つま先は鋼鉄製先芯を採用。形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)1層合成ゴム材質(内部)ポリエステルメッシュ甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
エースボール ストレート型 両内ネジ型
アソー(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
...