カテゴリ

  • 制御機器(728)
  • 空調・電設資材(441)
  • 厨房用品(398)
  • 照明(383)
  • 卓上消耗品(354)
  • 店舗什器・備品(349)
  • パソコン/周辺機器(319)
  • 自動車純正部品(238)
  • メカニカル部品(236)
  • オフィス家具(228)
  • 切削工具(228)
  • 測定用品(184)
  • 事務用品(175)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • 家電(161)
  • 科学研究・開発用品(154)
  • 作業工具(122)
  • 日用品(117)
  • 安全保護具(110)
  • 電気材料(109)
  • 作業服(93)
  • 医療(92)
  • 建築金物(86)
  • 学童・教育用品(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • カー用品(77)
  • 清掃用品(69)
  • バイク部品(63)
  • 物流用品(63)
  • バイク純正部品(61)
  • 住設機器(59)
  • 農業・園芸資材(59)
  • 機構部品(57)
  • 介護用品(52)
  • ヘルスケア(52)
  • 自動車補修部品(51)
  • 電動工具(51)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 安全用品(47)
  • 保管用品(46)
  • 農業機械(45)
  • 建材・エクステリア(44)
  • 梱包用品(39)
  • 防災用品(39)
  • 防犯用品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(26)
  • 縫製用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 救急・衛生(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 自転車部品(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 食品・飲料(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 洗車・清掃(16)
  • 溶接用品(15)
  • タイヤ・足回り(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 空圧工具(12)
  • 理美容(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 安全標識(9)
  • マスク(9)
  • 手袋(9)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 農具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • テープ(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • エンジン工具(1)

「w-110」の検索結果

7,154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲン球 150W/110V 1個入 オーム電機ハロゲン球 150W/110V 1個入オーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)約78.3口金R7s口金(両口金)入数1個入り電球の種類ハロゲン球
ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 オーム電機ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入オーム電機
939税込1,033
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金G6.35入数2個入り電球の種類ハロゲン球
ハロゲン球 100W/110V 1個入 オーム電機ハロゲン球 100W/110V 1個入オーム電機
649税込714
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)約78.3タイプ110V100W口金R7s口金(両口金)定格ランプ電力(W)100入数1個入り電球の種類ハロゲン球
トランス 30W 110/220V オーム電機トランス 30W 110/220Vオーム電機
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)出力電圧(V)100(50/60Hz)容量(VA)30(30W)(最大)ブラック本体質量(g)397プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60
トランス 100W 110-130V オーム電機トランス 100W 110-130Vオーム電機
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
110V130Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)110~130(50/60Hz)出力電圧(V)100(50/60Hz)容量(VA)100(100W)(最大)ブラック本体質量(g)459プラグ入力対応プラグ:Aタイプ保護機能サーキットプロテクターコード長さ(cm)約60
シリカ球60W110Vホワイト 旭光電機工業シリカ球60W110Vホワイト旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
電圧(V)110光色ホワイト電球の種類シリカ電球
ピンタイプハロゲン球 75W/110V 2個入 オーム電機ピンタイプハロゲン球 75W/110V 2個入オーム電機
839税込923
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
タイプ110V75W口金G6.35定格ランプ電力(W)75入数2個入り電球の種類ハロゲン球
シリカ球100W110Vホワイト 旭光電機工業シリカ球100W110Vホワイト旭光電機工業
239税込263
1個
当日出荷
電圧(V)110消費電力(W)100光色ホワイト電球の種類シリカ電球
シリカ球40W110Vホワイト 旭光電機工業シリカ球40W110Vホワイト旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
電圧(V)110消費電力(W)40光色ホワイト電球の種類シリカ電球
(90059)Uボルト,W=110.L=415,W=110,L=415(リヤ ボデー アクセサリ) 日野自動車(90059)Uボルト,W=110.L=415,W=110,L=415(リヤ ボデー アクセサリ)日野自動車
3,338税込3,672
1個
7日以内出荷
(90059)Uボルト,W=110.L=325(リヤ ボデー アクセサリ) 日野自動車(90059)Uボルト,W=110.L=325(リヤ ボデー アクセサリ)日野自動車
4,206税込4,627
1個
7日以内出荷
(90059)Uボルト,W=110.L=370(リヤ ボデー アクセサリ) 日野自動車(90059)Uボルト,W=110.L=370(リヤ ボデー アクセサリ)日野自動車
3,806税込4,187
1個
7日以内出荷
(90059)Uボルト,W=110,L=430(リヤ ボデー アクセサリ) 日野自動車(90059)Uボルト,W=110,L=430(リヤ ボデー アクセサリ)日野自動車
3,338税込3,672
1個
7日以内出荷
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,110Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,110Ω,±5%RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 110 の抵抗と定格電力 100 の値を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
TVラック W110 不二貿易TVラック W110不二貿易
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)天板15質量(kg)9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1115×295×408
(90059)Uボルト,W=110.L=400,W=100,L=400(リヤ ボデー アクセサリ) 日野自動車(90059)Uボルト,W=110.L=400,W=100,L=400(リヤ ボデー アクセサリ)日野自動車
3,539税込3,893
1個
7日以内出荷
金属酸化物 抵抗器 0.5W 110Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 0.5W 110Ω ±5% 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1袋(20個)
6日以内出荷
仕様●抵抗:110Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-49
金属酸化物 抵抗器 0.5W 110Ω ±5% 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 0.5W 110Ω ±5% 1箱 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
30,980税込34,078
1箱(5000個)
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様●抵抗:110Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7044-11
金属酸化物 抵抗器 9W 110kΩ ±5% 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 9W 110kΩ ±5% 1箱 300個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
56,980税込62,678
1箱(300個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:110kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:Minimum of 700ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7035-04
スチールパイプフィッティングルーム W110cm ストア・エキスプレススチールパイプフィッティングルーム W110cmストア・エキスプレス
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
スチールフレームのみの構造により、軽量化・組立簡素化!直径を広くし、着がえやすいようにリニューアルしました。 ハトメをSカンで吊るす仕様です。Sカンは本体に付属しています。 アジャスター付き
材質スチール製(粉体塗装)/鏡枠:スチール厚さ(mm)( 鏡)5質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×99.4×210/鏡全体:55×2.6×170寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)55×160
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 110kΩ ±1%, MRS25000C1103FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 110kΩ ±1%, MRS25000C1103FCT00VISHAY
459税込505
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 110kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールパイプフィッティングルーム W110cm ストア・エキスプレススチールパイプフィッティングルーム W110cmストア・エキスプレス
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
スチールフレームのみの構造により、軽量化・組立簡素化!直径を広くし、着がえやすいようにリニューアルしました。ハトメをSカンで吊るす仕様です。Sカンは本体に付属しています。
仕様アジャスター付きセット内容本体・鏡×各1材質スチール製 粉体塗装、鏡枠:スチール厚さ(mm)鏡:5質量(kg)29ボルト径3/8w寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×99.4×210、鏡全体:55×2.6×170寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:55×160
金属酸化物 抵抗器 9W 110kΩ ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 9W 110kΩ ±5% 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤
仕様●抵抗:110kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:Minimum of 700ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7035-03
コンバースアジャスター35mm W110 FUKUTOKU(福徳産業)コンバースアジャスター35mm W110FUKUTOKU(福徳産業)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
アジャスター式で31段階の調節が可能。急な変化にも瞬時に対応。バックルを外して長さ調節も可能。
質量(g)220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×35×5適応ウエスト(cm)110
クローラ(クモガタ W110 ヤンマークローラ(クモガタ W110ヤンマー
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
クローラ(クモガタ W110
コンバースアジャスター35mm W110 FUKUTOKU(福徳産業)コンバースアジャスター35mm W110FUKUTOKU(福徳産業)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
アジャスター式で31段階の調節が可能。急な変化にも瞬時に対応。バックルを外して長さ調節も可能。
材質表:牛床革、裏:合皮質量(g)230ベルト幅(mm)35ベルト長さ(mm)1320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×35×5バックル1ピン適応ウエスト(cm)110
ナイロンストレッチ40プラローラー W110 FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンストレッチ40プラローラー W110FUKUTOKU(福徳産業)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
ナイロン素材で柔らかい。バックルはブラック塗装のストリートバックル。重量:約145グラム
材質ナイロン幅(mm)40奥行(mm)3縦(mm)1300バックルローラー
ポリストレッチ40mmローラー W110 FUKUTOKU(福徳産業)ポリストレッチ40mmローラー W110FUKUTOKU(福徳産業)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
レトロ感のある金属バックル!ポリストレッチ40mmローラー4色展開。
材質ポリエステル100%幅(mm)40サイズL奥行(mm)2縦(mm)1280バックルローラー
HPE Aruba X372 54V DC 1600W 110-240V AC Power Supply JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X372 54V DC 1600W 110-240V AC Power Supply JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
ルミナス ラテ ワードローブ W110 Luminous(ルミナス)ルミナス ラテ ワードローブ W110Luminous(ルミナス)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様棚可動可(約2.5cm間隔)高さ(mm)1740奥行(mm)410間口(mm)1110耐荷重(kg/段)80耐荷重(kg)全体:500/ハンガーポール:20キャスター別売ポール径(Φmm)25色(本体)ホワイト棚寸法(幅W×奥行D)(mm)1110×410棚板内寸・間口(mm)1035棚板内寸・奥行(mm)335
合皮 40mm2P W110 FUKUTOKU(福徳産業)合皮 40mm2P W110FUKUTOKU(福徳産業)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
【2ピンベルト】ウエスト110センチまで対応。
材質合皮幅(mm)40高さ(mm)1270質量(g)約180奥行(mm)5バックル2ピン
スチールパイプフィッティングルーム W110cm 専用カーペット ストア・エキスプレススチールパイプフィッティングルーム W110cm 専用カーペットストア・エキスプレス
9,598税込10,558
1枚
翌日出荷
防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
種別カーペット材質ナイロン100%
綿ローラー40mm巾ベルト W110 FUKUTOKU(福徳産業)綿ローラー40mm巾ベルト W110FUKUTOKU(福徳産業)
559税込615
1本
3日以内出荷
材質綿質量(g)約138ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1280バックルローラーベルト厚(mm)2
ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110 FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110FUKUTOKU(福徳産業)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
黒塗装を施したローラーバックルがカジュアル感アップ。ウエスト110センチまで対応。
材質ナイロン質量(g)125ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1270寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1270×40×5バックルローラー
コール織ベルト40プラローラーW110 FUKUTOKU(福徳産業)コール織ベルト40プラローラーW110FUKUTOKU(福徳産業)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
二色入りでかっこいい!日本製ベルト!
材質バックル:樹脂、帯:ポリエステル幅(mm)40奥行(mm)3縦(mm)1280
ナイロンローラー40mm巾ベルト W110 FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンローラー40mm巾ベルト W110FUKUTOKU(福徳産業)
669税込736
1本
3日以内出荷
材質ナイロン質量(g)約140ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1290バックルローラーベルト厚(mm)2
ポリエステルベルト40mm Sバックル W110 FUKUTOKU(福徳産業)ポリエステルベルト40mm Sバックル W110FUKUTOKU(福徳産業)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
立体感のあるコール織り。すべりが良く、サラッとした着用感。
質量(g)144ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1300混率(%)ポリエステル100バックルローラーベルト厚(mm)3適応ウエスト(cm)110
ナイロンベルト40mm Sバックル W110 FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンベルト40mm Sバックル W110FUKUTOKU(福徳産業)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ポリエステル素材で柔らかい。バックルはブラック塗装のストリートバックル。重量:約145グラム 。
材質ナイロン、バックル:艶消し塗装幅(mm)40奥行(mm)3縦(mm)1300
ナイロンローラー32mm巾ベルト W110 FUKUTOKU(福徳産業)ナイロンローラー32mm巾ベルト W110FUKUTOKU(福徳産業)
469税込516
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ナイロン質量(g)約112ベルト幅(mm)32ベルト長さ(mm)1290バックルローラーベルト厚(mm)2
ポリウレタンベルト40mm1P W110 FUKUTOKU(福徳産業)ポリウレタンベルト40mm1P W110FUKUTOKU(福徳産業)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
強度があるポリウレタン素材。金具のバックルなので折れる心配なし。
材質ポリウレタン幅(mm)40奥行(mm)5縦(mm)1250バックル1ピン
...