カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(137)
  • 制御機器(133)
  • 空調・電設資材(107)
  • オフィス家具(72)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • 切削工具(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 卓上消耗品(45)
  • 自動車純正部品(45)
  • 作業工具(45)
  • バイク純正部品(37)
  • 厨房用品(31)
  • メカニカル部品(29)
  • 測定用品(28)
  • 事務用品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 建築金物(23)
  • 物流用品(20)
  • 電気材料(18)
  • 家電(18)
  • 保管用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 照明(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • カー用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 電動工具(8)
  • 日用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 医療(7)
  • 防犯用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 作業服(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 理美容(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「w-121」の検索結果

1,287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)ハイパック(角型)千羽鶴印(エンテック)(29件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。電子レンジ○(蓋除く)仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(171件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
針なしステープラー<ハリナックスプレス> コクヨ針なしステープラー<ハリナックスプレス>コクヨ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
マグネット小物ポケット ナカバヤシマグネット小物ポケットナカバヤシ(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から15日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
アースノーマット 蚊とり黒ブタ アース製薬アースノーマット 蚊とり黒ブタアース製薬(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
●かわいい蚊とり黒ブタ ●光るスイッチ付 ●蚊に効く!駆除&侵入防止 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●無香料・低刺激 ●換気しててもOK ●プラグ式 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。) ・Act For ECO・再生プラ使用、森林資源保全
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止タイプ60日セット適合害虫蚊成虫成分1号灯油、流動パラフィンセット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×121×125使用の目安4.5畳~12畳用香り無香料有効期間1本:1日12時間使用で60日間(延べ約720時間)使用場所約4.5畳~12畳の部屋使用期間60日(1日12時間使用)利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS2(無香料)
アクリル L型カード立 友屋アクリル L型カード立友屋(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アクリル透明
ダンボールケース アズワンダンボールケースアズワン(8件のレビュー)
1,630税込1,793
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトライナーK5
防じんマスク 7121R 興研防じんマスク 7121R興研(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
ベニカXネクストスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXネクストスプレーKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
世界初!!5種類の成分を配合した殺虫殺菌スプレー誕生! 手が疲れにくいトリガー採用で病害虫管理がもっと楽に!! いままで諦めていた虫にも効果を発揮!! 花、庭木、野菜など幅広い植物に使える化学防除成分と物理防除成分を組み合わせた殺虫スプレーです。 害虫に素早く、長く(アブラムシ1か月)効き、退治の難しいチョウ目老齢幼虫(ハスモンヨトウ、オオタバコガ)、薬害抵抗性害虫(アブラムシ、ハダニ)にも効き、病気の予防・治療にも効果的です。 逆さ散布OK!
成分クロチアニジン(0.008%)、還元澱粉糖化物(0.6%)、ピリダリル(0.01%)、ペルメトリン(0.01%)、マンデストロビン(0.02%)質量(g)1150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×252×91性状類白色水和性懸濁液体適合作物ばら、花き類・観葉植物(ばらを除く)、つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまき、樹木類(つつじ類、ひいらぎもいくせい、まさき、クロトン、さるすべり、いぬまきを除く)、トマト、きゅうり、なす、メロン、キャベツ、レタス、リーフレタス農林水産省登録第(号)24117適合病害虫アブラムシ類、アザミウマ類、オオタバコガ、クロケシツプチョッキリ、コガネムシ類成虫、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病等毒劇区分普通物剤形エアゾル
ホース用コネクター セフティー3ホース用コネクターセフティー3(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
手指消毒剤 アルボナース アルボース手指消毒剤 アルボナースアルボース(46件のレビュー)
6,498税込7,148
1本(4L)
当日出荷から5日以内出荷
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有エタノール濃度(w/w%)59効果手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品
2穴パンチ スマートバリュー2穴パンチスマートバリュー(3件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすい環境配慮タイプの2穴パンチ
仕様A3E~A5E対応のゲージ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類小型・中型パンチ穴径(Φmm)6奥行(mm)穴:12穴数2穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah ケルヒャーOC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ahケルヒャー(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。
適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
電源タップ 延長コード 4個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセントエレコム(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×121×23※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレスエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質【筐体】メタル【筐体】ブラック質量(g)約250(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)3.0(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×63×28(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式内蔵電源発熱量(KJ/h)約10.8(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)545000@25℃、189000@50℃PoE対応非対応
ワイヤレス充電マウス サンワサプライワイヤレス充電マウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ブラック無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2電源充電式対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierraコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6分解能800・1200・1600カウント/インチインターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)アズワン品番64-0910-07連続動作時間約60時間連続待機時間約2160時間電池使用可能期間約150日通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
4,498税込4,948
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
エルピストレー サンコープラスチックエルピストレーサンコープラスチック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
A4用紙が入れられるトレー。トレータイプなので机の上の書類や小物をざっくりと入れられる。同サイズのエルピスシリーズに積み重ねて使用できる。
材質ポリプロピレン
サニセイバー除菌クリーナー アルボースサニセイバー除菌クリーナーアルボース(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(4kg)
当日出荷
環境表面用除菌・洗浄剤、2度ぶき不要・中性、シトラスの香り。 原液使用、2度ぶき不要でおそうじ簡単。 材質にも人にもやさしい処方。 天然抗菌成分、除菌成分、洗浄成分が微生物をしっかり除去。
用途電話・ドアノブ・テーブル・イス・アクリル製パーテーション・メニューブック(パウチ)・ビニールカーテン・フェイスシールド・ショッピングカート使用方法原液を布等にスプレーし、対象を拭き取ってください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×121×270使用の目安1m2に対して5~6ブッシュ香りシトラス商品タイプ業務用効果除菌
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
6,198税込6,818
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
アールマグPOP 友屋アールマグPOP友屋(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
画期的なマグネット着脱構造なので、非常に扱いやすく、今まで面倒だったPOPやメニューの入れ替えもスムーズに行えます。
材質アクリル
ステンレスメジャーカップ 口付 TAKAGI(高儀)ステンレスメジャーカップ 口付TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途原料の計量等に材質18-8ステンレス
レーザー距離計 簡易タイプ 600m モノタロウレーザー距離計 簡易タイプ 600mモノタロウ(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。測定範囲(m)5~600測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)付属品ケース・ストラップ質量(g)約213(電池除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45倍率(倍)6測定単位1m電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive視界7.0°(実視界)対物レンズ有効径(mm)22防水性レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEEひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)16販売区分業務用
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機(8件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚) コクヨ針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)コクヨ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)112枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から4日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
キーボックスダイヤル式 中サイズ モノタロウキーボックスダイヤル式 中サイズモノタロウ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。 シャックル部分にはキズ防止のためビニルカバー付きです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品粘着フック材質(本体)アルミニウム、(シャックル)スチール、(シャックル被覆)PVCブラック質量(g)524外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×121内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37設置方式吊り下げ金具高さH(mm)56金具幅(mm)40金具径(Φmm)9施錠方法ダイヤル式
ワイヤレスピンポン ELPAワイヤレスピンポンELPA(1件のレビュー)
3,229税込3,552
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
メタル地下散水栓ニップル タカギメタル地下散水栓ニップルタカギ(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121蛇口取付形状地下水栓用
テンバコ型 コンテナ サンコー(三甲)テンバコ型 コンテナサンコー(三甲)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなしコンテナ種類ベタ目
キーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ モノタロウキーボックスダイヤル式 ワイヤータイプモノタロウ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 手すりや太いパイプなどにも使用しやすいワイヤータイプです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。 キズ防止のためワイヤー部分にはビニルカバー付きです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品粘着フック材質(本体)アルミニウム、(ワイヤー)スチール、(ワイヤー被覆)PVCブラック質量(g)510ワイヤー径(Φmm)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×121内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37設置方式吊り下げ施錠方法ダイヤル式
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から100日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
...