カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「w-1213」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着アンカー用ワイヤーブラシ サンコーテクノ接着アンカー用ワイヤーブラシサンコーテクノ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。 接着系アンカー全タイプに対応します。
アウトドア用ゴムロープ 川村製紐アウトドア用ゴムロープ川村製紐(5件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
伸長率(%)200
ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)ステンレスワーキングカート1型ERECTA(エレクター)
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2均等荷重(kg)75/段仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
12日以内出荷
・標準的な Flex ATX フォームファクター・300W 12V-2x6 コネクタ内蔵、300W 12V-2x6 コネクタケーブル同梱・50℃で600Wの連続電力出力を提供し、24時間年中無休の運用に対応・日本製メインコンデンサ・優れた +12V シングルレール仕様・PCIe 8ピンおよび6ピンコネクタをサポート
仕様●+12V コンバイン:600W●+3.3V & +5V コンバイン:80W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:Flex ATX●安全規格登録番号:SST-FX0600MCPT-A●出力密度:1213W/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:出力 +3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A) 15A15A50A2.5A0.3A最小電流 (A) 0.1A0.2A0.5A0A0Aレンジ (%) ±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%) ±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p) 50mV50mV120mV50mV120mVその他この電源の24ピンコネクタは14+3ピン構成で設計されています。インストールを簡単にするために、まず小さい3ピン部分を接続し、その後14ピンコネクタを接続してください。寸法(mm)81.5 (幅) x 40.5 (高さ) x 165 (奥行き)質量(kg)1.18ブラック(非鉛成分塗装)最大出力(W)DC :600型番SST-FX600-PM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・2 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小20 dBA効率全体的な効率が ≧89% to 91%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum冷却システム40mm x 1MTBF(時間)100000
オフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
239,800税込263,780
1脚
22日以内出荷
質感の高い洗練されたデザインがスマートなマネジメント空間にマッチします。
肘掛ありヘッドレストあり質量(kg)22高さ(mm)1290区分本体奥行(mm)890シリーズアガタグリーン購入法適合
フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチWILLIAMS
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌々日出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1パック(4枚)
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角 WILLIAMSラチェッティングコンビネーションレンチ 12角WILLIAMS
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から9日以内出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
JWリレー Panasonic(パナソニック)JWリレーPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱(100個)
62日以内出荷
小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm) 標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え プリント板ソケットをご用意
用途家電機器、業務用機器、産業用機器寸法(mm)28.6×12.8×20.0質量(g)約13規格UL、CSA、VDE、TV、CQC端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30