カテゴリ

  • 厨房用品(241)
  • パソコン/周辺機器(194)
  • 空調・照明・電設資材(154)
  • 卓上消耗品(143)
  • 店舗什器・備品(124)
  • 作業工具(112)
  • 安全保護具(100)
  • 制御機器(93)
  • 家電(89)
  • 事務用品(80)
  • 測定用品(75)
  • 自動車純正部品(74)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 物流用品(68)
  • 保管用品(59)
  • 切削工具(45)
  • 電動工具(45)
  • 清掃用品(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 日用品(39)
  • オフィス家具(38)
  • 医療(33)
  • カー用品(29)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 電気材料(26)
  • 梱包用品(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • 測定関連サービス(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 作業服(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 防犯用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 介護用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 建築金物(11)
  • マスク(11)
  • 農具(11)
  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 防災用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 農業機械(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • テープ(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 安全標識(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 手袋(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「w-130」の検索結果

2,509件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオクールハロゲン150W形130W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン150W形130W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
    用途店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) エスコ

    AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,910税込¥4,301
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA305E-130S
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 130Ω ±1%, MRS25000C1300FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 130Ω ±1%, MRS25000C1300FCT00

    VISHAY
    ¥459税込¥505
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 130Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(56件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用
  • ナイロンローラー40mm巾ベルト W130 FUKUTOKU(福徳産業)

    ナイロンローラー40mm巾ベルト W130

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥769税込¥846
    1本
    3日以内出荷
    材質ナイロン質量(g)約150ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1460バックルローラーベルト厚(mm)2
  • ナイロンローラー40mm巾ベルトW130 FUKUTOKU(福徳産業)

    ナイロンローラー40mm巾ベルトW130

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥769税込¥846
    1本
    3日以内出荷
    材質ナイロン質量(g)約150ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1460バックルローラーベルト厚(mm)2
  • ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
    仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ナイロン静電用32mmプラローラーW130 FUKUTOKU(福徳産業)

    ナイロン静電用32mmプラローラーW130

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    3日以内出荷
    ウエスト130cmまで対応。静電タイプのロングベルト。
    材質ナイロン幅(mm)32奥行(mm)5縦(mm)1440バックル2ピン
  • ナイロン1P40mm巾ベルト W130 FUKUTOKU(福徳産業)

    ナイロン1P40mm巾ベルト W130

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥849税込¥934
    1本
    3日以内出荷
    材質ナイロン質量(g)約156ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1460バックル1ピンベルト厚(mm)2
  • iD6900W130 埋込防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD6900W130 埋込防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNWK41713+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
    仕様水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1270幅(mm)150質量(kg)4タイプ天井埋込型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿光源LED(昼白色)色温度5000 K光源色昼白色トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)130埋込穴長(mm)1250埋込高(mm)110エコロジー商品省エネ
  • 牛皮1P35mm巾ベルト W130 FUKUTOKU(福徳産業)

    牛皮1P35mm巾ベルト W130

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    3日以内出荷
    材質牛一枚皮質量(g)約194ベルト幅(mm)35ベルト長さ(mm)1440バックル1ピンベルト厚(mm)2
  • 合皮ステッチベルト1P40mm巾 W130 FUKUTOKU(福徳産業)

    合皮ステッチベルト1P40mm巾 W130

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    材質合皮色黒質量(g)約200ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1500バックル1ピンベルト厚(mm)5
  • 合皮ステッチベルト1P40mm巾W130 FUKUTOKU(福徳産業)

    合皮ステッチベルト1P40mm巾W130

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    材質合皮色チョコ質量(g)約200ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1500バックル1ピンベルト厚(mm)5
  • 銅線 WAKI(和気産業)

    銅線

    WAKI(和気産業)(25件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    当日出荷
    独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
    用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質銅
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

    オチアイ(24件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄形状軸用C形止め輪
  • ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
    仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード サンコー(タイタン)

    リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード

    サンコー(タイタン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
    用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
  • 車輪のみ(ゴム) TRUSCO

    車輪のみ(ゴム)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
  • 防滴バスクロック バブルコート felio(ノア精密)

    防滴バスクロック バブルコート

    felio(ノア精密)(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
    材質ABS樹脂寸法(mm)215×180×55質量(g)260種類掛置兼用表示方式アナログ機能防滴、スタンド兼タオルハンガー電池単三形×1
  • 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
  • Wシリーズ用車輪(ウレタン・B入り) 東正車輛

    Wシリーズ用車輪(ウレタン・B入り)

    東正車輛(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥1,780~税込¥1,958~
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • 車輪のみ(ウレタン) TRUSCO

    車輪のみ(ウレタン)

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
  • アズフロン(R)ガラステープ アズワン

    アズフロン(R)ガラステープ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥3,430税込¥3,773
    1巻
    当日出荷
    PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
    耐熱温度(℃)260特性耐熱
  • ポスターカラー サクラクレパス

    ポスターカラー

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個(130mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    ストッパーなし
  • キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(PW型) プレス製ホイルウレタン車輪

    カツヤマキカイ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    スタンダードなウレタン車輪
    材質(車輪)ウレタン
  • プレス金具用ゴム車輪 ヨドノ

    プレス金具用ゴム車輪

    ヨドノ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的なプレス製ゴム車輪です。
    材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
  • ビーズ用透明ゴム 川村製紐

    ビーズ用透明ゴム

    川村製紐(3件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1巻(3.5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリウレタン伸長率(%)500
  • ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCO

    ハイテンキャスター (車輪のみ)

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ハイテンキャスター用の車輪です。
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 木ダボ サンフレックス

    木ダボ

    サンフレックス(9件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
    材質木材
  • RG ダウンサス クラウンW GS130G RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス クラウンW GS130G

    RG(レーシングギア)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • 薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)

    薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ

    CC印(ニッカトー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
    耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%商品タイプ乳鉢のみ
  • SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所

    SW型特殊車輪(ツバナシ)

    井口機工製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
    形状ツバ無し
  • ポリ台 未来工業

    ポリ台

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
    適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
  • デキシーマドラー 日本デキシー

    デキシーマドラー

    日本デキシー
    ¥559税込¥615
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質スチロール樹脂寸法(mm)130入数100