カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(731)
  • 制御機器(425)
  • メカニカル部品(227)
  • 空調・照明・電設資材(176)
  • パソコン/周辺機器(113)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 物流用品(47)
  • オフィス家具(41)
  • カー用品(41)
  • 作業工具(36)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 家電(35)
  • 測定用品(30)
  • 厨房用品(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 事務用品(23)
  • 農業機械(23)
  • 防災用品(22)
  • 防犯用品(20)
  • バイク部品(19)
  • 機構部品(17)
  • 保管用品(16)
  • 建築金物(16)
  • 切削工具(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 安全標識(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電動工具(12)
  • 電気材料(11)
  • 医療(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 研磨材(10)
  • 住設機器(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 空圧工具(9)
  • 理美容(8)
  • 清掃用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 日用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 完成車(5)
  • 食品・飲料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「w-150 12」の検索結果

2,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(56件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪のみ(ゴム) TRUSCO

    車輪のみ(ゴム)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
  • ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
    仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業

    車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)

    オーエッチ工業(15件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム一体車輪) 425E-R

    ハンマーキャスター(49件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • ライトバルブ 12V35/30W 0150  00012-00150 スズキ

    ライトバルブ 12V35/30W 0150 00012-00150

    スズキ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:00012-00150
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車材質(車輪)ゴム
  • 車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 425S-R

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
  • EM 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    EM 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(27件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
    適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
  • スイッチング電源(12V/150W) MEAN WELL

    スイッチング電源(12V/150W)

    MEAN WELL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.5W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC12.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~12.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)87.5時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 150Ω ±1% 1袋 12個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 150Ω ±1% 1袋 12個入

    ARCOL(OHMITE)
    29,980税込32,978
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7149-82
  • リード線形抵抗器 20W 150Ω 5% YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 150Ω 5%

    YAGEO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    YageoSQPシリーズ150Ωは標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-12
  • TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 13A 150W HWS150A-12/A TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 13A 150W HWS150A-12/A

    TDKラムダ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 13A。定格電力 = 150W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 37mm。奥行き = 160mm。効率 = 90%。重量 = 500g。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 150 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 12 V dc で 13 A です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。15 → 150 W の 5 モデルがあります。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC および VCCI 曲線 B UL / CSA / EN60950-1 UL508 (カバー付き)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W GCS150PS12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W GCS150PS12

    XP POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - GCS150シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS150シリーズは、150 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 150 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)150出力電圧(V)12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W ECP150PS12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 12.5A 150W ECP150PS12

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)29.5定格電力(W)150最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)12.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • (09471)バルブ,12V5W,BF150ー40160A スズキ

    (09471)バルブ,12V5W,BF150ー40160A

    スズキ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • セラルクス G12口金形 150W 岩崎電気

    セラルクス G12口金形 150W

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    種類透明形口金G12相関色温度(K)3000全光束(Lm)16000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.63平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)107ランプ電圧(V)90梱包数24光源色電球色安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10点灯方向任意ワット数150W
  • 防水防塵デジタルカメラ W150-VS ベルソス

    防水防塵デジタルカメラ W150-VS

    ベルソス(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
    付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC倍率【デジタルズーム】4倍本体質量(g)(充電池装填時)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65記録方式静止画:JPEG、動画:AVI機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)インターフェースMicro USB Type-B(2.0)電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh防塵防水性能防水、防塵充電時間(時間)約2液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒ISO感度設定自動/100/200/400画素数800万画素 CMOS記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
  • (269)フライホイール CP 12V-150W スバル

    (269)フライホイール CP 12V-150W

    スバル
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
  • 巻線 抵抗器 10W 150kΩ ±1% VISHAY

    巻線 抵抗器 10W 150kΩ ±1%

    VISHAY
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Vishay RS シリーズ。Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
    仕様●抵抗:150kΩ●定格電力:10W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:RS●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7113-35
  • (246)チャージコイルCP 12V-150W スバル

    (246)チャージコイルCP 12V-150W

    スバル
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
  • (234)ステーターコイル CP 12V-150W スバル

    (234)ステーターコイル CP 12V-150W

    スバル
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
  • シリコンヒーターマット RS Pro, 30 W, 150 x 200mm, 12 V dc RS PRO

    シリコンヒーターマット RS Pro, 30 W, 150 x 200mm, 12 V dc

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様マット形状 = 角形許容入力 = 30 W長方形のマットサイズ = 150 x 200mmピーク温度 = +300℃電源電圧 = 12 V dcヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 静音タイプ DC12V用

    Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
    出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
  • インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ

    インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
    用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ

    イノアック(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
    荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
  • 車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

    車輪ゴム車(ベアリング入り)

    ナンシン(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    STCシリーズ交換用(B入)
    材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
  • パッキン SPGW型 NOK

    パッキン SPGW型

    NOK
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGW
  • 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム)

    3M Xtract ネットディスク 710W

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1箱(50枚)
    当日出荷
    710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
    用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用適合本体ダブルアクションサンダー取付方式面ファスナー適合材薄板板金、木工
  • 3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム)

    3M Xtract ネットディスク 310W

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)
    当日出荷
    310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
    用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用適合本体ダブルアクションサンダー水色取付方式面ファスナー適合材薄板板金、木工
  • W-150 パンツ ケイワーク

    W-150 パンツ

    ケイワーク
    599税込659
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アクリルコーティング加工を施したヤッケパンツになります。
    材質ポリエステル100%ネイビー
  • LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
    取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
  • 【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.47W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, AC05000001500JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, AC05000001500JAC00

    VISHAY
    969税込1,066
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値150ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ 東京メタル

    150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ

    東京メタル
    3,898税込4,288
    1台
    7日以内出荷
    防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, EP5WS150RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, EP5WS150RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    17,980税込19,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = EP(Small)。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 →36 V dc, 150W, TEP 150-2412WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 →36 V dc, 150W, TEP 150-2412WI

    TRACO POWER
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 →36 dc。定格電力 150W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 12.5A。実装タイプ シャーシマウント, ウォールマウント。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 12 14.4Vdc。パッケージ 囲まれた。絶縁電圧 2.25kV dc。幅 65mm。鉄道用途向けに承認済み あり。ロードレギュレーション ±0.4%。代表規格 EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB、鉄道. Traco 150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEP-150WIシリーズ. シールドメタルケース、ヒートシンク、ねじ止め端子接続、シャーシ又は壁に容易に取り付けることが可能なフランジ付きの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため自然対流冷却で最大+50 ℃の動作温度が実現し、バッテリ充電器用途に適した定電流特性の出力電圧調整機能を備えています。 TEP150WIシリーズのDC-DCコンバータは、サージ、バースト、放射、伝導などの障害に対する高い耐性加えて、衝撃及び振動に対する高い耐性を特徴としています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、鉄道及び産業用途に適しています。. シールドメタルケース、ねじ止め端子付き 4:1の超ワイド入力電圧範囲: 8.536、16.575、43160 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大87 %の非常に高い効率 バッテリ負荷用途向けの定電流出力の特性 オプションの入力フィルタはEN55022クラスBに適合 過熱保護 幅広い動作温度範囲: -40 +75 逆入力保護 低電圧ロックアウト I/O絶縁: 2250 dc シャーシ及び壁面取り付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
...