カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9,445)
- 制御機器(3,329)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,789)
- メカニカル部品(1,584)
- パソコン/周辺機器(634)
- 家電(562)
- 厨房用品(556)
- 科学研究・開発用品(515)
- 店舗什器・備品(499)
- バイク純正部品(448)
- 梱包用品(445)
- FA担当者のオススメ新商品(403)
- 自動車純正部品(400)
- 測定用品(394)
- 卓上消耗品(359)
- オフィス家具(321)
- 電動工具(292)
- 建築金物(289)
- 物流用品(265)
- 作業工具(265)
- ポンプ・送風機・電熱機器(209)
- 防災用品(187)
- 事務用品(178)
- 日用品(177)
- 切削工具(177)
- 電気材料(176)
- 安全保護具(163)
- 医療(161)
- 清掃用品(131)
- はんだ関連・静電気対策用品(129)
- 保管用品(119)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(115)
- 機構部品(113)
- 農業・園芸資材(113)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(110)
- 建材・エクステリア(109)
- 配管・水廻り設備部材(109)
- 安全標識(103)
- 住設機器(98)
- 塗装・養生・内装用品(97)
- カー用品(97)
- 学童・教育用品(89)
- 船舶用品・漁業資材(87)
- 溶接用品(85)
- 安全用品(83)
- バイク部品(77)
- 農業機械(75)
- 介護用品(62)
- バッテリー・電装(62)
- 自動車補修部品(54)
- 防犯用品(46)
- 救急・衛生(46)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- 作業服(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
- 洗車・清掃(37)
- 自転車部品(36)
- 研磨材(29)
- 測定関連サービス(26)
- ヘルスケア(26)
- 空圧工具(26)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 洗剤・除去剤(22)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- 縫製用品(18)
- クリーンルーム用品(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 整備工具・収納(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 接着剤・補修材(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- ガレージ機器・整備設備(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 農具(11)
- 食品・飲料(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 理美容(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 鈑金・塗装(9)
- エンジン工具(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- テープ(6)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 手袋(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- トラック純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(54)
- 三菱電機(7,337)
- SMC(3,028)
- Panasonic(パナソニック)(942)
- 岩崎電気(596)
- 東芝ライテック(494)
- ホンダ(457)
- マキテック(396)
- VISHAY(388)
- 黒田精工(348)
- 富士インパルス(340)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(333)
- ニッサン(296)
- ARCOL(OHMITE)(270)
- 日動工業(252)
- エスコ(238)
- RS PRO(227)
- YAMAZEN(山善)(216)
- BOURNS(195)
- メディアカバーマーケット(160)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「w-200」の検索結果
![金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557661-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード赤黒黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)200![メタルクラッド抵抗 25W 200Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622998-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 200Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)200![メタルクラッド抵抗 50W 200Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623138-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 200Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)200
ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約195電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)5連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧70dB充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約30時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約8(50%音量)対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200Ω
ARCOLECTRIC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 200Ω
ARCOLECTRIC¥2,598税込¥2,8581個欠品中寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 200Ω
ARCOLECTRIC¥999税込¥1,0991個当日出荷寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
トランス1200-10W 200V
富士インパルス¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷対応LOS-1200-10W/LOS-1200-10W/FIF-1200/FIL-NT/FIL-NTW/FIL-NTGアズワン品番62-9109-55構成部品配線、電気関連
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 200Ω
ARCOLECTRIC¥829税込¥9121個当日出荷シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
LEDアイ作業灯 50W 200~220V
岩崎電気¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW200
サクラクレパス(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から3日以内出荷工業・建設・設計関連向け。 大きなサイズの消しゴムです。 消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。 そのため、消字性がUPしています。 ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。 消しくずがまとまります。コシがあります。 ちょっとした壁紙の汚れを落とすのにも最適です。 通常の60円・100円サイズよりも大きいため、大きな紙面で大量に使えます。 頑固な汚れも、よく落ちる。 カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴム色ホワイト
巻線抵抗器 11W 200Ω
ARCOL(OHMITE)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●抵抗:200Ω●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-95
G5 series AC servo motor 400 W 200 VAC
オムロンヘルスケア¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura仕様●許容入力:400 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7274-81
G5 series AC servo motor 50 W 200 VAC
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 50 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 0.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です仕様●許容入力:50 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7420アズワン品番65-7280-38
G5 series AC servo motor 750 W 200 VAC
オムロンヘルスケア¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7274-51
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 200Ω ±1%, MRS25000C2000FCT00
VISHAY¥419税込¥4611袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 200Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付)
日動工業¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)470定格電圧(V)AC200口金E26定格電流(A)2.25全光束(Lm)6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.3仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ切放し色温度(K)2800使用環境温度(℃)-20~50アース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約2000入力電圧範囲(V)AC200±10%
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,200mΩ,±1%
ARCOL(OHMITE)¥23,980税込¥26,3781袋(20個)欠品中抵抗 = 200mΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200mΩ
ARCOLECTRIC¥23,980税込¥26,3781袋(20個)7日以内出荷寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)200
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±1%, MFS1/4CC2003F
KOA¥839税込¥9231袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗200kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±0.1%, YR1B200KCC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729税込¥8021袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗200kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)
アルテコ(ALTECO)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7845危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
巻線抵抗器 11W 200Ω 1箱 10個入
ARCOL(OHMITE)¥169,800税込¥186,7801箱(10個)7日以内出荷100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ仕様●抵抗:200Ω●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-49
TE Connectivity 薄膜 抵抗器 0.25W 200Ω ±0.1%, 1-1622796-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥959税込¥1,0551袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 200Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = YR1。温度係数 = ±5ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 抵抗器 3W 200mΩ ±1%, 13FR200E
ARCOL(OHMITE)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:200mΩ●定格電力:3W●許容差:±1%●シリーズ:13●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 200Ω ±1%, MP915-200-1%
CADDOCK¥659税込¥7251個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
金属皮膜 抵抗器 0.5W 200kΩ ±1% 1袋 50個入
KOA¥3,798税込¥4,1781袋(50個)7日以内出荷UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み。金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ。KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタ仕様●抵抗:200kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MFS●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7158-95
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 200Ω ±1% 1箱 5000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781箱(5000個)7日以内出荷Yageo MF0 シリーズ 200 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗仕様●抵抗:200Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6933-21
金属酸化物 抵抗器 0.5W 200Ω ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339税込¥3731袋(20個)7日以内出荷抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性仕様●抵抗:200Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7046-33
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 200Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥689税込¥7581セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7004-01
金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±0.1% 1箱 1000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥57,980税込¥63,7781箱(1000個)7日以内出荷TE Connectivity R シリーズ 100 k Ω - 1 M Ω 高精度金属皮膜固定抵抗器です。TE Connectivity R シリーズ金属皮膜抵抗器は、許容差 0.1 %、温度係数 15 ppm の高 Precision Resistor です。R シリーズの精密金属皮膜抵抗器は、負荷下及び過酷な環境条件下でも優れた安定性を発揮します。このため、長期的な安定性が不可欠な用途に最適です。R シリーズ仕様●抵抗:200kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6957-62
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 200mΩ ±1%, MP930-0.20-1%
CADDOCK¥949税込¥1,0441個7日以内出荷Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ仕様抵抗 = 200mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 200kΩ ±0.1%, H8200KBYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗200kΩ許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 200Ω ±0.1%, UPF50B200RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919税込¥1,0111個7日以内出荷シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗200Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 200kΩ ±1% 1箱 5000個入
YAGEO¥14,980税込¥16,4781箱(5000個)7日以内出荷Yageo MF0 シリーズ 200k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵仕様●抵抗:200kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7002-30
...







![金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557661-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 25W 200Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622998-251222-02.jpg)
![メタルクラッド抵抗 50W 200Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623138-251222-02.jpg)