カテゴリ
- 制御機器(768)
- 空調・照明・電設資材(754)
- 物流用品(453)
- パソコン/周辺機器(439)
- 作業工具(190)
- トラック用品・パーツ(189)
- ねじ・ボルト・釘(152)
- 厨房用品(143)
- 配管・水廻り設備部材(138)
- カー用品(134)
- 切削工具(132)
- 家電(131)
- バッテリー・電装(128)
- 船舶用品・漁業資材(125)
- メカニカル部品(118)
- 機構部品(116)
- 測定用品(112)
- 店舗什器・備品(101)
- FA担当者のオススメ新商品(97)
- 事務用品(89)
- 建築金物(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 農業機械(83)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(76)
- 卓上消耗品(73)
- オフィス家具(73)
- 学童・教育用品(69)
- 住設機器(68)
- 自動車補修部品(60)
- 安全靴・作業靴(59)
- はんだ関連・静電気対策用品(57)
- バイク部品(56)
- 自転車部品(51)
- 日用品(49)
- 溶接用品(47)
- 防災用品(47)
- 建材・エクステリア(45)
- 安全標識(43)
- 介護用品(42)
- 防犯用品(41)
- 作業服(40)
- 縫製用品(31)
- 電気材料(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 科学研究・開発用品(26)
- 塗装・養生・内装用品(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 清掃用品(22)
- 安全用品(22)
- 農業・園芸資材(21)
- 保管用品(19)
- 医療(19)
- 研磨材(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 電動工具(18)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 梱包用品(10)
- 塗料(9)
- ヘルスケア(9)
- 農具(8)
- 安全保護具(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 整備工具・収納(6)
- 完成車(6)
- テープ(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 空圧工具(5)
- 理美容(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車純正部品(3)
- トラック純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- エンジン工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- KITO(キトー)(351)
- Panasonic(パナソニック)(293)
- 三菱電機(165)
- omron(オムロン)(92)
- 大阪魂(76)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(75)
- 山崎実業(72)
- マリンテック(68)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- 水本機械製作所(62)
- Qlight(58)
- エーモン(54)
- TRUSCO(52)
- エレコム(51)
- カシムラ(47)
- YAMAZEN(山善)(47)
- HAKKO(白光)(41)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(41)
- ODELIC(オーデリック)(41)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「w-24」の検索結果

LED投光器 45W 24V
はくでん¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。消費電力(W)45全光束(Lm)4500以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 20W 24V
はくでん¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC24色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 80W 24V
はくでん¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。消費電力(W)80全光束(Lm)8000以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
ユニットタイプスイッチング電源 1104W 24V
TDKラムダ¥98,980~税込¥108,878~1個10日以内出荷出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧24VDC効率85~87%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流46A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 108W 24VD
TDKラムダ¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷出力(W)108使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧24VDC効率87/89%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 31.2W 24V
TDKラムダ¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷出力(W)31.2使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧24VDC出力電流(A)1.3効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
スイッチング電源 1500W 24V 基板両面コーティング
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
スイッチング電源 1000W 24V 吸い込みファンタイプ
TDKラムダ¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧24V最大出力電力(W)1000効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
スイッチング電源 1500W 24V 並列運転
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
ユニットタイプスイッチング電源 52.8W 24V
TDKラムダ¥8,998~税込¥9,898~1個10日以内出荷出力(W)52.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧24VDC出力電流(A)2.2効率84/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 156W 24VD
TDKラムダ¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷出力(W)156使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧24VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流6.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
スイッチング電源 1500W 24V リモートON/OFFコントロール
TDKラムダ¥96,980税込¥106,6781個欠品中使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 24Ω
ARCOLECTRIC¥15,980税込¥17,5781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)24許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
スイッチング電源 1500W 24V 吸い込みファンタイプ
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
スイッチング電源 1000W 24V リモートON/OFFコントロール
TDKラムダ¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧24V最大出力電力(W)1000効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)
ケリー電気産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
使い捨て厚手おしぼり 50本入り
九州紙工(11件のレビュー)¥859税込¥9451袋(50枚)当日出荷おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。用途レストラン、ウェディング、サロンでのおもてなしなど様々な業態でお使いいただけます。取り出しやすく収納しやすい50本整列包装タイプ。寸法(mm)200×250
スイッチング電源 1500W 24V リモートON/OFFコントロール 並列運転
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
スイッチング電源 1000W 24V リモートON/OFFコントロール 並列運転
TDKラムダ¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧24V最大出力電力(W)1000効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
覗き見防止 プライバシー フィルター Sharp LL-S242A-W 24インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥8,698税込¥9,5681枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種シャープ LL-S242A-W取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:20A, 定格:480W 24V dc/
ワイドミュラー¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷定格電力(W)480出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)20漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1
Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:40A, 定格:960W 24V dc/
ワイドミュラー¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷定格電力(W)960出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)40漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1
シールワッシャ
キーパー(15件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:1A, 定格:24 → 60W 24V dc/
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電圧(V)24dc~28dc入力電圧(V)9.5dc~18dc出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ50mV Pk-Pk
...