カテゴリ
- 制御機器(18)
- 厨房用品(16)
- 店舗什器・備品(13)
- 作業工具(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 完成車(8)
- 保管用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 家電(7)
- 日用品(6)
- オフィス家具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホーザン(9)
- パール金属(8)
- PELTECH(ペルテック)(8)
- キタジマ(7)
- コーセル(6)
- マキテック(5)
- StarTech.com(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- エスコ(3)
- ナカバヤシ(3)
- TKG(3)
- 第一機材(3)
- 高田ベッド製作所(3)
- ペットアイ(3)
- RS PRO(3)
- cotta(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(2)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「w-240-150」の検索結果

水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式
(43件のレビュー)¥409税込¥4501パック(100枚)当日出荷取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
水切りネット ストッキングタイプ 浅型 100枚 300針
今村紙工(4件のレビュー)¥499税込¥5491箱(100枚)当日出荷取付が簡単なストッキングタイプ!伸縮自在でピッタリフィット!用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエステル、ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
腰袋
DBLTACT(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用! 型くずれがしにくく使いやすい!材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50
パーソナルラミネータ クイックラミR2
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷待ち時間が短く仕上がりが速い!付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
軽中量棚200kg 単体
キタジマ(4件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
軽中量棚150kg 単体
キタジマ(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25
(30サイズ展開有)2~3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシー
ユニベール(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷から5日以内出荷フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。用途ご家庭、事務所、オフィスに
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
滑り止めキャップ
アルインコ¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷アルインコ製 PRS-150WA~360W/MXB-150FS~210FS/MXB-240F~390F/MXA-150W~210W/MXJ-150F~210F用 交換用滑り止めキャップセット内容左右各1個
ストレーショナリー ワイドボックス
JEJアステージ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷A4ファイル収納可能。便利な持ち手穴付き。用途デスクはもちろん、キッチンやランドリーでも。アイデア次第で使い方いろいろ。材質ポリプロピレン形状ワイド質量(g)約620収納サイズA4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×230×310外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×240×320RoHS指令(10物質対応)対応
(30サイズ展開有)防炎・2級遮光ドレープカーテン ステイシー
ユニベール(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷から5日以内出荷フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。用途ご家庭、事務所、オフィスに
リフトパット
Modes(10件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(4個)当日出荷から3日以内出荷タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
ヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット
コクヨ¥919税込¥1,0111箱(150枚)翌々日出荷個包装箱の上部と横部の2か所に取り出し口が付いているので、置き場所を選ばず、中身が取り出しやすい水切りネットです。網目の細かいストッキングタイプなので、小さなゴミまで逃しません。材質ポリエステル、ポリウレタン
採血用枕(上肢用)
高田ベッド製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から18日以内出荷R面とフラット面の両面タイプ。材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×240×50/70松吉医科器械コード24-2267-00
プレクシーケース
TENMA(天馬)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シンプルな収納ケース。CDやDVDなどの収納に最適です。 引出しストッパー機能付。材質ポリプロピレン幅(mm)240サイズSS高さ(mm)150奥行(mm)320容量(L)6間口W×奥行D×高さH(mm)240×320×150TKG品番9-0807-0501
フリーストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から3日以内出荷自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製用途ヨコ型ドレン用ストレーナー材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
リチウムイオンバッテリーバッグ (S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm材質EVA色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160![救急・応急処置用バッグ[耐寒タイプ] ナビス(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25917237-220228-02.jpg)
救急・応急処置用バッグ[耐寒タイプ]
ナビス(アズワン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷救急用品が外部から視認できる透明仕様。本体は、特殊なナイロン生地を使用しており軽量かつ丈夫です。本体のフィルムは、耐寒フィルムを使用しているため、寒さで硬化しひび割れしにくくなっています。材質本体/ナイロン、フィルム/PVC(塩化ビニル樹脂)、クリップ部/PP(ポリプロピレン)
かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄
平野製作所¥46,880税込¥51,5681個当日出荷かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。質量(kg)5.8材質(本体)プラスチックまな板刃の厚さ(mm)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×510×150材質(刃)ステンレス刃物使用刃渡り(mm)360
太い鉛筆も削れる手動鉛筆削り
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷・直径6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆が削れます。 ※一般的なえんぴつ=直径8mm ※形状、表面仕上等により、削れない鉛筆もあります。・鉛筆を挿し込み、ハンドルを向かって時計回りに回すと鉛筆を引込んで削り、反対に回すと。 排出する構造で、指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整5段階。・最短切削可能長実寸シール入り。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。用途直径12mmまでの太い鉛筆も削れる!仕様●本体寸法:W60×D138×H124mm●本体質量:約230g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W64×D140×H128mm●パッケージ質量:約240g●パッケージ材質:段ボール●内箱寸法:W310×D285×H150mm●内箱質量:2.6Kg●梱包寸法:W585×D322×H320mm●梱包質量:12.0Kg●入数:8/32電源手動繰り返し・詰め替え対応
車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。 フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ幅(mm)295質量(kg)1.36高さ(mm)240奥行(mm)150電圧(V)12電源車載バッテリー(シガーソケット)コード長さ(m)5集塵容量(L)0.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240集塵方式サイクロン方式
T-222HPES用 ダストバッグ
パオック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷T-222HPES用のダストバッグです。用途T-222HPES用のダストバッグに適合機種T-222HPES材質(本体)ポリエステル、不織布本体質量(g)31本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×14




































![救急・応急処置用バッグ[耐寒タイプ] ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25917237-220228-02.jpg)