カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • バイク純正部品(44)
  • オフィス家具(44)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 制御機器(38)
  • 自動車純正部品(37)
  • 厨房用品(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 事務用品(23)
  • 家電(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 自動車補修部品(13)
  • 清掃用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 医療(11)
  • 切削工具(11)
  • 梱包用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 保管用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 物流用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(5)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「w-302」の検索結果

関連キーワード
700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
389税込428
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
洗濯機排水延長ホース 十川産業洗濯機排水延長ホース十川産業(32件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から75日以内出荷
洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
エスロン VPWパイプ セキスイエスロン VPWパイプセキスイ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管グレー使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6742最高使用温度(℃)50管種VPW
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
木製つまみ WAKI(和気産業)木製つまみWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ生地材質天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(48件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
ウエイト 0.5kg SUS(エスユーエス)ウエイト 0.5kgSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)500シリーズGF
防雨型フタ付作業用延長コード オーム電機防雨型フタ付作業用延長コードオーム電機
2,098税込2,308
1個
当日出荷
雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策使いやすいソフトタイプ被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
コンセント定格15A-125Vコンセント形状[[二相2]]電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)9.6
作業ウェアPUMA カーゴパンツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)作業ウェアPUMA カーゴパンツPUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
7,000税込7,700
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業種別カーゴパンツ股下(cm)80
ポリライトホイル イチグチポリライトホイルイチグチ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
999税込1,099
1本
当日出荷
作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)作業ウェアPUMA ワークジャケットPUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
8,000税込8,800
1着
当日出荷から4日以内出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
W型(打ち込み式) 光宝興産W型(打ち込み式)光宝興産
289税込318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
スコーライトホイルS イチグチスコーライトホイルSイチグチ(3件のレビュー)
878税込966
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り直径×幅W(mm)30×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
木枠 三菱電機木枠三菱電機(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 30cm用
材質ラワンタイプ30cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)392×392×160
セキュリティワイヤー 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコンエレコム(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
連結フィルムベルト リンテック21連結フィルムベルトリンテック21
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から15日以内出荷
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具仕様耐震度/6強材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材過負荷耐量400kg/2本使用環境温度(℃)0~40外観無色透明
メガブライトホイル (直径30×幅25mm) イチグチメガブライトホイル (直径30×幅25mm)イチグチ
449税込494
1個
当日出荷
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)30×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
タペットワッシャー K.PガスケットタペットワッシャーK.Pガスケット(1件のレビュー)
319税込351
1個
翌日出荷から翌々日出荷
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
型式B型温度調節範囲(℃)32~100、【設定】32~110使用液電線仕様キャブタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)【塗装】アルミ鋳物温度コントローラー液膨式サーモスタットサーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ電源プラグなし発熱密度(W/cm2)10
黒い反射テープ WAKI(和気産業)黒い反射テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。幅(mm)50長さ(m)1材質テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤質量(g)16アズワン品番64-5072-02
牛革製手袋 CS-302W トンボレックス(TONBOREX)牛革製手袋 CS-302Wトンボレックス(TONBOREX)
3,898税込4,288
1双
当日出荷から11日以内出荷
牛革中厚使用のスタンダードタイプをベースに各指先と掌に大型補強をした耐久性抜群のレスキューモデル。
材質牛革(撥水加工)厚さ(mm)0.7~0.8ホワイト入数(双)1機能耐久性アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
戸当たり台座 SYS(シブタニ)戸当たり台座SYS(シブタニ)
499税込549
1個
当日出荷
付属品呼び4×25十字穴付 皿タッピングネジ(1種) +SUS:3本付き材質丸座:ステンレス 軸:スチール仕上丸座:バレル研磨 軸:ユニクロメッキ
木製基板 内外電機木製基板内外電機
839税込923
1個
翌々日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
付属品フック幅(mm)81全長(mm)138質量(kg)1.7(バッテリ含)高さ(mm)246電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~4000、3(強):0~3400、2(中):0~2600、1(弱):0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)9.5締付能力(普通ボルト)M10-M20機能ソフトグリップ/LEDライト/Cスプリング式/部材を傷つけにくいハンマケースカバー締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)275モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~3200、3(強):0~2600、2(中):0~1800、1(弱):0~1000適合バッテリーBL1860B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)15.4商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量M16高力ボルト:約360本
高電流用バー MAC8(マックエイト)高電流用バーMAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板上に高電流を流す場合に御利用下さい。 ジャンパーとしても使用できます。
材質仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
エースボール 両内ネジ型 アソーエースボール 両内ネジ型アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBW型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(めねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
スコーライトホイルM イチグチスコーライトホイルMイチグチ
799税込879特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持します。 発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続してご使用になれます。 小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。 発光素子はネオン球で定格寿命10000時間以上と長寿命です。
回路2極単投端子形状はんだ機能動作ON-OFF仕様ネオン球内蔵使用温度範囲(℃)-10~50抵抗(kΩ)内蔵ネオン/(直列)100耐電圧AC2kV 1分間以上使用電圧(V)(内蔵ネオン球)AC90~120定格寿命(時間)内蔵ネオン/10000以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃ 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流(mA)内蔵ネオン/(最大放電)0.8絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上電流容量20A AC110V
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセットIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:プッシュロックターンリセット取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテックD-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)ダイワアドテック
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。
耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
ステーワイヤー DXアンテナステーワイヤーDXアンテナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(Φmm×m)【支線】1.6×30
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセット IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセットIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/鍵リセットボタン色ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
撥水紙ラベル ヒサゴ撥水紙ラベルヒサゴ
1,498税込1,648
1冊(20枚)
当日出荷
上質紙に撥水加工を施した、水に強い撥水紙ラベルです。マイナス20℃まではがれない特殊なのりを使用しているので、冷凍・冷蔵庫で保存するものに最適です。水滴が付いてもはがれたり破れたりしにくく、インクのにじみも少ないラベルです。油性ペンや鉛筆で手書きも可能です。
用途柔らかな印象の丸ラベルは、容器の蓋や商品に貼るパッケージラベルや成分表示ラベルにおすすめです。サイズA4紙厚(mm)0.2ラベルサイズ(mm)直径60坪量(g/m2)184程度面付12(3×4)適合プリンタレーザプリンタ・コピー機・インクジェットプリンタ(全色顔料インクのみ)用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
ウレタンフォーム 光ウレタンフォーム
7,898税込8,688
1箱(200枚)
3日以内出荷
用途梱包用緩衝材に。トラスコ品番224-3003幅(mm)300材質/仕上ウレタン質量(g)2.3長さ(m)300枚数キット明細:10枚入り
関連キーワード
...