カテゴリ
- 自動車純正部品(134)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- バイク純正部品(40)
- パソコン/周辺機器(15)
- 電気材料(13)
- 厨房用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 制御機器(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 農業機械(8)
- 溶接用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 家電(5)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 自転車部品(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(72)
- SMC(70)
- MAZDA(マツダ)(59)
- ホンダ(45)
- アメリカン電機(10)
- パール金属(10)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- ELPA(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- トレード(4)
- アソー(3)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(3)
- ダイヘン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「w-701」の検索結果

災害でも安全!プラ風防 掛時計
MAG(ノア精密)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。 軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。 秒針が連続してスムーズに動きます。付属品取扱説明書、保証書、掛け具材質プラスチック寸法(mm)280×280×49質量(g)420表示方式アナログ機能連続秒針、アクリル樹脂前面ケース電池単3形マンガン乾電池1本
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥10,898税込¥11,9881個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4
ヒサゴ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481冊(20枚)当日出荷水滴が付いてもはがれたり破れたりしにくく、インクのにじみも少ない撥水紙ラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しているので、冷凍・冷蔵庫で保存するものに最適です。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。レーザプリンタ・コピー機の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。用途上質紙に撥水加工を施し、冷凍・冷蔵庫でも使える水に強いラベルシールです。飲料・食品のパッケージや成分表示、値札、バーコードラベルなど幅広く使えるラインナップです。商品の出荷箱など物流ラベルにもおすすめです。フィルムラベルからの切替で脱プラスチックにも貢献。材質撥水紙(マットタイプ)厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)サイズA4坪量(g/m2)184適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
パンチングボード用 小物入れ
光(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます材質スチール
WiFi 無線LAN ルーター 親機 WiFi7 11be/11ax 2882+688Mbps IPv6 (IPoE) 有線 2.5Gbps 中継器モード
エレコム¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(Cat5e、約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー(最大253台)/DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、【無線セキュリティ】WPA2 Personal(AES)/WPA3 Personal(AES)/WPA2/WPA3 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約765(本体のみ)規格【有線】IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠消費電力(W)13.2(最大)対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合がありますチャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10%設定方式WPS対応対応【ハードウェアNAT】対応、【ペアレンタルコントロール】対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×160.0×215.0 ※突起部除く機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能その他の機能MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート/LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャックモードオートモード・AP(アクセスポイント)モード・中継器モード取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSEアンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11be】5GHz帯:最大2882・2.4GHz帯:最大688(※)※受信は最大574/送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合/最大688、【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大2402・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大1733・【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300・2.4GHz帯:最大400(※)※接続機器が256QAM通信対応の場合/最大400、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲ-ム機(ニンテンド-3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器伝送速度(有線WAN)2.5Gbps・1000Mbps・100Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10MbpsUSBポートなし接続台数推奨 40台アクセス方式インフラストラクチャー対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
シンプル・ウェア ふっ素加工天ぷらバット
パール金属¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バットはふっ素樹脂加工でお手入れも簡単。油切りに便利なアミ付き。材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)サイズ大質量(g)410表面処理フッ素樹脂加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×40
YW-70 二眼形遮光めがね
山本光学(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付形状二眼質量(g)39種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145フレーム色グレーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル)
丸万¥1,998~税込¥2,198~1袋(8枚)ほか当日出荷から6日以内出荷厚くて(0.1mm)丈夫、特大サイズのチャック付きポリ袋。ダブルチャックになっており、本体は透明、チャック部分はピンクと青色の2色使いです。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。用途釣りのクーラーボックス用、アパレル用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1寸法(mm)チャック下:400、袋巾:700RoHS指令(10物質対応)対応
KAWATEC 棟梁型工具差付釘袋
プロスター(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質ラチェット・カッター、ハンマー差し:皮材適合ベルト幅(mm)60まで可能材質(基布)表面:カワテック内面:ポリドビー寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×290×130適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
#500SP スラストワッシャー
オイレス工業(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ステンレスボールバルブ ウィーコック
アソー¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有接続方式両内ネジ型使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
KPPV-SW細径シールド線
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕上外径が細く、高密度配線に適しています。用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
旧JIS用・両面非転写デスクマット
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。繰り返し・詰め替え対応
シンプル・ウェア アルミ片手鍋
パール金属¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷軽くて使いやすい。熱伝導に優れたアルミ製。材質表面加工/アルマイト、(本体、蓋):アルミニウム合金、(取っ手、つまみ、座板)フェノール樹脂
シンプル・ウェア ふっ素加工オイルポット1.2L
パール金属¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ふっ素加工でお手入れカンタン材質本体・ふた:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部:ステンレス鋼、アミ部:18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)315容量(L)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)185×140×165
シンプル・ウェア 活性炭ろ過フィルター2個組
パール金属¥899税込¥9891箱翌々日出荷材質カップ:バージンパルプ・耐油剤、ろ過剤:パルプ・活性炭・PET・MgO・SlO2質量(g)18外径×高さH(Φmm×mm)90×17
シンプル・ウェア ふっ素加工フィルター付オイルポット
パール金属¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷材質本体・蓋:鉄(ふっ素樹脂塗膜加工) こしアミ:ワク部:ステンレス鋼 アミ部:ステンレス鋼(18-8) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) ろ過フィルターカップ:不織布 ろ過材:パルプ・活性炭・PET・MgO(メチルグリオオキゲール)・SIO2(二酸化ケイ素) こし紙:パルプ100%質量(g)555容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×215
ポリバッグビジネスBOX
オルディ¥4,998税込¥5,4981箱(100枚)当日出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋大量使いに便利な大増量のBOX入りごみ袋材質低密度ポリエチレン
シンプル・ウェア ふっ素加工オイルポット 受皿付
パール金属¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ふっ素加工でお手入れ簡単。材質本体・ふた・受皿:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部:ステンレス鋼、アミ部:18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)385容量(L)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×165(蓋なし:135)
シンプル・ウェア ふっ素加工オイルポット
パール金属¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ふっ素加工でお手入れカンタン。材質本体・ふた:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部/ステンレス鋼、アミ部/18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)317容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×155
シンプル・ウェア シリコーン加工オイルポット 受皿付
パール金属¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有) 本体・ふた・受皿・こし網ワク部:鉄 こし網アミ部:ステンレス鋼 取っ手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)418容量(L)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×155
チッコロ 7000 CW型 【RoHS】
アソー¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
シンプル・ウェア シリコーン加工オイルポットオーバル型
パール金属¥999税込¥1,0991個翌々日出荷シリコーン加工でお手入れも簡単。材質表面加工:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体・ふた・受皿・こし網ワク部:鉄、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)246容量(L)1.3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×170
シンプル・ウェア ふっ素加工天ぷらバット
パール金属¥999税込¥1,0991枚翌々日出荷材質表面加工/ふっ素樹脂加工 本体:鉄 アミ:鉄(クロムめっき)サイズ小質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×35
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
森松(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷から8日以内出荷下敷付のダブルタイプです。仕様旧JIS用厚さ(mm)1.5色上敷/透明、下敷/グリーン繰り返し・詰め替え対応
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
チッコロ 7000 CW型 【RoHS】
アソー¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ