カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)

「w-7033」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用長尺フィルター 新北九州工業業務用長尺フィルター新北九州工業(14件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
チッコロ 7000 CW型 【RoHS】 アソーチッコロ 7000 CW型 【RoHS】アソー
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ4mm エコフ厚デカ新北九州工業
11,980税込13,178
1セット(2ロール)
3日以内出荷
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約4長さ(m)30
チッコロ 7000 CW型 【RoHS】 アソーチッコロ 7000 CW型 【RoHS】アソー
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
クリップ (W703) MAZDA(マツダ)クリップ (W703)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
ブラケット タイヤ キャリア (W7) MAZDA(マツダ)ブラケット タイヤ キャリア (W7)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
(KPG2-)オーバー フェンダー(LWR. MAZDA(マツダ)(KPG2-)オーバー フェンダー(LWR.MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
チッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示 アソーチッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示アソー
9,698税込10,668
1個
22日以内出荷
ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8923材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
マトメルホルダー A4 上見出し 5枚 ナカバヤシマトメルホルダー A4 上見出し 5枚ナカバヤシ
899税込989
1冊
5日以内出荷
クリアホルダーを「まとめる」ホルダーです。背表紙を並べてスッキリ収納したり、インデックスを見せて分かりやすく収納することができます。中のホルダーはリュックサックからの出し入れに便利なトップインデックスタイプ。ホルダー5枚でA4サイズのコピー用紙を約200枚収納可能です。書類の抜け落ちを防ぐストッパー付き。
材質カラーPP、透明PP厚さ(mm)カラーPP:0.5、透明PP:0.2サイズA4質量(g)195内容外ホルダー1冊、トップインデックスホルダー5枚マチ(mm)25サイズ(mm)A4/タテ326×ヨコ228×背幅25収納枚数(枚)インデックスホルダー5枚でA4コピー用紙200枚(64g/m2程度)RoHS指令(10物質対応)対応インデックスあり
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅150機長2M定速 TYPE34-JGI-150-2000-Tシリーズ マキテックベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅150機長2M定速 TYPE34-JGI-150-2000-Tシリーズマキテック
249,800税込274,780
1台
32日以内出荷
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。