カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,741)
  • 制御機器(1,205)
  • 空調・照明・電設資材(618)
  • メカニカル部品(499)
  • 厨房用品(418)
  • パソコン/周辺機器(418)
  • 物流用品(399)
  • オフィス家具(272)
  • 店舗什器・備品(241)
  • 卓上消耗品(235)
  • 測定用品(189)
  • 科学研究・開発用品(152)
  • 作業工具(151)
  • 家電(146)
  • 建築金物(145)
  • 農業・園芸資材(143)
  • 事務用品(131)
  • 自動車純正部品(112)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(109)
  • 清掃用品(104)
  • 介護用品(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • 機構部品(88)
  • 医療(88)
  • 日用品(83)
  • 安全保護具(80)
  • 学童・教育用品(80)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(73)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • 電動工具(70)
  • 保管用品(66)
  • 建材・エクステリア(66)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • カー用品(55)
  • バイク部品(53)
  • 住設機器(53)
  • 切削工具(53)
  • 防犯用品(45)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(43)
  • 研磨材(43)
  • 自動車補修部品(40)
  • 電気材料(38)
  • 安全標識(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 防災用品(32)
  • 測定関連サービス(32)
  • 縫製用品(32)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • バイク純正部品(30)
  • 農業機械(30)
  • 溶接用品(27)
  • 安全用品(23)
  • 作業服(23)
  • バッテリー・電装(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • テープ(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 救急・衛生(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • トラック純正部品(17)
  • 食品・飲料(15)
  • 自転車部品(14)
  • 梱包用品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 空圧工具(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農具(7)
  • 理美容(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 完成車(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)

「w-75」の検索結果

10,478件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正トナーカートリッジ Canon iR70W/75W Canon

    純正トナーカートリッジ Canon iR70W/75W

    Canon
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    コピー用
    適合iR-70W/75W/700W/750W種別純正品色ブラックタイプトナーカートリッジiR70W/75W適合機種メーカーCanon印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)16000アズワン品番65-0481-71
  • カーボン抵抗 1/4W 75Ω(100本入) Asian Brand

    カーボン抵抗 1/4W 75Ω(100本入)

    Asian Brand
    ¥149税込¥164
    1袋(100本)
    3日以内出荷
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 75Ω(100本入) Asian Brand

    金属皮膜抵抗 1/4W 75Ω(100本入)

    Asian Brand
    ¥479税込¥527
    1袋(100本)
    3日以内出荷
  • (41423)シムW 75MM(2.30) ホンダ

    (41423)シムW 75MM(2.30)

    ホンダ
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト (W75F) MAZDA(マツダ)

    ボルト (W75F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサー (W75F) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (W75F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
  • クリップ (W75F) MAZDA(マツダ)

    クリップ (W75F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
  • リングO (W75F) MAZDA(マツダ)

    リングO (W75F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
  • FLOOR MAT (W75W) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (W75W)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
  • FLOOR MAT (W75H) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (W75H)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
  • ラベル タイヤ (W75P) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (W75P)

    MAZDA(マツダ)
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
  • ラベル タイヤ (W75A) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (W75A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ バキューム (W75F) MAZDA(マツダ)

    パイプ バキューム (W75F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
  • シール オイル (W75F) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (W75F)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコ

    AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    翌日出荷
    小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,75Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,75Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース バキューム (W75B) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (W75B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷
  • 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(56件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用
  • ハーネス NO.2 リヤ (W75V) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (W75V)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (W75T) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (W75T)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ミラー(L)リヤービュー (W75R) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)リヤービュー (W75R)

    MAZDA(マツダ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
  • ミラー(L)リヤービュー (W75P) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)リヤービュー (W75P)

    MAZDA(マツダ)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (W75E) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (W75E)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Wセット75×260 コンクリート側壁用) イイファス

    アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Wセット75×260 コンクリート側壁用)

    イイファス
    ¥419~税込¥461~
    1パック(24個)ほか
    3日以内出荷
    内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
    用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能タイプコンクリート側壁用
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,75Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,75Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線抵抗器 10W 75kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 75kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:75kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-65
  • バルブ,24V-75W/75W 日野自動車

    バルブ,24V-75W/75W

    日野自動車
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    10日以内出荷
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,75Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,75Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 75Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体の幅 = 29.7mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,75Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,15W,75Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥58,980税込¥64,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 75Ω。定格電力 = 15W。シリーズ = HS15。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 11 x 36.5 x 21mm。全体の幅 = 21mm。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ

    クーラーキャップ 樹脂製

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷
    エアコン取り外し後の壁穴に使用できます。
    用途エアコンの配管に。室外への配線等に。色ホワイトグレイ材質(本体)ABS樹脂種類クーラーキャップ材質(パッキン)エラストマー
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 75Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 75Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    全長(mm)30シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)75許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • YD-200KR2部品 NO7 セメント抵抗40W 75Q パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO7 セメント抵抗40W 75Q

    パナソニックコネクト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,75Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,75Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    シリーズTHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)75許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
  • TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,75Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,75Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    シリーズTHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)75許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 75Ω ±0.1%, YR1B75RCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 75Ω ±0.1%, YR1B75RCC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗75Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 75Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 75Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)75許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1369件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 75kΩ ±1%, MRS25000C7502FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 75kΩ ±1%, MRS25000C7502FCT00

    VISHAY
    ¥649税込¥714
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    抵抗 = 75kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 75Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 75Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥169税込¥186
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP定格電力(W)0.063抵抗(Ω)75許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603