カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(548)
- 制御機器(404)
- 厨房用品(377)
- パソコン/周辺機器(347)
- 物流用品(226)
- 店舗什器・備品(176)
- メカニカル部品(170)
- オフィス家具(159)
- 卓上消耗品(137)
- 測定用品(136)
- 事務用品(113)
- 家電(104)
- 建築金物(101)
- 作業工具(99)
- 清掃用品(86)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 船舶用品・漁業資材(72)
- 介護用品(69)
- 日用品(68)
- 安全保護具(68)
- 科学研究・開発用品(61)
- 学童・教育用品(55)
- ねじ・ボルト・釘(53)
- 農業・園芸資材(53)
- バイク部品(52)
- 配管・水廻り設備部材(52)
- 電動工具(52)
- 切削工具(51)
- カー用品(47)
- 機構部品(46)
- 塗装・養生・内装用品(42)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 医療(39)
- 自動車補修部品(39)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- 研磨材(35)
- 保管用品(34)
- 建材・エクステリア(34)
- 縫製用品(32)
- 電気材料(30)
- 防災用品(28)
- 農業機械(28)
- トラック用品・パーツ(28)
- 防犯用品(27)
- 溶接用品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- テープ(17)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- バッテリー・電装(17)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 住設機器(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 作業服(14)
- 自転車部品(14)
- 食品・飲料(14)
- 安全用品(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 安全標識(11)
- ヘルスケア(9)
- 鈑金・塗装(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 梱包用品(7)
- 洗剤・除去剤(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 整備工具・収納(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 救急・衛生(6)
- 洗車・清掃(6)
- 空圧工具(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農具(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- トラック純正部品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Panasonic(パナソニック)(277)
- パール金属(152)
- TRUSCO(104)
- ホームテイスト(86)
- DAIKO(大光電機)(82)
- JAPANNEXT(77)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- ParkerTAIYO(48)
- 三菱電機(46)
- ユーエイキャスター(44)
- マキテック(43)
- LEPLUS NEXT(43)
- マリンテック(42)
- スリーピース(40)
- TKG(36)
- HEADS(ヘッズ)(34)
- YAMAZEN(山善)(33)
- 萩原(32)
- サンワサプライ(30)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「w-75」の検索結果

セメント抵抗 10W 75Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)75入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
クーラーキャップ 樹脂製
(45件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷エアコン取り外し後の壁穴に使用できます。用途エアコンの配管に。室外への配線等に。色ホワイトグレイ材質(本体)ABS樹脂種類クーラーキャップ材質(パッキン)エラストマー
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 75Ω
ARCOLECTRIC¥16,980税込¥18,6781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)75許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 75Ω
ARCOLECTRIC¥24,980税込¥27,4781袋(20個)7日以内出荷全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)75許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 75Ω
ARCOLECTRIC¥169税込¥1861袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP定格電力(W)0.063抵抗(Ω)75許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603
RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,75Ω,±5%
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね
山本光学(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ形状二眼質量(g)60種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×64×162フレーム色ブラウンレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
タカチ電機工業(76件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
ホイールスポンジ
エーモン(17件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷保水性がよく、シャンプーをたっぷり含ませて洗えます。細身でナットやリム周辺なども洗いやすいです。用途ホイールの洗車、洗浄に。色グレー寸法・サイズ(mm)38Φ×200材質(柄部)ABS材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ
山本光学¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)当日出荷から6日以内出荷YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ適合YW-75W種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズPET(両面ハードコート)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
供物台 棚付きW75
AIS (エイ・アイ・エス)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷製品サイズ(約):幅75×奥行35×高さ22.5cm。その他サイズ(約):折畳時本体高さ/8.5cm、有効天板サイズ/幅70.4×奥行35cm、棚板サイズ/幅64×奥行19.2×厚み1.8cm。製品重量(約):7kg。耐荷重(約):天板10kg、棚板5kg。お客様組立品幅(mm)750質量(kg)7色ダークブラウン高さ(mm)225奥行(mm)350
安全シューズマジックタイプ
おたふく手袋(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から翌々日出荷耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。用途物流・倉庫業 土木・建築業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種 認定番号1173材質(アッパー)つま先部:牛革(表面PU加工)、その他:人工皮革標準質量(g/片足)500(26cm)足幅4E材質(底部)ポリウレタン(二層)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
安全シューズ短靴タイプ
おたふく手袋(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から翌々日出荷耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。 ワイズは4Eの幅広設計です。用途物流・倉庫業、土木・建築業形状ローカット質量(kg)1色ブラック種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ標準質量(g/片足)約490(26cm)機能クッション性、耐油性足幅EEEE材質(底部)ポリウレタン2層底材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
強力撥水コートワイパー替えゴム
NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !商品タイプ撥水
車輪のみ(ウレタン)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
スーパーグラファイト 替えゴム
PIAA(60件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます形状自在車W材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
...