カテゴリ
- オフィス家具(59)
- パソコン/周辺機器(22)
- 測定用品(19)
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 保管用品(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- プラス[家具](59)
- マイクロネット(19)
- omron(オムロン)(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- iFace(4)
- ASUS(エイスース)(3)
- 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(3)
- CPS(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- AMD(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- MSI(エムエスアイ)(2)
- IN WIN(インウィン)(2)
- StarTech.com(2)
- D'Addario(2)
- MOTTERU(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SATO(サトー)(1)
- LION(ライオン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「w-e plus」の検索結果

W-E PLUS用 白色拡散板
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φmm)93質量(g)15
W-E PLUS用 透明保護フィルター
マイクロネット¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粉塵やヤニ等からLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。用途実体顕微鏡を使った切削作業やハンダ作業等に、直径(Φmm)93質量(g)15
W-E PLUS用 温暖色フィルター
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暖かな光で目の負担を軽減します。工具なしで簡単取り付け。用途自然光に近い温暖色の光に変換します。長時間の観察時は目の負担を軽減する効果もあります。直径(Φmm)93質量(g)15
W-E PLUS用 垂直照明ユニット(ロングタイプ)
マイクロネット¥2,998税込¥3,2981個当日出荷直上からの照射が可能な垂直照明のロングタイプ。用途凹形状の対象物の観察に質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×43×7
W-E PLUS用オプション品 WPシリーズ
マイクロネット¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷実体顕微鏡用<垂直照明付き>LED照明装置 W-E PLUS 用の光変換フィルターです、ワンタッチで簡単に脱着可能です
実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置
マイクロネット(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
マイクロネット¥93,980税込¥103,3781セット4日以内出荷・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)
マイクロネット¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)
マイクロネット¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ
マイクロネット¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。広いWD(110mm)で作業がしやすい。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP
マイクロネット¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.8タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
80PLUS GOLD認証電源
CPS¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル寸法(mm)搭載ファン:135×135×25適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing)本体寸法(mm)160×150×86最大静圧(mmH2O)3.39H2O構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC保証期間お買い上げ日より12年間保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDコネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)コンデンサの種類日本製 オール 105℃最大風量(CFM)89.88
80PLUS PLATINUM認証電源
CPS¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷CPSブランドのCybenetics PlatinumとLAMBDA STANDARD++を取得したATX3.1 PCI-E 5.1対応の1200Wフルプラグイン電源です。 Intel ATX3.1規格に基づいて設計され、ネイティブ12V-2x6 PCIe5.1電源コネクタを備え、ピーク電力の2倍、GPU過渡電力の3倍に耐えることができ、安定した効率的な電源供給が可能です。 16AWG銅線と高電流耐性銅合金端子を備え、GPUに最大600Wの電力を供給可能です。 50%負荷で93%以上の変換効率を実現し、優れた省エネを実現しました。 フルブリッジLLC共振コンバーターとDC-DCコンバーター最高の性能と安定性です。 フルレンジ電圧入力(100~240V)に対応し、OVP、OCP、OPP、OTP、UVP、SCP、SPDなどの豊富な回路保護設計で、各種国際基準による安全性と信頼性の認証です。 135mm FDBベアリングファンを搭載し、FDB(流体軸受))技術を搭載し、高負荷時でも最適な冷却と静音動作を実現しました。 スマートデジタルIC技術がファンと回転と停止を制御し、温度と負荷状況をリアルタイムに監視し、ファンの回転数を制御します。 高品質な表面処理を施したエンボスケーブル、フルモジュラー設計により、スッキリとしたケーブルマネージメントが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC寸法(mm)150×150×86質量(kg)3.2ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)最大静圧(mmH2O)2.16風量89.79FM保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPDファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×25RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CAN ICES(B)/NMB(B)/TUV/cTUVus、Cybenetics PLATINUM & Cybenetics Lambda STANDARD++入力範囲100-240V AC Full Range※日本国内での保証は100Vのみ
80PLUS GOLD認証電源
CPS¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2OベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range
クリニカPRO plus 歯周バリア 薬用ハミガキ ナチュラルグリーンミント
LION(ライオン)¥649税込¥7141個(95g)翌々日出荷お口の様々なリスクの原因「歯垢」を、日本で唯一※1、分解・除去する有効成分「酵素」配合の薬用ハミガキ。 酵素が、ハブラシが届かないすみずみの歯垢を分解・除去し、さらに、歯だけでなく、歯ぐきの健康まで守る。 ※1 有効成分デキストラナーゼ酵素のこと。歯磨剤の販売実績として。(2023年10月ライオン調べ) 1.酵素が歯垢を分解・除去し、ツルツルな歯へ 2.Wのアプローチで歯周病※2を予防し、歯ぐきの健康を守る ・「ビタミンE※3」配合で、歯ぐきのバリア機能を高める ・「β-グリチルレチン酸」配合で、歯ぐきの炎症をおさえる ※2 歯肉炎・歯周炎の総称 ※3 酢酸トコフェロール 3.ムシ歯を防ぐ。フッ素が歯質を強化し、歯の健康を守る。高濃度フッ素(1450ppm)配合※4。 ※4 本製品の6歳未満のお子様へのご使用はお控えください 4.原因菌を殺菌、口臭を防ぐ 5.爽やかでみずみずしいナチュラルグリーンミントの香味香味ナチュラルグリーンミント医薬品医療機器等法医薬部外品
SilverStone 80 PLUS Gold 700W TFX 電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷標準TFXフォームファクター対応。50℃動作温度での連続出力700W。80 PLUS Gold仕様による高効率。最小18dBAの低動作音80mmファン。シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。種々の保護回路その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色ブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)1.49 kg出力(W)●+12V コンバイン:699.6●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法85mm (W) x 65mm (H) x 175mm (D)規格TFX最大出力(W)DC:700動作温度0 ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (350mm / 150mm x 2)6 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-TX700-G冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)724MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)
unitech¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷・標準TFXフォームファクター対応。・50℃動作温度での連続出力500W。・80 PLUS Gold仕様による高効率。・最小18dBAの低動作音80mmファン。・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。・種々の保護回路その他Compatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.38色ブラック (非鉛成分塗装)出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100規格TFX最大出力(W)DC:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護騒音レベル(dB(A))18(最小)入力周波数(Hz)範囲:47~63効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)動作温度範囲(℃)0~50入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)517MTBF平均故障間隔100000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
IN WIN(インウィン)¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷・「PFII」シリーズ電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応。・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)。・80PLUS GOLD認証取得。・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計。・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計。・フラットケーブル採用。・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能。・5年保証。・製品寸法:140×150×86mmその他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)寸法(mm)140×150×86電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】Sleeve Bearing入力電圧(V)100-240 AC騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)保証期間5年保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1動作温度(℃)0~40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACKMTBF(時間)> 100,000
IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット
IN WIN(インウィン)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷「PII」シリーズ1300W電源ユニット。80PLUS Platinum認証取得。最新のATX 3.1準拠。最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載。完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル。135mm FDB冷却ファン搭載。自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール。システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載。日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現。各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)。10年保証仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000
ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 850Wフルモジュラー電源ユニット
MSI(エムエスアイ)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷仕様Active PFC幅(mm)150高さ(mm)86奥行(mm)140入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)47~63コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (600W) ・PCI-E (6+2 pin):4・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1電源容量(W)850保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVPファン流体軸受けファン 120mm認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)電源ユニットフルモジュラータイプ
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX
塚本無線¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載。亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載。カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m質量(g)約600(※取付台座は含みません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素保証期間1年バッテリー容量(mAh)12800使用場所屋外LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm供給電源外部:MicroUSB タイプB型音声有動作距離(m)赤外線監視可能:約7画角約100度
ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 750Wフルモジュラー電源ユニット
MSI(エムエスアイ)¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷仕様Active PFC幅(mm)150高さ(mm)86奥行(mm)140入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)47~63コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (450W) ・PCI-E (6+2 pin):3・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1電源容量(W)750保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVPファン流体軸受けファン 120mm認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)電源ユニットフルモジュラータイプ
上腕式 血圧計 スマホ連動 3ステップ 簡単測定・記録 専用スマホアプリ「ECLEAR plus」対応 ポーチ付
エレコムヘルスケア1個3日以内出荷毎日の血圧測定・記録をカンタンに。測定も記録もシンプルな操作の上腕式血圧計です。用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 。専用スマートフォンアプリ「ECLEAR plus」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 。記録はカンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。 。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 。本体操作もボタン2つでシンプル。どなたでもスムーズにお使いいただけるモデルです。 。加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。 。直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 。日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 。測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 。測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 。旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利な専用ポーチが付いています。 。単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。専用ACアダプター(別売)で充電しながら使うこともできます。仕様【脈拍数測定範囲】40~160拍/分セット内容本体×1、ポーチ×1、取扱説明書×1種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具色ホワイト質量(g)約220※付属品を含まない品名上腕式血圧計 AS02電源単3形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプタ(ADP-W5-11E)本体質量(g)約220 ※付属品を含まない測定精度圧力:150mmHgを超えない場合は±3mmHg以下、150mmHgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内型番HCM-AS02WH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.2×116.5×69.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.2×約116.5×約69.9測定範囲(mmHg)【血圧】最高:50~250/最低:40~180保証期間1年間脈拍測定範囲(拍/分)40~160医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00064A01一般的名称自動電子血圧計適合腕周(cm)22~42医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
高速電源切替器ATS-Plusシリーズ(単相2線 AC100V)
高田製作所¥279,800~税込¥307,780~1台(1箱)12日以内出荷2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。切替方式リレー奥行(mm)275電圧(V)入出力:100/110/115/120/127周波数50/60Hz横(mm)440相数入出力:単相2線(1Ph2W+E)RoHS指令(10物質対応)対応切替時間8~12ms(Typical)
リング照明用(自在)アダプター
マイクロネット¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター。・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能。・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能。・頑丈で軽量なアルミ合金製。・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応用途リング照明でナナメ照明が可能になります![FA-67 ワークステーション(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73440197-260306-02.jpg)
FA-67 ワークステーション(組立サービスなし)
PLUS(プラス)[文具]¥139,800~税込¥153,780~1台21日以内出荷イタリアを代表するオフィス家具メーカーfantoni(ファントーニ)のFA-67シリーズ。100%リサイクル材のチップボード、家具部材の98%がリサイクル可能な資源循環から生まれ、。サステナビリティの高さだけでなくシンプルさと実用性を細部まで追求したシリーズです。ワークステーションは大容量の収納にいつでも手が届くことで作業環境が美しく整理され、作業効率が高まります。ストレージ棚板(F67-80TT)は別売です。必要に応じてお求めください。なお、固定位置で一枚のみ取付可能です。仕様アジャスター付、別売専用アクセサリ対応(ストレージ用追加棚板、デスクトップパネル、幕板)材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、脚=鋼材・焼付塗装、ストレージ本体=木製・パーチクルボード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストレージ部=778×1067.5×350外寸法・高さ(mm)1067.5外寸法・奥行(mm)778サービス分類組立・設置・取付![FA-67 ワークステーション(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73440197-260306-02.jpg)
FA-67 ワークステーション(組立サービス付)
PLUS(プラス)[文具]¥139,800~税込¥153,780~1台21日以内出荷イタリアを代表するオフィス家具メーカーfantoni(ファントーニ)のFA-67シリーズ。100%リサイクル材のチップボード、家具部材の98%がリサイクル可能な資源循環から生まれ、。サステナビリティの高さだけでなくシンプルさと実用性を細部まで追求したシリーズです。ワークステーションは大容量の収納にいつでも手が届くことで作業環境が美しく整理され、作業効率が高まります。ストレージ棚板(F67-80TT)は別売です。必要に応じてお求めください。なお、固定位置で一枚のみ取付可能です。仕様アジャスター付、別売専用アクセサリ対応(ストレージ用追加棚板、デスクトップパネル、幕板)材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、脚=鋼材・焼付塗装、ストレージ本体=木製・パーチクルボード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストレージ部=778×1067.5×350外寸法・高さ(mm)1067.5外寸法・奥行(mm)778サービス分類組立・設置・取付
AIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ
マイクロネット¥179,800~税込¥197,780~1式4日以内出荷から8日以内出荷・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・手頃で万能なズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:7~45倍。・WD(作動距離): 100mm。・視野数:20。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
AIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ
マイクロネット¥209,800~税込¥230,780~1式4日以内出荷から8日以内出荷・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・視野数:22。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率6.7~45倍作動距離(mm)110照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B リレー出力
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から翌々日出荷奥行60mmのコンパクトボディ。 48×48mmプッシュインPlus端子台タイプ。 高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。形状DIN48×48質量(g)本体:約120、アダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)出力点数2(コモン共通)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力リレー接点入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下感度調整温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)標高(m)2000以下ヒューズ(推奨)T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力ポート(設定ツール用)上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続設定ツールCX-Thermo Ver.4.65以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000制御電圧出力(SSR駆動用)1a AC250V 5A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値)調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1リレー出力制御出力2なし補助出力点数(点)2
温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ)
omron(オムロン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から69日以内出荷人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。 シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御 プッシュインPlus端子台で簡単配線仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続適合制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)入力種類フルマルチ入力保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:14.9、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし補助出力点数(点)独立2
温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B 電圧出力(SSR駆動用)
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から翌々日出荷奥行60mmのコンパクトボディ。 48×48mmプッシュインPlus端子台タイプ。 高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。形状DIN48×48質量(g)本体:約120、アダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)出力点数2(コモン共通)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力SSR駆動用電圧入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下感度調整温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)標高(m)2000以下ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力設定ツールCX-Thermo Ver.4.65以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000制御電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流21mA、短絡保護回路付き調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1電圧出力(SSR駆動用)制御出力2なし補助出力点数(点)2
温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ)
omron(オムロン)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。 シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御 プッシュインPlus端子台で簡単配線仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続適合制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)質量(g)本体:約210、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)入力種類フルマルチ入力保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示、3段表示。内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、桁数:PV、SV、MVとも4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4
温度調節器(デジタル調節計) E5EC-B 電圧出力(SSR駆動用)
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から69日以内出荷奥行60mmのコンパクトボディ。 48×96mmプッシュインPlus端子台タイプ。 高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。形状DIN48×96質量(g)本体:約210、アダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下、(リモートSP入力)±0.2%FS±1ディジィット以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)文字高(mm)PV:18.0、SV:11.0、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力SSR駆動用電圧入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示、3段表示 内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、PV、SV、MVとも4桁高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50リセットマニュアルリセット値/0.0~100.0%(0.1%単位)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジィット以下設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下感度調整温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)標高(m)2000以下ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力設定ツールCX-Thermo Ver.4.65以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000制御電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1電圧出力(SSR駆動用)制御出力2なし![L6 保管庫用棚板 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58814315-190509-02.jpg)
L6 保管庫用棚板
プラス[家具]¥4,198~税込¥4,618~1台4日以内出荷から25日以内出荷保管庫 L6(エルロク)用棚板です。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。付属品取付金具4個材質鋼板、焼付塗装色ホワイトサービス分類組立・設置・取付
FC6A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
PC電源(TFX 300W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC出力(W)95~300規格TFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1色ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX![Jeオープン保管庫(連結サービス無し) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50617274-231122-02.jpg)
Jeオープン保管庫(連結サービス無し)
プラス[家具]¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」のオープン収納庫です。 利用頻度の高い収納にはオープンタイプがおすすめです。 奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。タイプオープングリーン購入法適合






























![FA-67 ワークステーション(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73440197-260306-02.jpg)







![L6 保管庫用棚板 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58814315-190509-02.jpg)


![Jeオープン保管庫(連結サービス無し) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50617274-231122-02.jpg)