Jackery Generator 2000Plus V2+200Wソーラーパネル1枚セット

Jackery Generator 2000Plus V2+200Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator 2000Plus V2+200Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator 2000Plus V2+200Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator 2000Plus V2+200Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator 2000Plus V2+200Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator 2000Plus V2+200Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)

ポータブル電源「Jackery 2000Plus V2 JE-2000E」とソーラーパネル「JS-200E」をセットにした、充電から電力供給までを一括で実現できるおすすめのセットです。
JE-2000Eは大容量バッテリーを搭載したポータブル電源で、キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災対策や停電時の非常用電源としても活躍します。スマートフォンやタブレットの充電、ノートパソコンの利用、小型家電の電源確保など、さまざまなシーンで頼れる電源ソリューションです。
さらに、JS-200Eソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントがない場所でも太陽光発電による充電が可能になります。災害時や長期間のアウトドア滞在時にも、再生可能エネルギーを活用して効率よく電力を確保できるため、安心感が高まります。
本セットなら、ポータブル電源と対応するソーラーパネルを別々に選ぶ必要がなく、購入後すぐにソーラー充電環境を構築できます。「どのパネルを選べばよいかわからない」というお客様にも分かりやすく、初めてポータブル電源を導入する方にもおすすめです。
防災用品の備蓄、キャンプ用品の充実、車中泊の快適化、非常用電源の確保をお考えの方は、ぜひ「Jackery JE-2000E+JS-200Eセット」をご検討ください。太陽光によるクリーンな発電と大容量ポータブル電源で、日常から非常時まで安心の電力環境をサポートします。

仕様
【サイクル】6000回
セット内容
ポータブル電源2000PlusV2 本体×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery ソーラーパネル200W (JS-200E)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1、取扱説明書
寸法(mm)
約366×255×272
質量(kg)
約18.8
出力
【AC】4×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz,最大20A,1ポートあたり定格2400W,合計2400W,瞬間最大4800W【USB-A】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W【USB-C】1×USB-C 30W出力:5V=3A,9V=3A,12V=2.5A,15V=2A,20V=1.5A,最大30W、1×USB-C 140W出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,28V=5A,最大140W【シガーソケット出力】12V=最大10A
定格出力(W)
定格2400(瞬間最大4800)
定格容量
2048Wh (40Ah/51.2V DC)
バッテリー
LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04942809JE-2000E+JS-200E
¥314,909
¥346,400(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする