カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「w-pcb22」の検索結果

厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
ボックスコネクタ(外ネジ)
エーアンドエーテック(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から8日以内出荷仕様絶縁ブッシング付材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき規格JIS C 8350
差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド
Pro-Auto(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
厚鋼用裸フレキBOXコネクタ
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか4日以内出荷裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
厚鋼用ブレードBOXコネクタ
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか4日以内出荷ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております対応非防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをMネジ機器等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色) が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンがセットされております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
防水型P式ボックスコネクタ
日本シーム工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
防水型水抜P式BOXコネクタ
日本シーム工業¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます対応防水/水抜き