カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防災用品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)

「w-25sb」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付三菱電機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、フィルター付)三菱電機
33,980税込37,378
1台
47日以内出荷から62日以内出荷
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED一体型取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ajouter アジュテ iPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 ajouterajouter アジュテ iPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢ajouter
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 透明感長時間キープ ブルーライト低減 高透明
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・画面もくっきり、高透明タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・2度の強化処理でより割れにくい・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro ケースとの相性抜群 トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 ajouterajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro ケースとの相性抜群 トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢ajouter
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 透明感長時間キープ ブルーライト低減 高透明
用途・ケースに干渉しない安心サイズ・画面もくっきり、高透明タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・2度の強化処理でより割れにくい・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
ajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック ajouterajouter アジュテ iPhone 17 / 16 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラックajouter
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 透明感長時間キープ ブルーライト低減 高透明
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・画面もくっきり、高透明タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・2度の強化処理でより割れにくい・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック ajouterajouter アジュテ iPhone 17 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラックajouter
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 透明感長時間キープ ブルーライト低減 高透明
用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ・画面もくっきり、高透明タイプ・ブルーライトを低減して目が疲れにくい・2度の強化処理でより割れにくい・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・万が一の破損にも安心、飛散防止加工・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属・マイクロファイバークロス付属
AEDキャビネット付防災非常用電源BPS 翠光トップラインAEDキャビネット付防災非常用電源BPS翠光トップライン
999,800税込1,099,780
1セット
4日以内出荷
防災専用に開発された蓄電池 一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。 その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。 充電台数 5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。 iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。 蓄電池容量について 1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。 常時充電方式 蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。 例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。 一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。 定格電力を低く設定 パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。 防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。 蓄電池の安全設計 防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。 バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。 他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。 豊富なUSBポート 「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。 また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。 可搬型の重量 防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。 その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。 AEDキャビネット 全AED機種に対応。AEDキャビネットがBPS(防災用電源)と合体!国内で使用されている全機種のAEDが収納可能です。 ハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際、必要な道具も保管することができます。 ※AED本体は製品に含まれておりませんので別途ご準備ください。
蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B蓄電池容量(Wh)1067出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6
防災非常用電源BPS 翠光トップライン防災非常用電源BPS翠光トップライン
989,800税込1,088,780
1セット
4日以内出荷
防災専用に開発された蓄電池 一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。 その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。 充電台数 5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。 iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。 蓄電池容量について 1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。 常時充電方式 蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。 例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。 一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。 定格電力を低く設定 パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。 防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。 蓄電池の安全設計 防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。 バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。 他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。 豊富なUSBポート 「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。 また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。 可搬型の重量 防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。 その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。
蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B蓄電池容量(Wh)1067出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6
【レンタル】リークディテクタ(校正書付) ULVAC(アルバック)【レンタル】リークディテクタ(校正書付)ULVAC(アルバック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。
用途配管や部品など各種部品の漏れ検査、真空装置の気密性検査、自動車部品・空調部品・熱交換器部品の製品検査 食品・医薬品などのパッケージ密閉性検査、ヘリウム・水素の流量・透過量の計測仕様【最大接続圧力】1200 Pa、【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/secセット内容本体(901W1)、メンブレン型校正リーク(CLM-08F)、クランプ、パッキン、ブランクフランジ、電源ケーブル、タブレット、専用スタンド、コントローラケーブルセット(2m)、スニッファーAS9ユニット(10mケーブル付)、真空アングルバルブ(VLH-SB025KF)、クランプ(真空アングルバルブ用)、パッキン(真空アングルバルブ用)、取扱説明書、収納ケース形状テストポート:NW25(ISO)質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)タイプポータブル適合規格CE、IP30排気速度(50/60Hz)(L/min)【粗引きポンプ】油回転:30/36入力電圧(V)100-120寸法(cm)60×75×55(ケース含)表示範囲【リーク量】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec、2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec排気速度【テストポート】(4He):5 L/sec、【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ:31 L/sec消費電力(VA)600検知ガス4He、2H2サービス分類レンタル