カテゴリ

  • 厨房用品(193)
  • パソコン/周辺機器(171)
  • オフィス家具(84)
  • 事務用品(79)
  • 卓上消耗品(73)
  • 空調・電設資材(63)
  • 建築金物(52)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 店舗什器・備品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 保管用品(35)
  • 自動車純正部品(35)
  • 制御機器(32)
  • 医療(30)
  • 家電(30)
  • 作業工具(29)
  • 清掃用品(27)
  • 電動工具(26)
  • 梱包用品(25)
  • 日用品(23)
  • バイク部品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 農業機械(16)
  • 物流用品(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 照明(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 防犯用品(12)
  • 測定用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 自転車部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 安全保護具(10)
  • 防災用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空圧工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • 機構部品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 縫製用品(4)
  • 理美容(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「w-315」の検索結果

1,424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードホルダー(L280×W315) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L280×W315)TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。
用途仕様書・図面入れ材質枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明質量(g)186タキゲンコード21247
T-D65加工ナシ425W315H SUS(エスユーエス)T-D65加工ナシ425W315HSUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質オールアルミ適合規格防塵外形寸法W(mm)425外形寸法H(mm)315
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
429,800税込472,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 3W SMW315RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 3W SMW315RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
519税込571
1袋(5個)
8日以内出荷
シリーズSM定格電力(W)3抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)200最小動作温度(℃)-55
コンパクト封入スイッチ ZC-□55 omron(オムロン)コンパクト封入スイッチ ZC-□55omron(オムロン)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
木製つまみ WAKI(和気産業)木製つまみWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ生地材質天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
ゴム板(天然) 光ゴム板(天然)(2件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から4日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラ トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 WITHGARDENフローラトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2件のレビュー)
499税込549
1双
当日出荷
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。 ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。 カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作などRoHS指令(10物質対応)対応
SWウェアリング 阪上製作所SWウェアリング阪上製作所(5件のレビュー)
708税込779
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スチールワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型材質(本体)
引手 横引き用 深口桑片チリ角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 深口桑片チリ角BIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
材質Wアッシュ仕上桑クリアー
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
カラーワイヤー アイアイカラーワイヤーアイアイ
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
被膜線のため、サビにくく加工しやすい。
用途インテリア・ホビー・園芸等材質ナマシ鉄線にビニール被膜
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PMW-61) 2.54mmピッチ、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPMW-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
全ネジ ネグロス電工全ネジネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷から16日以内出荷
材質電気亜鉛めっき呼びW3/8
アルミ二重フレキ フジフレキW フジモリ産業アルミ二重フレキ フジフレキWフジモリ産業
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~100
ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機ウルトラW 銅シースタイプ八光電機(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)15
中軽量棚ML型 単体 サカエ中軽量棚ML型 単体サカエ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリータイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)250
ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.3x150L NAC(長堀工業)ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.3x150LNAC(長堀工業)
3,198税込3,518
1セット(10本)
翌日出荷から7日以内出荷
全長(mm)150両頭機能両頭先端サイズNo.3先端(+)3先端形状プラス(+)本数10差込口6.35
中量棚BW型 単体 サカエ中量棚BW型 単体サカエ
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
首振エクステンションバー TRUSCO首振エクステンションバーTRUSCO(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
中量棚CW型 サカエ中量棚CW型サカエ
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー高さ(mm)2400タイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)クロスローラウェイIKO(日本トムソン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類クロスローラーウェイ
中軽量棚NEW型 単体(ホワイトグレー) サカエ中軽量棚NEW型 単体(ホワイトグレー)サカエ
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレータイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
中量棚BW型 連結 サカエ中量棚BW型 連結サカエ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ベージュタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
回転金具 HAMILeX(ハミレックス)回転金具HAMILeX(ハミレックス)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
ディスプレイを取り付けたまま左右90度回転が可能になります。
材質スチール製・焼付粉体塗装仕上げ質量(kg)1関連資料(0.31MB)
中量棚CW型 サカエ中量棚CW型サカエ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
作業台 ポリエステル天板 キタジマ作業台 ポリエステル天板キタジマ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
摩擦性、耐久性に優れ、更に美感性も備わっています。
付属品六角レンチ(6mm)ベージュ棚段数1材質(塗装)メラミン焼付塗装
軽中量棚 単体タイプ サカエ軽中量棚 単体タイプサカエ
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)724均等耐荷重(kg/段)150
ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径M-6 水本機械製作所ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径M-6水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台1500X750X740TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740トラスコ品番458-9181種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)44均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
中軽量棚ML型 連結 サカエ中軽量棚ML型 連結サカエ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ベージュタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)250
作業台 リノリューム天板 キタジマ作業台 リノリューム天板キタジマ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
耐久性、耐衝撃性、耐薬品性、防水性、弾力性に優れています。
付属品六角レンチ(6mm)棚段数1材質(塗装)メラミン焼付塗装
耐薬実験台 TRUSCO耐薬実験台TRUSCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
クリーン度を求められる研究室などに最適です。耐薬性のケムサーフが天板なので、実験室などに最適です。
材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造) 本体:SUS304
6.35六角シャンク溝L=10.5Wビット +3 全長150 近江精機6.35六角シャンク溝L=10.5Wビット +3 全長150近江精機
2,298税込2,528
1セット(10個)
翌々日出荷
高トルク作業用プラス両頭ビットです。 標準硬度。
全長(mm)150トラスコ品番807-2097材質特殊工具鋼質量(g)37先端サイズNo.3先端形状プラス(+)ビットへクスウェーブビット適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能両頭
3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 WILLIAMS3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角WILLIAMS
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)10トラスコ品番757-5025材質特殊工具鋼全長(mm)47質量(g)54
中軽量棚NEW型 連結(ホワイトグレー) サカエ中軽量棚NEW型 連結(ホワイトグレー)サカエ
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレータイプ連結ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
軽中量棚 連結タイプ サカエ軽中量棚 連結タイプサカエ
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
...