カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(696)
  • 店舗什器・備品(310)
  • 厨房用品(287)
  • 卓上消耗品(165)
  • 制御機器(155)
  • 科学研究・開発用品(122)
  • オフィス家具(117)
  • 清掃用品(106)
  • 家電(105)
  • 空調・照明・電設資材(89)
  • 作業工具(81)
  • 建築金物(75)
  • 電動工具(72)
  • 安全標識(71)
  • 日用品(70)
  • 安全保護具(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 事務用品(63)
  • 自動車純正部品(59)
  • 医療(57)
  • 防災用品(56)
  • 保管用品(54)
  • 測定用品(49)
  • 物流用品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 梱包用品(41)
  • 介護用品(39)
  • 作業服(34)
  • バッテリー・電装(27)
  • カー用品(26)
  • バイク部品(25)
  • 救急・衛生(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 自転車部品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 農業機械(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 安全用品(15)
  • 切削工具(14)
  • 溶接用品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 研磨材(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • エンジン工具(10)
  • 住設機器(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 理美容(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 完成車(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 手袋(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)

「w0280」の検索結果

3,699件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中古ウエス シーツウエス W0280 日光物産(NIKKO)

    中古ウエス シーツウエス W0280

    日光物産(NIKKO)
    16,980税込18,678
    1箱(10袋×2kg)
    5日以内出荷
    中古の白色シーツ生地です。
    用途油や汚れを拭き取る作業に。トラスコ品番665-5999材質綿ホワイト寸法(cm)約35~50角
  • タンク フューエル (W280) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (W280)

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • リアショック W280 KITACO

    リアショック W280

    KITACO
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
    主な適合車種アドレスV100/S(CE11A/CE13A)
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    137,143税込150,857
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11920
  • カメラスタンド W280×D82×H390mm DSN-CS1シリーズ ナカキン

    カメラスタンド W280×D82×H390mm DSN-CS1シリーズ

    ナカキン
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    ディスプレイ上部にカメラを設置することが出来ます
    仕様●サイズ:W280×D82×H390mm●質量:0.6kg●材質:スチール材質スチール幅(mm)280質量(kg)0.6高さ(mm)390奥行(mm)82
  • プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ)

    プチ宅 防水型 W280シリーズ

    NASTA(ナスタ)
    39,980税込43,978
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など錠前プッシュボタン錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水仕様規格IPX4対応投函タイプ前入前出
  • シーツウエス アズワン

    シーツウエス

    アズワン(1件のレビュー)
    7,130税込7,843
    1セット(2kg×5袋)
    当日出荷
    ホコリが立ちにくく、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適したウエスです。
    材質綿・化繊区分中古寸法(cm)30~50角アズワン品番3-1818-01
  • 包装用 ニュークラフトテープ 280W リンレイテープ

    包装用 ニュークラフトテープ 280W

    リンレイテープ(20件のレビュー)
    479税込527
    1巻ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    テープの背中に字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプ 重ね貼りOK
    用途軽~中梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75タック(ボールNo.)21伸び(%)8保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.70引張強度(N/25mm)154.8引張強度(N/10mm)63.7
  • ハイスペックハイディスク280W 日動工業

    ハイスペックハイディスク280W

    日動工業
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    メタハラ1000Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
    用途イベント、工事現場、工場、倉庫、店舗等の照明用に仕様屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット×2質量(kg)8.5タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)289定格電圧(V)100定格電流(A)2.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×168×390レンズワイド電線仕様-長さ(m)5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75×3芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】17880【3m】2140【5m】855ビーム角(度)【1/10】180【1/2】110耐圧力性【サージ】ライン間/6KV、対アース間/15KV使用環境温度(℃)-10~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)178.2アース端子あり入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)51500エコロジー商品省エネ
  • 薄型リニアガイド ドライリンN Igus(イグス)

    薄型リニアガイド ドライリンN

    Igus(イグス)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ドライリンN専用のリニアガイドキャリッジです。 ドライリンNは、スライド部が高機能ポリマー製の無給油で使用できる薄型のリニアガイドで、極省スペースでご利用できます。 悪環境下でも使用が可能です。
    用途一般機械、搬送機械、農業機械、医療機器、包装機械、建築部材、クリーンルーム、家具など
  • マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDW

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタル

    ロングドリル専用ガイドドリルPHT型

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理DEXコート
  • スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル HGS型 5D

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDW

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • マルチドリル 住友電工ハードメタル

    マルチドリル

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理DEXコート
  • ディスクバルーン280W 日動工業

    ディスクバルーン280W

    日動工業
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
    用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に付属品M10×25ボルト・ナットセット×2適合推奨三脚:S-02質量(kg)8.6定格電圧(V)100コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383保護等級IP65色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~50光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)90~277演色指数(Ra)73電球の種類LED
  • スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル HGS型 3D

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • (MW028)ベアリング、フロント デフ ドライブ ピニオン、リヤ 三菱ふそう

    (MW028)ベアリング、フロント デフ ドライブ ピニオン、リヤ

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル XHGS型

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理DEXコート
  • (MW028)BEARING 三菱ふそう

    (MW028)BEARING

    三菱ふそう
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • ハイディスク 280W 日動工業

    ハイディスク 280W

    日動工業
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。
    用途照明に。質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60色温度(K)5000防塵防水性能IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200
  • Dell 280W 7.4mm ACアダプター Dell Technologies

    Dell 280W 7.4mm ACアダプター

    Dell Technologies
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dell 280W USB-C GaN ACアダプター Dell Technologies

    Dell 280W USB-C GaN ACアダプター

    Dell Technologies
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド) 日動工業

    ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド)

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)51500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • (90059)Uボルト,W=100,L=280,W=100.L=280(リヤ ボデー アクセサリ) 日野自動車

    (90059)Uボルト,W=100,L=280,W=100.L=280(リヤ ボデー アクセサリ)

    日野自動車
    3,872税込4,259
    1個
    10日以内出荷
  • スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル XHGS型

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
  • ハイスペックハイディスク280W架台取付型(スポット) 日動工業

    ハイスペックハイディスク280W架台取付型(スポット)

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)7.2消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(スポット) 日動工業

    ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(スポット)

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン エスコ

    AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン

    エスコ
    37,600税込41,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-12A
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 280Ω ±0.1%, YR1B280RCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 280Ω ±0.1%, YR1B280RCC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    749税込824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗280Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
  • ハイディスク 電源内蔵型280W用 ガード 日動工業

    ハイディスク 電源内蔵型280W用 ガード

    日動工業
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    ディスクガードHB280、ハイディスク電源装置内蔵型280用ガード
    付属品M4×15ビス×4本適合機種ディスクライト電源装置内蔵型280W吊下げ型・投光器型材質スチール質量(g)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×384×218
  • カードホルダー(L280×W315) TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー(L280×W315)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。
    用途仕様書・図面入れ材質枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明質量(g)186タキゲンコード21247
  • カードホルダー(L280×W355) TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー(L280×W355)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。
    用途仕様書・図面入れ材質枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明質量(g)212タキゲンコード21248
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W

    VISHAY
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗:330Ω●許容差:±5%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー(L280×W265) TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー(L280×W265)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。
    用途仕様書・図面入れ透明材質(本体)塩化ビニル(PVC)質量(g)154材質(枠)ABSアロイ樹脂タキゲンコード21246
  • T-140N加工ナシ280W103H SUS(エスユーエス)

    T-140N加工ナシ280W103H

    SUS(エスユーエス)
    5,898税込6,488
    1台
    6日以内出荷
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 280Ω ±1%, MRS25000C2800FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 280Ω ±1%, MRS25000C2800FCT00

    VISHAY
    379税込417
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 280Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FORK,REAR W*R280* ホンダ

    FORK,REAR W*R280*

    ホンダ
    8,698税込9,568
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
...