カテゴリ

  • 物流用品(142)
  • ねじ・ボルト・釘(135)
  • 空調・照明・電設資材(120)
  • 自動車補修部品(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 制御機器(84)
  • バイク部品(68)
  • 作業工具(65)
  • メカニカル部品(57)
  • 機構部品(56)
  • 切削工具(51)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 建築金物(35)
  • 自転車部品(29)
  • 電気材料(27)
  • 自動車純正部品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 家電(22)
  • 電動工具(22)
  • 事務用品(21)
  • 厨房用品(18)
  • オフィス家具(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 日用品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 溶接用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 防犯用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 農業機械(10)
  • 清掃用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 測定用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 縫製用品(9)
  • 安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • カー用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 介護用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w08」の検索結果

1,531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャーボルトセット 7RW-W008A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シャーボルトセット 7RW-W008A-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • シャーボルトセット 7T0-W008A-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シャーボルトセット 7T0-W008A-01

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番7T0-W008A-00
  • Spa Plus タイヤワックス用スポンジ ワコー

    Spa Plus タイヤワックス用スポンジ

    ワコー(66件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
    用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約325×115×125質量(g)約134材質(柄部)ABS・PP材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • 針金(ユニクロームメッキ) WAKI(和気産業)

    針金(ユニクロームメッキ)

    WAKI(和気産業)(24件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    ユニクロメッキ針金
    用途針金材質亜鉛メッキ鉄線
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ベアリングワッシャ 光精軌工業

    ベアリングワッシャ

    光精軌工業(7件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類座金
  • ワックススポンジ3P ワコー

    ワックススポンジ3P

    ワコー(25件のレビュー)
    219税込241
    1セット(3個)
    当日出荷
    キメの細かいスポンジを使用。固形・半ネリ用ワックススポンジです。
    用途ボディのワックス洗車に適合用途ワックス洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×34危険物の類別非危険物
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(32件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
    用途電源元の延長にご利用下さい。定格電圧(V)125定格電流(A)12電線許容電流(A)12(1200W)質量(g)1100コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    52税込57
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
    幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
  • メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ

    メッシュパレット 全開タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開積載段数(段)4販売区分業務用
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
    使用場所屋内定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12定格消費電力(W)1200電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)12電線仕様-太さ(mm2)0.75
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    569税込626
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    799税込879
    1丁ほか
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • 防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW088(Two Way)

    重松製作所(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
    用途※フィルターは付いていません。種別防じん・防毒マスク仕様伝声器付材質エラストマー質量(g)360以下国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
  • TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

    TCWすずめっき軟銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
    用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブル種別より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(13件のレビュー)
    440税込484
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁ほか
    当日出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
  • 前あき スリッパ ブラック HMD WORKS

    前あき スリッパ ブラック

    HMD WORKS(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    滑り止め付きのベーシックなスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。足ムレしにくい前あきタイプです。
    用途オフィス、来客、プライベート用として仕様滑り止め有材質PVCブラックタイプ前あき
  • 防じん・防毒マスク 重松製作所

    防じん・防毒マスク

    重松製作所(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    国家検定合格番号第TN544号型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
  • 精密六角レンチ ANEX

    精密六角レンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
  • 転がり軸受用座金 横田機工

    転がり軸受用座金

    横田機工(15件のレビュー)
    68税込75特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    舌を曲げた形式のワッシャーです。
    用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
  • Wリング(ケース入り) SHK

    Wリング(ケース入り)

    SHK(7件のレビュー)
    459税込505
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
    用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
  • TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    TW形 スラストワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法T(mm)0.8
  • カラーワイヤー WAKI(和気産業)

    カラーワイヤー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
    用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
  • 2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

    2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)

    協和ハーモネット(28件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)
  • 両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口フレアーナットレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)
    979税込1,077
    1丁
    当日出荷
    ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
    用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
  • ドライメットLF ワッシャー オイレス工業

    ドライメットLF ワッシャー

    オイレス工業(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
  • 油専用吸着フェンス ABS ジャパン

    油専用吸着フェンス

    ABS ジャパン(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(4本)ほか
    当日出荷
    両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
    用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。対応オイル材質ポリプロピレン長さ(m)3
  • グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリップボールポイントヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
    用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
  • ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)

    ねじ穴 カバーシール

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    689税込758
    1パック(26個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
  • オシボリウエス アズワン

    オシボリウエス

    アズワン(2件のレビュー)
    5,710税込6,281
    1箱(5kg)
    当日出荷
    タオル地のおしぼりウエスです。
    材質綿・化繊寸法(mm)300~500角アズワン品番3-1819-01
  • オイレス #80ワッシャー オイレス工業

    オイレス #80ワッシャー

    オイレス工業(4件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
    用途相手材の表面粗さが粗い場合 軸受面に異物の混入が予測される場合 特に摩擦係数を低く抑えたい場合材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
  • 切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
...