カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(31)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w1000-8」の検索結果

関連キーワード
133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス)

    CKD(12件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。
    使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • S-全ネジW3/8×1000 ネグロス電工

    S-全ネジW3/8×1000

    ネグロス電工
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼サイズW3/8×1000呼びW3/8
  • アイカJWボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)

    アイカJWボードPTプレミアムテクスチャー

    AICA(アイカ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)2.5柄木目
  • AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル

    AF-Fシリーズ 平型ジャバラ

    ナベル
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング(支持板)PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1色(支持板)黒
  • ソリッドエンドミル(4FESW) 京セラ

    ソリッドエンドミル(4FESW)

    京セラ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数Z4
  • W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥4,738~税込¥5,212~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • ソリッドエンドミル(3FESW) 京セラ

    ソリッドエンドミル(3FESW)

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • アイカJWボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)

    アイカJWボードPTプレミアムテクスチャー

    AICA(アイカ工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5柄木目
  • ソリッドドリル DSW-DI8 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-DI8

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥64,386税込¥70,825
    1束(50本)
    翌々日出荷
    頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1037材質スチール長さ(mm)1000ねじ径3/8表面処理電着塗装
  • カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥64,386税込¥70,825
    1束(50本)
    翌々日出荷
    頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1047材質スチール長さ(mm)1000ねじ径3/8表面処理電着塗装
  • ステンレス 寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥40,514税込¥44,565
    1束(50本)
    翌々日出荷
    現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
    トラスコ品番698-1050材質SUS304長さ(mm)1000ねじ径3/8
  • カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥156,729税込¥172,402
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1042材質スチール呼び径2025/03/08表面処理電着塗装外径(mm)17内径(mm)2.4
  • カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥156,729税込¥172,402
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1053材質スチール呼び径2025/03/08表面処理電着塗装外径(mm)17内径(mm)2.4
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    ¥3,967税込¥4,364
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • メーター寸切 インチ・ウイット モノタロウ

    メーター寸切 インチ・ウイット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000ねじの呼び寸法W3/8表面処理ユニクロ(六価クロム)1インチ当たり山数16ねじ山種類ウイット
  • テープ付ABSモール ELPA
    ブラウン
    ホワイト
    グレー

    テープ付ABSモール

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥198税込¥218
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
    材質ABS樹脂長さ(m)1
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • C形ブラケット CKD

    C形ブラケット

    CKD(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • ギガビットアンマネージドスイッチ、PoE+対応(最大80W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8 (内PoE+×4)、外部電源、メタル筐体、リミテッドライフタイム保証対象 D-LINK

    ギガビットアンマネージドスイッチ、PoE+対応(最大80W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8 (内PoE+×4)、外部電源、メタル筐体、リミテッドライフタイム保証対象

    D-LINK
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000BASEーTを8ポート搭載し、そのうち4ポートがIEEE 802.3at PoE+給電に対応。最大80W(1ポート30Wまで)の電源供給が可能です。無線アクセスポイントやIPカメラ、IP電話などのPoE受電デバイスに電力を供給できます。ファンレスによる静音設計で、前機種DGS-1008Pから50%以上の小型化を実現しながらも最大80W給電を維持するなど、設置しやすいモデルへと進化しました。付属のゴム足や壁掛けキットを利用して、さまざまな場所へ設置できます。
  • エアフィルタ(セレックス) CKD

    エアフィルタ(セレックス)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥2,254税込¥2,479
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
  • FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

    FRLコンビネーション クリンエアユニット

    CKD(3件のレビュー)
    ¥10,073税込¥11,080
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • 全ネジ ネグロス電工

    全ネジ

    ネグロス電工
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    呼びW3/8表面処理電気亜鉛めっき
  • オイルミストフィルタ CKD

    オイルミストフィルタ

    CKD(2件のレビュー)
    ¥6,609税込¥7,270
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
  • メーター寸切(ステンレス)  インチ・ウイット 大阪魂

    メーター寸切(ステンレス) インチ・ウイット

    大阪魂
    ¥7,698税込¥8,468
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS304全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
  • ミナバッカーヘッダー付PE袋 酒井化学工業

    ミナバッカーヘッダー付PE袋

    酒井化学工業(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
    用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。材質ポリエチレン長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.96圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
  • 全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター純正刃(W3/8)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1パック(2枚)
    当日出荷
    替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
    トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
  • メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂

    メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
  • プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT

    プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高精度シングル出力電源】1mV/1mA分解能と5桁電圧・4桁電流表示のリニア電源。研究開発から電子工作、製造ラインまで幅広く対応。高性能温度制御ファンによる静音・安定動作。本体はコンパクト(155×145×280mm/約5.5kg)ながら高出力を実現。 【安定した低ノイズ出力】リップル・ノイズは≤350µVrms/3mVpp、電流ノイズ<2mArmsの低ノイズ設計。高速過渡応答<50µsで、スイッチング電源や負荷変動試験も正確に評価可能。信頼性の高い電圧供給で、精密な試験環境を実現します。 【便利な機能と操作性】2線式/4線式出力モード対応で、最 大1Vの配線損失を補正。5セットのメモリ保存、タイミング出力、パネルプログラミングを搭載し、繰り返し試験も効率化。2.8インチカラーで電圧・電流を鮮明表示。 【PC連携&リモート制御】USB/LANインターフェース標準装備、付属ソフト「EasyPower」でPC制御が可能。SCPIコマンド対応により、自動試験システムへの組み込みやデータ取得も容易。開発や品質管理の効率を大幅に向上します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、2線式出力モード、4線式補償出力モード、最大補償電圧 1 V、低リプル、低ノイズ質量(kg)5.5分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×280×145インターフェースUSBデバイス、LANディスプレイ2.8インチTFT-LCD
  • F1000シリーズ エアフィルタ CKD

    F1000シリーズ エアフィルタ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥2,688~税込¥2,957~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • DGS-1100-08PV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象 D-LINK

    DGS-1100-08PV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象

    D-LINK
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    8日以内出荷
    10/100/1000BASE-T×8ポートのPoE+給電に対応したファンレス設計で、オフィス環境のPoE給電に対応した無線アクセスポイントやIPカメラ、IP電話などへの給電装置としてご利用いただきやすい製品です。またVLAN機能やループ検知/遮断機能など最低限必要とされるL2機能のみ搭載する分、コストパフォーマンスに優れた製品であり、また直観的で使いやすいWEBインターフェースから設定や管理が可能です。ポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
  • ウーブンブレーキライニング Q-line

    ウーブンブレーキライニング

    Q-line
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など)材質ノンアスベスト 動制動・静止保持用
  • Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)MAX.75W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXC

    Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)MAX.75W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守

    FXC
    ¥58,000税込¥63,800
    1個
    欠品中
    SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で75W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
  • CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKD

    R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~

    CKD
    ¥2,938~税込¥3,232~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール