カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • バイク部品(13)
  • 測定用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 清掃用品(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w1000-6」の検索結果

関連キーワード
228件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス)

    CKD(12件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。
    使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • カッティングステッカー 白 グリーンクロス

    カッティングステッカー 白

    グリーンクロス
    ¥649税込¥714
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
    用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。材質マーキングフィルム色白取付方式粘着シールシートサイズ(mm)110文字高(mm)100
  • ワイヤブレードホース エナパック

    ワイヤブレードホース

    エナパック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-50~+80最高使用圧力(MPa)70常用圧力(MPa)(一定圧時)100ホース内径(Φmm)6ホース口金3/8PF最小破壊圧力(MPa)250ホース外径(Φmm)13.4
  • フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKD

    フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W

    CKD
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フィルターとレギュレータを一体化
    ろ過度(μm)5
  • 平型ジャバラ CFシリーズ ナベル

    平型ジャバラ CFシリーズ

    ナベル
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質(エンドプレート)SUS304厚さ(mm)(エンドプレート)1.5材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
  • AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル

    AF-Fシリーズ 平型ジャバラ

    ナベル
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング(支持板)PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1色(支持板)黒
  • W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥4,738~税込¥5,212~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • フィルタレギュレータ W1000シリーズ(Rcねじ) CKD

    フィルタレギュレータ W1000シリーズ(Rcねじ)

    CKD
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に質量(kg)0.175最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ W1000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) CKD

    フィルタレギュレータ W1000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ)

    CKD
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に質量(kg)0.182最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1000V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1000V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159税込¥175
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06定格電力(W)0.5抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • H/B (SV)固定 W.P Z1000 03-06 BEET

    H/B (SV)固定 W.P Z1000 03-06

    BEET
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    10日以内出荷
    ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
    主な適合車種Z1000 03-06
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    ¥3,967税込¥4,364
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥838税込¥922
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • エアフィルタ(セレックス) CKD

    エアフィルタ(セレックス)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥2,270税込¥2,497
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
  • FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

    FRLコンビネーション クリンエアユニット

    CKD(3件のレビュー)
    ¥10,127税込¥11,140
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • オイルミストフィルタ CKD

    オイルミストフィルタ

    CKD(2件のレビュー)
    ¥6,667税込¥7,334
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
  • タクタイルスイッチ用キートップ B32 Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ用キートップ B32

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
  • ラバーステップ NTB

    ラバーステップ

    NTB(111件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
  • 薄型IHコンロ アイリスオーヤマ

    薄型IHコンロ

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
    色ブラック質量(g)2700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40アズワン品番64-9307-82タイマー1分~9時間50分火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
  • シール形タクタイルスイッチ B3W Aratas(旧:omron)

    シール形タクタイルスイッチ B3W

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
  • レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD

    レギュレータ 白色シリーズ R□000-W

    CKD(2件のレビュー)
    ¥4,074税込¥4,481
    1個
    当日出荷
    圧力計埋込み形でコンパクト
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
  • F1000シリーズ エアフィルタ CKD

    F1000シリーズ エアフィルタ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥2,688~税込¥2,957~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ

    1口ビルトインIHクッキングヒーター

    アイリスオーヤマ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
    電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)1400加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W製品質量(g)2900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76電源プラグ2極、125V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
  • ウーブンブレーキライニング Q-line

    ウーブンブレーキライニング

    Q-line
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など)材質ノンアスベスト 動制動・静止保持用
  • CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD

    エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W

    CKD(4件のレビュー)
    ¥2,195~税込¥2,415~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ダストや水滴を効率的に除去
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
  • オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD

    オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W

    CKD
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    計測・計測等、油を嫌い回路に最適
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル

    富士電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
  • LAN用SPD 音羽電機工業

    LAN用SPD

    音羽電機工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
    用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地形状【モジュラー】RJ-45(8芯)定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60
  • トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
    仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥4,542税込¥4,996
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
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
"w1000-6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷