カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)

「w14ex」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W14EX - U11 スパ - クプラグ 90793 - 22016 YAMAHA(ヤマハ)

    W14EX - U11 スパ - クプラグ 90793 - 22016

    YAMAHA(ヤマハ)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • ヤマハ純正 W14EX-U11 スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正 W14EX-U11 スパークプラグ

    YAMAHA(ヤマハ)
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    YAMAHA純正プラグ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W精度表記STD
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スパークプラグ No.14 SK11

    スパークプラグ No.14

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:(NGK)BP-4ES・(チャンピオン)N16Y・(デンソー(ND))W14EX-U適合機種日産ウォータージェット:YA190J,三菱フォークリスト:4G32・4G33・4G53・4G54,本田耕耘機:FR315
  • SFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-P エレコム

    SFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-P

    エレコム
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。 この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意下さい。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
    付属品安全にお使いいただくために:1枚仕様【光送信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-3dBm最小/-9dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-3dBm最小/-9dBm、【光受信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-1dBm最小/-21dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-1dBm最小/-21dBm質量(g)EHB-EX-SFPBW13:約19、EHB-EX-SFPBW14:約19外形寸法(mm)EHB-EX-SFPGBW13:約56.6×14.6×13.0、EHB-EX-SFPGBW14:約56.6×14.6×13.0ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状1芯LCコネクタ定格消費電力(W)EHB-EX-SFPGBW13:最大0.82、EHB-EX-SFPGBW14:最大0.99接続方式1000BASE-BX入力電圧(V)EHB-EX-SFPGBW13:3.3、EHB-EX-SFPGBW14:3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)EHB-EX-SFPGBW13:最大約2.96、EHB-EX-SFPGBW14:最大約3.57ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)EHB-EX-SFPGBW13:1310、EHB-EX-SFPGBW14:1490MTBF(時間)EHB-EX-SFPGBW13:1479000、EHB-EX-SFPGBW14:1365000許容損失(dB)12
  • シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー CPS

    シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー

    CPS
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの6.67インチ AMOLED曲面ディスプレイ搭載、ハイエンド水冷CPUクーラー360mmラジエーターです。 鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供します。映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ。電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供します。スナップフィット設計のスクリーンで、簡単に向きを調整できます。CPS制御ソフトウェアを使用すると、画面コンテンツを完全にカスタマイズでき、ビデオ再生をサポートします。MP4/GIF/JPG/PNGなどをサポートします。ハイエンドプロセッサ向けに新開発された次世代大型チャンバーポンプソリューションは、より強力なパワーと低騒音を実現し、優れた冷却性能を提供します。低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現します。厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。360mmラジエーター。次世代大型チャンバーポンプソリューションにより、強力なパワーと低騒音・優れた冷却効果を実現。低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現。より均一な熱分布と冷却効率の向上を実現する、14本の内部冷却チャンネルを備えた高性能ラジエーター。「EX95サーマルペースト」熱抵抗は0.02℃cm2/Wと低く、前世代と比較して熱伝導率が約12.9%向上。オールインワン クイックリリースブラケットにより、簡単にインストールが可能。AMDでは、マザーボードの元のバックプレートを使用する必要があります。厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。デイジーチェーン接続ケーブル(ケーブル内蔵)シングルケーブル出力により簡単なケーブル管理。8ポートARGBファンハブ付属。鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供。映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ。電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供。CPSアプリでシステム情報 / アニメーション / 壁紙などのカスタマイズが可能。対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG など。ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。
    付属品リテンション、グリス、スクリーンパネル、ハブ、図解マニュアル材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ポンプ】89.5×112×121【ラジエーター】394×120×27質量(kg)2.67回転数(min-1[r.p.m])500~3000(±10%)ベアリングBall Bearing【ポンプベアリング】Ceramic Bearing本体質量(kg)1.85 (ディスプレイ含む)最大回転数(min-1[r.p.m])2600(±10%)最大静圧(mmH2O)5.7接続【ポンプ】4ピン / 0.3A / 12V【ファン】4ピン PWM / 0.38A / 12V【ディスプレイ】5V 3ピン / 0.75A / 3.75Wディスプレイ6.67インチ解像度2400×1080保証期間3年間LED【ファン】ARGB適合ソケット【INTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、【AMD】AM4 / AM5ファン120×120×28mm / 3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)420最大風量(CFM)83CFMパネル【スクリーンパネル】AMOLED標準ノイズ(dB)ポンプ:~15 / ファン:~33.1