カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(10)
  • 照明(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「w16w 電球」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
定格電圧(V)12クリアタイプシングル球
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付モノタロウ(89件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875RoHS指令対応証明書(0.2MB)他社参考品番(KOITO)1891
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
919税込1,011
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
15灯LEDバックランプ球 T16 カシムラ15灯LEDバックランプ球 T16カシムラ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T16質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
389税込428
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
729税込802
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球)M&H(8件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電力(W)18定格電圧(V)12ガラス球形式T16
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,398税込5,938特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12Vモノタロウ(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)口金その他全光束(Lm)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12VKOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
309税込340特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
バルブ(12V16W スズキバルブ(12V16Wスズキ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ MG(旧エム・システム技研)16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズMG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から4日以内出荷
1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワンハンディーUVランプ用 アクセサリーアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア] POLARGインポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア]POLARG(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
欧米インポートカー御用達!「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金W2.5×16q発光色クリア定格12V 27/7W形状S25樹脂ベース
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウLEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREEモノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
用途バックにタイプT16ホワイト電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ
セラルクス 岩崎電気セラルクス岩崎電気
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
LED交換球 16W SK11LED交換球 16WSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD質量(g)約105消費電力(W)16口金E26全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ MG(旧エム・システム技研)16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプMG(旧エム・システム技研)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式)色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式)演色指数(Ra)82
ポータブル電源 大容量 2560Wh リン酸鉄 【AC×4 Type-C×2 USB-A×4 カーソケット×1 アンダーソン×1】 エレコムポータブル電源 大容量 2560Wh リン酸鉄 【AC×4 Type-C×2 USB-A×4 カーソケット×1 アンダーソン×1】エレコム
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
予期せぬ停電時にも心強い、超大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。 USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口搭載しており、スマートフォンやノートパソコンはもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電の使用を複数同時に行える超大容量モデルです。 災害時にも家族全員が安心して使える超大容量・高出力を実現。防災用としていざというときに活躍します。 急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1500Wの入力により本体を約113分でフル充電できます。 AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約8倍の長寿命(約4000サイクル)の電池となっています。 ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口、USB Type-Cポートを2口、USB-Aポートを4口、カーアクセサリーソケットを1口、アンダーソンポートを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 ACコンセントは3ポート合計2000Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 ACコンセント(回転)は2500Wを出力可能。ACコンセントとACコンセント(回転)で合計2500Wを出力できます。 USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 アンダーソンポートは最大378Wでの出力が可能です。 AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 ※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 ※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 タイヤとバーハンドル付きで、一人での持ち運びも楽に行えます。バーハンドルは高さを2段階に調整可能。また、バーハンドルは本体に収納でき、場所を取りません。 本体の両側ハンドルを使えば二人で持ち上げて運ぶことも可能です。 本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1・アンダーソンポート×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×4、【AC出力口数】ACコンセント×3/ACコンセント(回転):NEMA規格L5-30R準拠×1その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール質量(kg)約34ブラック備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。最大出力(W)【AC瞬間】ACコンセント:2500(0.2秒)・ACコンセント(回転):5000(0.2秒)定格周波数(Hz)【AC】50/60全光束(Lm)約560~800 ※理論値定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:13~45・カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります定格出力電流(A)【AC】ACコンセント:20※ACコンセント×3 合計・ACコンセント(回転):25・ACコンセント全体:25、【DC】カーアクセサリーソケット:10・アンダーソンポート:30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×536×343 ※ハンドルを含む、収納型バーハンドルを除く連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約149.3、扇風機(消費電力35W):約51.2、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約35.8、電気毛布(消費電力60W):約29.9、液晶テレビ(消費電力80W):約23.4、冷蔵庫(消費電力90W):約39.0、小型炊飯器(消費電力210W):約10.4※AC出力、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約4.4、電子レンジ(消費電力1000W):約2.4、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約2.1、ドライヤー(消費電力1300W):約1.8※AC出力充電時間AC急速充電(AC 1500W入力時):約113分、AC通常充電(AC 300W入力時):約9時間、DC充電(DC 800W入力時):約3時間16分色温度(K)3000定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:15・バイパスモード:15、【DC】ソーラーパネル入力:10・カーアクセサリーソケット入力:8バッテリー容量(Ah)800バッテリー電圧(V)51.2(3.2V×16)保証期間18カ月間定格出力電力(W)【AC】ACコンセント:2000※ACコンセント×3 合計・ACコンセント(回転):2500・ACコンセント全体:2500、【DC】カーアクセサリーソケット:126・アンダーソンポート:378、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 100×2、USB-A1/2ポート:18×2、USB-A3/4ポート:12×2光源色電球色使用地区日本国内専用充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池最大出力電力(W)3250※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】カーアクセサリーソケット:12.6・アンダーソンポート:378W、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5/9/12・USB-A3/4ポート:5バッテリー容量(mAh)50000(×16)充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約305.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約165.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約71.6回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約40.7回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約38.9回LED使用数(個)【LED】20定格出力電流【USB】USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A・USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A・USB-A3/4ポート:2.4A使用可能回数4000回(繰り返し)動作温度範囲(℃)0~40調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)バッテリー容量(Wh)2560発光方式広域発光(点灯)定格入力電力(W)合計最大2300※DC入力優先、【AC】本体充電モード:1500・バイパスモード:1500、【DC】ソーラーパネル入力:400×2・カーアクセサリーソケット入力:192
据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2取付連結用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付 USHIO露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付USHIO
23,980税込26,378
1本
16日以内出荷
40形イエロー蛍光灯代替 450nm以下の波長をカットした白色光 露光室での視認性向上 40Wイエロー蛍光灯と同等の照度(1,100Lm) 低消費電力(16W) 環境に優しく長寿命 既存の蛍光灯器具に取付可能(※要 バイパス工事) 展示物の紫外線劣化・変色防止、店舗等の照明として利用可能 専用電源 ADP-18WFPA付 ※UVを完全に遮断すること、およびお客様の使用環境において光線被り(感光)が一切発生しないことを保証する製品ではありません。 ※お客様の使用環境において光線被り(感光)が発生する可能性については、貸出しデモ機を使用した評価・テストの実施によるお客様ご自身での事前確認を推奨致します。
仕様●ランプ仕様●▼光色:5,000K●▼全光束:1,100Lm●▼消費電力:16W●▼管長:1,198mm●▼外径:28.7mm●▼質量:290g●▼定格寿命:43,000h●専用電源仕様●▼定格電圧:AC100~240V●▼周波数:50/60Hz●▼消費電力:18W●▼重量:150gアズワン品番68-0580-88
LEDバック S1400GS カーメイトLEDバック S1400GSカーメイト
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%!明るさと見やすさが大幅にアップ!
質量(g)40電圧(V)DC12消費電力(W)11.5全光束(Lm)1400(バルブ1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33色温度(K)6000適合車種トヨタ GRヤリス (GXPA16/MXPA12) R2.9~、トヨタ アクア (MXPK1#系) R3.7~、トヨタ ヴォクシー (MZRA9#W/ZWR9#W系 ) R4.1~、トヨタ カローラツーリング (NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系) R1.9~、トヨタ ハリアー (AXUH8#/MXUA8#系) R2.6~、トヨタ ヤリス (KSP21#/MXPA1#/MXPH1#系) R2.2~光色白色光電球の種類LED
LB7W-BR LEDバルブH7 Hi側用 プロテックLB7W-BR LEDバルブH7 Hi側用プロテック
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
バルブ切れ警告灯キャンセラー装備。CYCLONEシリーズ 12V用車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できるLEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替えH4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
仕様BMW R1200RS(15-16) Hiビーム側専用。 Hi/Lo切り替え式バルブ採用でLoビーム2灯点灯が可能。バルブ切れ警告キャンセラー搭載。12v 20/20w 6000ケルビン。適合BMW R1200RS 15-16 Hi/Lo 20w/20w 6000k
LB7W-BX LEDバルブH7 Hi側用 プロテックLB7W-BX LEDバルブH7 Hi側用プロテック
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
バルブ切れ警告灯キャンセラー装備。CYCLONEシリーズ 12V用車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できるLEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替えH4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
仕様BMW S1000XR(15-16)Hiビーム側専用。Hi/Lo切り替え式バルブ採用でLoビーム2灯点灯が可能。バルブ切れ警告キャンセラー搭載。12v 20/20w 6000ケルビン。適合BMW S1000XR 15-16 Hi/Lo 20w/20w 6000k