カテゴリ

  • 空調・電設資材(2,133)
  • 制御機器(899)
  • 保管用品(853)
  • オフィス家具(713)
  • 照明(666)
  • メカニカル部品(611)
  • パソコン/周辺機器(556)
  • 厨房用品(466)
  • 店舗什器・備品(376)
  • FA担当者のオススメ新商品(346)
  • 家電(323)
  • 測定用品(297)
  • 電動工具(247)
  • 卓上消耗品(230)
  • 建築金物(219)
  • 科学研究・開発用品(204)
  • 作業工具(202)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(192)
  • 事務用品(158)
  • 安全保護具(153)
  • 日用品(145)
  • 切削工具(139)
  • 防災用品(130)
  • バイク部品(127)
  • 電気材料(125)
  • 清掃用品(103)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(100)
  • 物流用品(98)
  • はんだ関連・静電気対策用品(95)
  • 機構部品(77)
  • カー用品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(76)
  • 学童・教育用品(75)
  • 医療(74)
  • 梱包用品(73)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(71)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 農業・園芸資材(70)
  • 農業機械(69)
  • 安全用品(67)
  • 船舶用品・漁業資材(65)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 塗装・養生・内装用品(59)
  • 住設機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • バッテリー・電装(55)
  • 溶接用品(50)
  • 自動車補修部品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 洗車・清掃(35)
  • 防犯用品(34)
  • 介護用品(33)
  • 自転車部品(33)
  • 作業服(28)
  • 安全標識(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • 救急・衛生(19)
  • 研磨材(19)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 縫製用品(17)
  • ヘルスケア(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 食品・飲料(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 農具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 理美容(6)
  • テープ(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手袋(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • エンジン工具(1)

「w200」の検索結果

12,215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth オーム電機ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetoothオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約195電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)5連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧70dB充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)取扱説明書(3.59MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約30時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約8(50%音量)対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW200 サクラクレパス工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW200サクラクレパス(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
工業・建設・設計関連向け。 大きなサイズの消しゴムです。 消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。 そのため、消字性がUPしています。 ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。 消しくずがまとまります。コシがあります。 ちょっとした壁紙の汚れを落とすのにも最適です。 通常の60円・100円サイズよりも大きいため、大きな紙面で大量に使えます。 頑固な汚れも、よく落ちる。 カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴムホワイト
瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化) アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)アルテコ(ALTECO)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7845危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
エアクッション・フィルムA (W200×H100mm) ザップエアクッション・フィルムA (W200×H100mm)ザップ
6,998税込7,698
1本(300m)
当日出荷
市販のぷちぷちより分厚いです!! ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です! 1本300mから約3000個作れます!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)180×100×45
高耐食鋼縦用平カバーW200 カナフジ電工高耐食鋼縦用平カバーW200カナフジ電工
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
超強力マグピタシートW200H300mm サンケーキコム超強力マグピタシートW200H300mmサンケーキコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート
質量(g)350寸法(cm)20×30
集合玄関機用パネル(W200×H350) アイホン集合玄関機用パネル(W200×H350)アイホン
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品材質自己消火性樹脂適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
半自動溶接機用部品 セメント抵抗40W200Ω パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 セメント抵抗40W200Ωパナソニックコネクト
469税込516
1台
6日以内出荷
スターターローラW200R(MP-C1) SUS(エスユーエス)スターターローラW200R(MP-C1)SUS(エスユーエス)
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
スターターローラパワーW200U(MP-C1) SUS(エスユーエス)スターターローラパワーW200U(MP-C1)SUS(エスユーエス)
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
仕様加速度:100msカバーPET材質(本体)アルミ押出材質量(g)1.8制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
集合玄関機用パネル(W200×H350)キースイッチ取付穴なし アイホン集合玄関機用パネル(W200×H350)キースイッチ取付穴なしアイホン
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品材質自己消火性樹脂適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
PAN ASSY,OIL(W200 ホンダPAN ASSY,OIL(W200ホンダ
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
エリエール贅沢保湿200W エリエールエリエール贅沢保湿200Wエリエール(11件のレビュー)
349税込384
1パック(200組)ほか
当日出荷
「うるおいバリア製法※」を採用し、肌の水分・油分を奪いにくい保湿ティシューです。※肌へのこすれリスク軽減を目指したメーカー製法 ローション薬液に新規なめらか成分を配合し、しっとりなめらかな肌ざわりを実現しました。 グリセリン・コラーゲンに加え、「ヒアルロン酸」を配合。 パルプ100%
材質パルプ100%シリーズエリエールシートサイズ(mm)206×223保湿成分あり
ネピアティシュ200W 5コパック 王子ネピアネピアティシュ200W 5コパック王子ネピア(7件のレビュー)
519税込571
1パック(200組×5箱)
当日出荷
たっぷり使える400枚 たっぷり使える400枚(200組)入りティシューペーパー。 フレッシュパルプ100%で肌にやさしい、ソフトなティシューペーパーです。 持ち運び・収納ラクラクサイズ コンパクトなサイズで持ち運びや収納に便利です。
シリーズネピア箱入数5アズワン品番65-0382-30
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(56件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルターろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ日本フイルター(18件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
広口ビン ヨトリヤマ(世取山)広口ビンヨトリヤマ(世取山)(15件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌日出荷
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パイプレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
W税率電卓 DW-200TC カシオ計算機W税率電卓 DW-200TCカシオ計算機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れた操作性と視認性。12桁。税計算の税率を2通り設定できます。 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
ホワイト仕様デスクタイプ、12桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2サイズデスクタイプ質量(g)165電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)179×126×30電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181.5×108×23エコマーク認定番号06 135 002
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)オチアイ(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質形状軸用C形止め輪
パワーウィンチ モノタロウパワーウィンチモノタロウ(100件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付きオーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約65°連続点灯は約10時間COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本フック照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)マグネット取扱説明書(1.24MB)電球の種類LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
879税込967
1本(20g)
当日出荷
木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着にタイプ速硬化セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150無色透明粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
耐震球200W ELPA耐震球200WELPA
379税込417
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
定格電圧(V)110定格消費電力(W)200クリア電球の種類耐震球
シールはがし コクヨシールはがしコクヨ(3件のレビュー)
769税込846
1本(50mL)
当日出荷
プラスチック・ガラス・スチール・メラミン化粧合板やファイルの表紙などに貼った粘着シール・粘着ラベルなどのはがしと、のり残りの除去に。
付属品ヘラ1本主成分ミネラルスピリット、LPG
金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入) GB[制御機器]金属皮膜抵抗 1/4W 200Ω(100本入)GB[制御機器]
509税込560
1袋
5日以内出荷
1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
定格電力(W)0.25カラーコード赤黒黒黒茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)200
首長パワークランプ バクマ工業首長パワークランプバクマ工業(58件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
9,953税込10,948
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
車輪のみ(ゴム) TRUSCO車輪のみ(ゴム)TRUSCO(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
電球(200W) ハタヤリミテッド電球(200W)ハタヤリミテッド
789税込868
1個
当日出荷
適合機種200W型軽便ランプ質量(kg)0.04摘要100V・200W透明型耐振電球全光束(Lm)2740定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
パイプレンチ(強力型) TRUSCOパイプレンチ(強力型)TRUSCO
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
上水道管用オイル50WーR 200L REX(レッキス工業)上水道管用オイル50WーR 200LREX(レッキス工業)
149,800税込164,780
1缶
7日以内出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応えるJWWA規格適合の上水道配管用オイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途上水道配管のねじ切り作業にトラスコ品番852-1359質量(kg)200容量(L)200
...