カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(78)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 農業機械(13)
- 作業工具(13)
- 制御機器(9)
- 建築金物(9)
- 厨房用品(7)
- 機構部品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 家電(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- バイク純正部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- GAONA(ガオナ)(17)
- KTC(6)
- KVK(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- TOTO(5)
- YAGEO(6)
- イチネンTASCO(5)
- エスコ(7)
- エレコム(4)
- カクダイ(39)
- カナテクス(7)
- マルキン印(5)
- ミヤコ(5)
- 三菱電機(6)
- 山崎実業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「w22 w26」の検索結果

泡沫パイプ用変換アダプタ
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
変換アダプターセット
カクダイ¥479税込¥5271個当日出荷M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。材質POMアズワン品番64-6493-62
泡沫吐水口アダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)
GAONA(ガオナ)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
泡沫スワンパイプ
カクダイ(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
ガオナ Sパイプ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
立形自在水栓
カクダイ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~30ミリ。上部:104-013。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
ガオナ 浄水器用Uパイプ
GAONA(ガオナ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)200アズワン品番64-5157-51取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
立形スワン水栓
カクダイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷取付穴径32~35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-971。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷取付穴径34~35ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
ガオナ スワンパイプ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-11取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
2ハンドル混合栓(引棒つき)
カクダイ¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(直径4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20色マットブラックJIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
ガオナ 泡沫Uパイプ
GAONA(ガオナ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
台付2ハンドル混合栓(引棒つき)
カクダイ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(直径5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20色マットブラックJIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部 水側:070-000 湯側:070-001。パイプ取付ネジW26山20。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061