カテゴリ
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

重作業用ゴム底安全靴 W251N
ミドリ安全¥7,598~税込¥8,358~1足当日出荷から4日以内出荷JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。形状ローカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅4E材質(先芯)ワイド鋼製耐圧迫性荷重(kN)15±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら