カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(888)
- オフィス家具(443)
- 配管・水廻り設備部材(411)
- パソコン/周辺機器(343)
- 自動車純正部品(339)
- 制御機器(249)
- バイク純正部品(191)
- メカニカル部品(188)
- 機構部品(186)
- 店舗什器・備品(183)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
- 厨房用品(158)
- 建築金物(141)
- 物流用品(140)
- 測定用品(135)
- 作業工具(115)
- 卓上消耗品(107)
- 農業機械(105)
- 家電(98)
- 自動車補修部品(83)
- 切削工具(75)
- 事務用品(71)
- ねじ・ボルト・釘(70)
- 自転車部品(69)
- 安全靴・作業靴(64)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
- 農業・園芸資材(60)
- 日用品(59)
- 科学研究・開発用品(57)
- カー用品(57)
- 介護用品(51)
- 建材・エクステリア(47)
- 作業服(47)
- 電気材料(45)
- 住設機器(45)
- 船舶用品・漁業資材(43)
- 医療(41)
- 清掃用品(38)
- ヘルスケア(37)
- 溶接用品(34)
- 防犯用品(31)
- 縫製用品(29)
- 学童・教育用品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 保管用品(25)
- 安全用品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 防災用品(16)
- 測定関連サービス(15)
- バイク部品(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 電動工具(14)
- 梱包用品(13)
- 安全標識(13)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- バッテリー・電装(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 完成車(12)
- 理美容(11)
- 安全保護具(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- クリーンルーム用品(9)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 救急・衛生(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 塗料(5)
- マスク(5)
- 農具(5)
- 空圧工具(5)
- 研磨材(4)
- テープ(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック純正部品(3)
- タイヤ・足回り(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- オカムラ(岡村製作所)(286)
- MAZDA(マツダ)(269)
- ODELIC(オーデリック)(250)
- SMC(166)
- オーム電機(117)
- 水本機械製作所(112)
- カクダイ(100)
- YAMAHA(ヤマハ)(100)
- エスコ(97)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- ホンダ(92)
- 山崎実業(91)
- IKO(日本トムソン)(83)
- TAKIGEN(タキゲン)(82)
- GAONA(ガオナ)(76)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(74)
- 東京メタル(70)
- エレコム(64)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「w26」の検索結果

洗濯機ニップル(W26-20)
KVK¥649税込¥7141個当日出荷13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合自在水栓(呼び13)呼び径13
平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
平型蝶番(L38×W26×t0.85)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:2.3質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.85寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10255
平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥74税込¥811個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.2質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10719
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26
コンドーテック¥139,800~税込¥153,780~1組5日以内出荷から10日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W26、【スイベルフック】WLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)218フック寸法g(mm)4530°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77リング寸法d(mm)27リング寸法t(mm)190リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)20フック寸法h(mm)30フック寸法a(mm)29フック寸法d2(mm)16フック寸法W(mm)42
自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20
TOTO¥7,198税込¥7,9181個欠品中長さ(mm)300仕様整流キャップ付取付外径(Φmm)16パイプ長(mm)300
これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)
GAONA(ガオナ)¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
スリッパ 抗菌
(42件のレビュー)¥599税込¥6591足当日出荷シンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。 。 【<名入れできます!>5足から!1段名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>5足から!2段名入れはこちら】用途屋内用としてタイプ前閉じタイプ材質塩化ビニール靴タイプスリッパ厚さ(mm)(かかと)約30
使い捨て厚手おしぼり 50本入り
九州紙工(10件のレビュー)¥779税込¥8571袋(50枚)当日出荷おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。用途レストラン、ウェディング、サロンでのおもてなしなど様々な業態でお使いいただけます。取り出しやすく収納しやすい50本整列包装タイプ。寸法(mm)200×250
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥408税込¥4491セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S
ミドリ安全(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681足当日出荷超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
速切木工ボアビット 六角軸
SK11(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
...