カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(34)
    • シャワー用部品(3)
    • 給水管継手(2)
    • 水栓アダプター(11)
    • 水栓ソケット・ニップル(3)
    • 水栓取付部品(6)

「w28山18」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18) INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
仕様TOTO混合栓の取付ネジW28山18の本体にカクダイのクランクを装着する場合に使用
アタッチメント KVKアタッチメントKVK(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
クランク用アダプタG ミヤコクランク用アダプタGミヤコ
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじG3/4、メスねじW28山18です。 2個1組です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法G3/4
クランク用アダプタWG ミヤコクランク用アダプタWGミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
シャワーアタッチメントTOTO KVKシャワーアタッチメントTOTOKVK(1件のレビュー)
629税込692
1個
4日以内出荷
適合KVKの本体にTOTOタイプシャワーホースが接続できます。
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
パイプジョイント KVKパイプジョイントKVK
919税込1,011
1個
当日出荷
用途パイプを約19mm高くできます
クランク用アダプタW ミヤコクランク用アダプタWミヤコ
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじW28山18、メスねじG3/4です。 2個1組です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W28
異径アダプター Z410828 KVK異径アダプター Z410828KVK(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
分水つぎて カクダイ分水つぎてカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状分水つぎてパッキンアリ
混合栓分岐ソケットセット KVK混合栓分岐ソケットセットKVK(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
異径アダプター Z416644 KVK異径アダプター Z416644KVK
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
止水付取付脚部 THD52 TOTO止水付取付脚部 THD52TOTO(2件のレビュー)
7,888税込8,677
1個
当日出荷
寸法(mm)70タイプサーモスタット用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
偏心管パッキン(W28X山18用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管パッキン(W28X山18用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1箱(30個)
当日出荷
混合栓の本体と偏心管の接続部用
材質EPDM
変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)変換アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットの無い偏心管に取付する際に使用するアダプター。
材質黄銅
クランク用パッキン カクダイクランク用パッキンカクダイ
139税込153
1袋(2枚)ほか
当日出荷
用途混合栓本体とクランクの間に使用。W28山18材質NBR
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ショートクランク仕様。既存のクランクを使用して取付けます。W28山18用アダプター、G3/4両ナットアダプター付き
材質青銅グリーン購入法適合
マルチ分岐(分水つぎて型) カクダイマルチ分岐(分水つぎて型)カクダイ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
分水つぎてセット カクダイ分水つぎてセットカクダイ
8,698税込9,568
1セット
3日以内出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付) TOTO止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付)TOTO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様調圧機構付適合サーモ用接続ねじW28山18
ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り GAONA(ガオナ)ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入りGAONA(ガオナ)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)ガオナ 水回り補修部材セット ケース付きGAONA(ガオナ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
止水付取付脚部(寒) TOTO止水付取付脚部(寒)TOTO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
シングルハンドル混合栓用 取付脚
用途寒冷地用(調圧機構付き)ねじ径本体側:W28山18、側:PJ1/2
止水付取付脚部(寒) TOTO止水付取付脚部(寒)TOTO
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
シングルハンドル混合栓用 取付脚
用途寒冷地用ねじ径本体側:W28山18、壁側:PJ1/2
止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付) TOTO止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付)TOTO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様サーモスタット用、フィルター・調圧機構付き寸法(mm)70適合品番TMGG40※Z型、TMF40EFRZ・EWFZ、TMN40TEZ・TJZ・STEZSTJZ、TEM47AZ・EZ・EWZ、TMF47AZ・EZ、TMNW40ECRZ ほか使用地区寒冷地ねじサイズ本体側:W28山18関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
止水栓付取付脚 TOTO止水栓付取付脚TOTO
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
取替専用シングルレバー混合栓 ミズタニバルブ工業取替専用シングルレバー混合栓ミズタニバルブ工業(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます! アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。 既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所キッチンセット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用)適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
止水付取付脚部 THD521 TOTO止水付取付脚部 THD521TOTO
8,998税込9,898
1個
26日以内出荷
寸法(mm)70タイプサーモスタット用・寒冷地用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRKX、TMNW40ECZ、TMF43CRZ、TMF44CRZ、TMHG40ARZ・CRZ・CQRZ・WRZ、TMJ40A3RZ・C3SZ・W3SZ・C3LSZ、TMN40CTRRZ、TMN40JTRRZ、TMN42CTRZほか