カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(168)
  • 空調・照明・電設資材(139)
  • 制御機器(92)
  • 厨房用品(85)
  • 農業機械(81)
  • オフィス家具(75)
  • 作業工具(64)
  • 測定用品(54)
  • 店舗什器・備品(50)
  • 家電(48)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 事務用品(44)
  • 建築金物(43)
  • メカニカル部品(42)
  • 卓上消耗品(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 自動車補修部品(36)
  • カー用品(35)
  • 作業服(34)
  • 切削工具(28)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 物流用品(24)
  • 機構部品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 日用品(21)
  • 清掃用品(21)
  • 介護用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 溶接用品(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • バイク部品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 防犯用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電気材料(12)
  • 安全用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 保管用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 医療(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 農具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 塗料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 安全保護具(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車部品(5)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 完成車(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w29」の検索結果

1,760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)

    オチアイ(16件のレビュー)
    529税込582
    1パック(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
  • 30cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS

    30cmメカ式壁掛け扇風機

    TEKNOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
    ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.68モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480切タイマー3時間
  • グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ

    グレーチング 歩道用 圧接タイプ

    モノタロウ(110件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

    オチアイ(24件のレビュー)
    459税込505
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪
  • ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • コンビネーションレンチ トップ工業

    コンビネーションレンチ

    トップ工業(12件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    スパナとメガネレンチの組合せ
  • ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALOR

    ミカロール スープラクランプ(セミステンレス)

    MIKALOR(24件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギン 端末保護キャップ ACE(エース)

    モリギン 端末保護キャップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    239税込263特価
    1パック(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    軟質塩化ビニールでできたキャップです。
    用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
  • 耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • 鋼線ゴールドホイールブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドホイールブラシ

    鳴門屋(8件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
  • 静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全

    静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷
    人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
    ホワイト足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)機能静電材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
  • ヒートニッパ用トランス 替ヒータ 室本鉄工

    ヒートニッパ用トランス 替ヒータ

    室本鉄工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    全てのヒートニッパに使用できるトランスです。ヒートニッパはトランスにより24Vに変圧して使用します。
  • 厚手おしぼり 50本入 九州紙工

    厚手おしぼり 50本入

    九州紙工(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50枚)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。
    材質レーヨン不織布
  • クリームW栓 三商

    クリームW栓

    三商
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質合成ゴム
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7形状直管管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
  • ニューサクラカラー サクラクレパス

    ニューサクラカラー

    サクラクレパス(6件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個(600mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
    用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙質量(g)1080寸法(Φmm)90×120
  • ハイパーV#4500 耐滑先芯入り長靴 白 日進ゴム

    ハイパーV#4500 耐滑先芯入り長靴 白

    日進ゴム(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
    用途建設業、食品工場足幅EEE形状ハイカット種類セーフティシューズ機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)材質(底部)耐油性ゴム材質(先芯)鉄製靴タイプ長靴
  • NORMAホースバンド コクゴ

    NORMAホースバンド

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
  • クリームW栓 三商

    クリームW栓

    三商
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺り規格に適応。ナス型フラスコなどにお使い頂けます。
    材質合成ゴム
  • 安全靴 MSN395静電 ミドリ安全

    安全靴 MSN395静電

    ミドリ安全
    9,698税込10,668特価
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
  • コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • オレンジW栓 三商

    オレンジW栓

    三商
    609税込670
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質天然ゴム
  • ハンマー用コアビット600W(セット) ミヤナガ

    ハンマー用コアビット600W(セット)

    ミヤナガ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)70仕様穿孔可能材/ブロック適合材無筋コンクリート、モルタルカッター長(mm)105適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
  • インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    穴角12角差込角(mm)19全長(mm)100
  • 引手 横引き用 木製片チリ角 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 木製片チリ角

    BIDOOR(ビドー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミざおう用 スペアヘッド マルテー東北石橋

    アルミざおう用 スペアヘッド

    マルテー東北石橋
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    交換用スペアヘッド
    用途CW-19 アルミざおう用材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)230質量(g)234危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • シリコンW栓 三商

    シリコンW栓

    三商
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    二重栓構造ですので、密封性に優れています。
  • アダプターワッシャ 冨士精密

    アダプターワッシャ

    冨士精密
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ころがり軸受用座金 南口精工

    ころがり軸受用座金

    南口精工
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) TRUSCO

    ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1足
    当日出荷
    擦れに強い210デニールの生地です。 塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。 内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
    用途水中での軽作業ブラック材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)セット内容ウエストベルト、カップインソール足幅3E
  • 工作&ポスターカラー みどり サクラクレパス

    工作&ポスターカラー みどり

    サクラクレパス
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 063
  • メタルNEW・堅強ノズル コンパル

    メタルNEW・堅強ノズル

    コンパル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    9種類の散水が選べる堅強な多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製 ホースとの接続に便利なワンタッチ式 散水ヘッドを回すことにより9種類の散水パターンが変えられます
    材質亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)322全長(cm)約24シャワー種類下向拡散/横拡散/縦拡散/整流/広拡散/キリ/ストレート/シャワー/シャワー中
  • 修正テープ<ケシピコロング・使いきりタイプ> コクヨ

    修正テープ<ケシピコロング・使いきりタイプ>

    コクヨ(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    26mの大容量で、最後まで滑らかな引き心地 柔軟ヘッド部分が紙面に密着してキレイな引き心地。
    材質本体前後ケース・カバー/R-PS、プーリー巻取りコア・ヘッド本体・キャップ/R-POM、テープコア/PS、ヘッド先端/PP、Oリング/NBR、はくりテープ/PET種類使いきりタイプエコマーク認定認定テープ長さ(m)26テープ地色商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号17 112 243
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    7,098税込7,808特価
    1箱(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状軸用C形止め輪
  • 栓ゲージ 第一測範

    栓ゲージ

    第一測範
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ツインガスホース(酸素・アセチレン) SUZUKID(スズキッド)

    ツインガスホース(酸素・アセチレン)

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
...