カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- SMC(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 南電機(3)
- オオサワ&カンパニー(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- JAPPY(2)
- 大阪魂(2)
- ネグロス電工(1)
- ワゴジャパン(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- エアージェイ(1)
- StarTech.com(1)
- テクノライン(1)
エコロジープロダクト
「w3/8×2000」の検索結果

カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥64,386税込¥70,8251束(25本)翌々日出荷頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1039材質スチール長さ(mm)2000ねじ径3/8表面処理電着塗装
カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥64,386税込¥70,8251束(25本)翌々日出荷頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1049種別全ねじ材質スチール長さ(mm)2000ねじ径3/8表面処理電着塗装
ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥40,514税込¥44,5651束(25本)5日以内出荷現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)トラスコ品番698-1052種別全ねじ材質SUS304長さ(mm)2000ねじピッチ16山ねじ径3/8ねじ山種類ウィット
シリコーン ブレードホース TL-SBW38シリーズ
テクノライン¥87,980税込¥96,7781本9日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
3分全ねじボルトSUS
JAPPY¥21,980税込¥24,1781束(50本)ほか翌日出荷天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8種別全ねじ
CAT8 LANケーブル/3m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品長さ:3m●製品質量:120g●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100WRoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥5,152税込¥5,6671個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
カードリーダー/ライター microSD対応 超コンパクト ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥799税込¥8791台翌日出荷。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g対応メディアmicroSDカード
ワンダーガン Bセット
オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター
エアージェイ¥3,619税込¥3,9811台当日出荷海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O材質PC+銅寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67質量(g)144.5RoHS指令(10物質対応)対応
microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥799税込¥8791台翌日出荷。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
レギュレータ R□000シリーズ
CKD¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から29日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ
CKD¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
マーチングキーボード MK-3600シリーズ
鈴木楽器製作所¥82,980~税込¥91,278~1台5日以内出荷満充電で約10時間演奏可能(条件によって演奏可能時間は異なります)、安心のオートパワーOFF機能付き、「移調スイッチ」によりB♭・C・E♭への移調を楽譜の書きかえ・読みかえなく行うことが可能、「オクターブスイッチ」、「ピッチスイッチ」も搭載、キーボードはホルダーから取り外しが可能、内蔵スピーカーを搭載しており個人練習に最適、10種類の楽器音色と12種類の効果音、6種類の特賞歌・ファンファーレが鳴ります
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ
ワゴジャパン¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:2000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●奥行き:29 mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:180-3056アズワン品番65-8078-12
オイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付
CKD¥10,598~税込¥11,658~1個12日以内出荷から32日以内出荷空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です。差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
オイルミストフィルタ M□000シリーズ 差圧スイッチ付
CKD¥12,298~税込¥13,528~1個12日以内出荷から37日以内出荷空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。オプションで、差圧スイッチ付・差圧インジケータ付の選択が可能で、フィルタの交換時期を段階的に知ることができ、保全管理が可能です。差圧オプションは、差圧インジケータのみ、差圧インジケータ+スイッチ1ヶ、差圧インジケータ+スイッチ2ヶ付を使用シーンに合わせて選択可能です。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ
CKD¥3,298~税込¥3,628~1個17日以内出荷から22日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応