カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)

「w3-tn」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高ナット ネグロス電工高ナットネグロス電工
1,798税込1,978
1袋(20個)
当日出荷
サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830 Panasonic(パナソニック)8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CDQ2WB63TN SMC薄形シリンダ CDQ2WB63TNSMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ CDQ2WB32TN SMC薄形シリンダ CDQ2WB32TNSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)20タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
CD Series(CDM2WB32TN) SMCCD Series(CDM2WB32TN)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
30,980税込34,078
1本
翌日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB63TN SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB63TNSMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA32TN SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA32TNSMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB32TN SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB32TNSMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA32TN SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA32TNSMC
7,798税込8,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB63TN SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB63TNSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃数2関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・ロング)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパンマウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)TMEHジャパン
1,988税込2,187
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。
質量(g)466
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mmSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)32
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB32TN) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB32TN)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TN) NPT
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB32TN) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB32TN)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA32TN) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA32TN)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63TN) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63TN)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1TN20) SMCCD Series(CDG1TN20)SMC(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
KOK ティーエヌテント 越智工業所KOK ティーエヌテント越智工業所
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から20日以内出荷
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。 天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用(天幕)白軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
MG Series(MGPM50TN) SMCMG Series(MGPM50TN)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM63TN) SMCMG Series(MGPM63TN)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB63TN) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB63TN)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TN) NPT
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA32TN) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA32TN)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:63mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:63mmSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:50mmSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:80mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:80mmSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:40mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:40mmSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:100mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:100mmSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)100