カテゴリ
- オフィス家具(11,896)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,271)
- 制御機器(5,595)
- バイク純正部品(5,541)
- 自動車純正部品(3,880)
- ねじ・ボルト・釘(3,702)
- パソコン/周辺機器(2,954)
- 空調・照明・電設資材(2,632)
- メカニカル部品(2,167)
- 物流用品(940)
- 科学研究・開発用品(922)
- 機構部品(851)
- 配管・水廻り設備部材(797)
- 切削工具(748)
- 農業機械(725)
- 建築金物(660)
- 建材・エクステリア(647)
- 店舗什器・備品(635)
- 作業工具(598)
- FA担当者のオススメ新商品(588)
- 家電(563)
- 測定用品(490)
- 保管用品(482)
- 事務用品(402)
- バイク部品(386)
- 電気材料(374)
- 厨房用品(351)
- 安全標識(335)
- カー用品(311)
- 安全用品(271)
- 医療(270)
- 油圧機器・油圧ホース(264)
- 自動車補修部品(253)
- 住設機器(246)
- 防災用品(243)
- 電動工具(222)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(221)
- 作業服(219)
- 溶接用品(204)
- 船舶用品・漁業資材(199)
- 研磨材(190)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(189)
- 清掃用品(187)
- 卓上消耗品(181)
- 防犯用品(168)
- 農業・園芸資材(155)
- 自転車部品(137)
- 学童・教育用品(136)
- 安全保護具(121)
- トラック用品・パーツ(113)
- 空圧工具(112)
- 縫製用品(111)
- 介護用品(103)
- 印刷用紙/インク/印刷機(95)
- 安全靴・作業靴(94)
- 日用品(92)
- 塗装・養生・内装用品(92)
- 梱包用品(91)
- バッテリー・電装(88)
- トラック純正部品(88)
- クリーンルーム用品(84)
- ポンプ・送風機・電熱機器(83)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(82)
- 整備工具・収納(61)
- ヘルスケア(60)
- 測量用品(土木/建設)(50)
- 自転車整備工具・アクセサリー(50)
- はんだ関連・静電気対策用品(44)
- 自動車用オイル・ケミカル(43)
- 測定関連サービス(41)
- フォークリフト・産機・建機用品(34)
- テープ(32)
- 塗料(28)
- 鈑金・塗装(26)
- 接着剤・補修材(25)
- 救急・衛生(25)
- マスク(25)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 手袋(21)
- 農具(19)
- 理美容(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
- 洗車・清掃(14)
- 食品・飲料(14)
- タイヤ・足回り(12)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- エンジン工具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 完成車(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(49)
- オカムラ(岡村製作所)(9,002)
- SMC(7,040)
- ホンダ(5,268)
- 大阪魂(3,109)
- イトーキ(2,463)
- Panasonic(パナソニック)(1,386)
- MAZDA(マツダ)(1,349)
- ミツビシ(1,344)
- YAMAHA(ヤマハ)(717)
- エスコ(621)
- ニッサン(606)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(462)
- IKO(日本トムソン)(459)
- 三菱電機(445)
- TRUSCO(424)
- BIGM(丸山製作所)(409)
- TRACO POWER(395)
- TAKIGEN(タキゲン)(359)
- NSK(日本精工)(349)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「w3」の検索結果

フランジナット W3/8
ネグロス電工(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(20個)当日出荷パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。適合吊りボルトW3/8
スミチューブW3F2
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(1本)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤色黒長さ(m)1.22適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
W3F2スミチューブ
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥728~税込¥801~1袋(5本)当日出荷収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
全ネジカッター純正刃(W3/8)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(2枚)当日出荷替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
ズンギリレンチW3/8
南電機(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)ステンレス仕様
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。適合ボルト径W3/8
ウッドハンガーW3/8
八幡ねじ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38表面処理ユニクロメッキねじの呼びM4.5太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
...