カテゴリ

  • オフィス家具(8,721)
  • ねじ・ボルト・釘(3,631)
  • パソコン/周辺機器(2,347)
  • 空調・照明・電設資材(2,228)
  • 制御機器(2,203)
  • メカニカル部品(819)
  • 配管・水廻り設備部材(711)
  • 農業機械(708)
  • 切削工具(692)
  • 物流用品(568)
  • 作業工具(502)
  • FA担当者のオススメ新商品(476)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(391)
  • バイク部品(376)
  • 建築金物(370)
  • 家電(364)
  • 機構部品(331)
  • 事務用品(323)
  • カー用品(275)
  • 測定用品(263)
  • 店舗什器・備品(262)
  • 電気材料(259)
  • 自動車補修部品(233)
  • 安全用品(198)
  • 船舶用品・漁業資材(193)
  • 厨房用品(192)
  • 建材・エクステリア(192)
  • 安全標識(184)
  • 溶接用品(182)
  • 防災用品(175)
  • 研磨材(168)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(164)
  • 電動工具(158)
  • 住設機器(148)
  • 作業服(145)
  • 卓上消耗品(142)
  • 科学研究・開発用品(137)
  • 自転車部品(132)
  • 油圧機器・油圧ホース(121)
  • 学童・教育用品(114)
  • 縫製用品(109)
  • トラック用品・パーツ(97)
  • 清掃用品(93)
  • 防犯用品(90)
  • 安全保護具(90)
  • 日用品(82)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 安全靴・作業靴(81)
  • バッテリー・電装(79)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(75)
  • 保管用品(72)
  • 梱包用品(66)
  • 医療(63)
  • 農業・園芸資材(61)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
  • 整備工具・収納(52)
  • 塗装・養生・内装用品(50)
  • 介護用品(50)
  • 空圧工具(47)
  • 測量用品(土木/建設)(45)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(41)
  • ヘルスケア(34)
  • クリーンルーム用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 鈑金・塗装(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • テープ(24)
  • マスク(24)
  • 塗料(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 手袋(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 農具(18)
  • 理美容(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 洗車・清掃(12)
  • 食品・飲料(12)
  • タイヤ・足回り(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バイク純正部品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「w3」の検索結果

31,196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 座付ナット W3/8 ネグロス電工

    座付ナット W3/8

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    サイズW3/8表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
  • S-全ネジW3/8×1000 ネグロス電工

    S-全ネジW3/8×1000

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼サイズW3/8×1000呼びW3/8
  • フランジナット W3/8 ネグロス電工

    フランジナット W3/8

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋(20個)
    当日出荷
    パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
    適合吊りボルトW3/8
  • スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブW3F2

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
    用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
  • W3F2スミチューブ 協和ハーモネット

    W3F2スミチューブ

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    728税込801
    1袋(5本)
    当日出荷
    収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
    用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
  • 全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター純正刃(W3/8)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(2枚)
    当日出荷
    替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
    トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
  • ズンギリレンチW3/8 南電機

    ズンギリレンチW3/8

    南電機(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
    用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
  • 吊り金具W3/8用 日動電工

    吊り金具W3/8用

    日動電工
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    欠品中
    表面処理電気めっき許容静荷重(N[kgf])147(15)
  • ハンガー用 当金 W3/8用 大晶鋼管

    ハンガー用 当金 W3/8用

    大晶鋼管
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    3日以内出荷
  • ハンガー用 座金 W3/8用 大晶鋼管

    ハンガー用 座金 W3/8用

    大晶鋼管
    2,698税込2,968
    1箱(50個)
    3日以内出荷
  • SUS 当金 W3/8 大晶鋼管

    SUS 当金 W3/8

    大晶鋼管
    7,898税込8,688
    1箱(50個)
    3日以内出荷
  • ウッドハンガーW3/8 八幡ねじ

    ウッドハンガーW3/8

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38表面処理ユニクロメッキねじの呼びM4.5太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
  • w3/8" 六角ナット(どぶメッキ/16個) エスコ

    w3/8" 六角ナット(どぶメッキ/16個)

    エスコ(1件のレビュー)
    265税込292
    1袋(16個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LS-930
  • W3/8 差し込みナット エスコ

    W3/8 差し込みナット

    エスコ
    440税込484
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949PZ-103
  • 座付ナット W3/8 ネグロス電工

    座付ナット W3/8

    ネグロス電工
    359税込395
    1袋
    5日以内出荷
    サイズW3/8
  • SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    SGP用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
  • 吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3 ネグロス電工

    吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3

    ネグロス電工
    519税込571
    1個
    欠品中
    逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
    材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
  • NovaPort TRIOII 67W3C ホワイト CIO

    NovaPort TRIOII 67W3C ホワイト

    CIO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
    付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
  • NovaPort TRIOII 67W3C ブラック CIO

    NovaPort TRIOII 67W3C ブラック

    CIO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
    付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
  • チャンネルハンガーW3/8 八幡ねじ

    チャンネルハンガーW3/8

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。材質全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23表面処理ユニクロメッキねじの呼びM5太さ(mm)5.0
  • HP937 インクカートリッジ マゼンタ 4S6W3NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937 インクカートリッジ マゼンタ 4S6W3NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
  • W3/8六角ナット 南電機

    W3/8六角ナット

    南電機
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    材質仕上電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
  • ドリルハンガーW3/8 八幡ねじ

    ドリルハンガーW3/8

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
    用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。材質鉄(ワッシャーはSUS304)全幅(mm)19表面処理ラスパートねじの呼びM6.3太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット
  • アーム(取付ネジW3/16) カクダイ

    アーム(取付ネジW3/16)

    カクダイ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質取付ねじW3/16入数10/箱太さ(mm)4
  • エリエール贅沢保湿ソフトパック130W3P エリエール

    エリエール贅沢保湿ソフトパック130W3P

    エリエール
    539税込593
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様130組3個
  • 部品 W3/8X49 京セラ

    部品 W3/8X49

    京セラ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • キムテクピュア W3ドライワイパー 日本製紙クレシア

    キムテクピュア W3ドライワイパー

    日本製紙クレシア
    48,980税込53,878
    1箱(50枚×20セット)
    当日出荷
    ポリエステル100%長繊維。端面レーザーカット処理。 18MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。 発塵・残留イオンが非常に少ない。優れた吸収性能。
    トラスコ品番359-6966種別クリーンエリア用材質ポリエステル100%ホワイト規格RoHSシートサイズ(mm)228×228RoHS指令(10物質対応)対応
  • W3/8木材用吊金具 エスコ

    W3/8木材用吊金具

    エスコ
    235税込259
    1個
    当日出荷
    仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mm吊ボルト径W3/8”
  • コンクリートハンガーW3/8 八幡ねじ

    コンクリートハンガーW3/8

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質全幅(mm)19使用荷重(kg)約400(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)39表面処理ユニクロメッキねじの呼びM6.2太さ(mm)6.2
  • W3/8吊バンド用タン エスコ

    W3/8吊バンド用タン

    エスコ
    105税込116
    1個
    当日出荷
    吊ボルトへの吊バンド取付用金具
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
  • ボルトエイド W3/8 サワタ

    ボルトエイド W3/8

    サワタ
    53,980税込59,378
    1ケース(700セット)
    4日以内出荷
    C型鋼などの側面に吊ボルトを取りつけるための振れ止め用補助金具です
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
  • ステンチャンネルハンガW3/8 八幡ねじ

    ステンチャンネルハンガW3/8

    八幡ねじ
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。材質ねじ部SUS410、その他はSUS304全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23ねじの呼びM5太さ(mm)5.0
  • 六角ボルト座付ナットW3/8 ネグロス電工

    六角ボルト座付ナットW3/8

    ネグロス電工
    699税込769
    1袋
    5日以内出荷
    サイズW3/8×20表面処理ジオメット処理
  • W3/8木材用固定吊ボルト(10個) エスコ

    W3/8木材用固定吊ボルト(10個)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mmねじ径W3/8”
  • エイナーファイル W3E 美濃商会

    エイナーファイル W3E

    美濃商会
    599税込659
    1冊
    翌々日出荷
    タイプヨコ型エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 301
  • 162VSDV2W3J 用 交換用SDⅡシールド 谷沢製作所

    162VSDV2W3J 用 交換用SDⅡシールド

    谷沢製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • 紙袋 T型チャームバッグ W3 HEIKO

    紙袋 T型チャームバッグ W3

    HEIKO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷
    手紐を通す穴が開いたタイプのスタンダードな紙袋です。マチが広いのが特徴です。ケーキや引き出物などを入れるのに最適です。
    幅(mm)340白無地高さ(mm)300タイプ晒140g/m2奥行(mm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×300質量(g/枚)136メーカー商品コード003160800
  • 52W3-LR5BR-SG Powering L W3T 5arms(Brompton) RIDEA

    52W3-LR5BR-SG Powering L W3T 5arms(Brompton)

    RIDEA
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状 プロフェッショナルグレードの”W3T”Poweringテクノロジーを採用 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き 5アーム仕様
    材質アルミニウム(AL7075)歯数52T質量(g)185(52T)寸法PCD(mm)130
  • ステンウッドハンガーW3/8 八幡ねじ

    ステンウッドハンガーW3/8

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質(ねじ部)SUS410全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38ねじの呼びM4.5太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
  • アルミニウム製 ケーブルラック 吊り金具(E型)W3/8用 カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック 吊り金具(E型)W3/8用

    カナフジ電工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    接続金具部を吊りボルトで吊る場合に使用します。
    備考1個
関連キーワード
...