「w30-山20」の検索結果

67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30取付ねじサイズW30パイプ外径(Φmm)19
  • パイプ取付アダプター カクダイ

    パイプ取付アダプター

    カクダイ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • 1/2ネジ取出しニップル カクダイ

    1/2ネジ取出しニップル

    カクダイ(14件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
    材質黄銅
  • 吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W30-20)20(3/4)用 KVK

    吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W30-20)20(3/4)用

    KVK
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    適合20(3/4)用(W30-20)
  • ネジアダプター カクダイ

    ネジアダプター

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
    材質黄銅
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20適合SF-130DC-G接続ねじW30山20パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190
  • 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(パイプ)黄銅
  • パイプ取付アダプター カクダイ

    パイプ取付アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20)接続ねじW30山20
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • パイプ異形アダプタ ミヤコ

    パイプ異形アダプタ

    ミヤコ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。 吐水口パイプへの変換が容易にできます。 取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDMアズワン品番67-7280-77
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20)

    INAX(LIXIL)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    7日以内出荷
    断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 鶴首自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)

    鶴首自在水栓用パイプ部

    INAX(LIXIL)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様断熱キャップあり(白)適合LF-20A、LF-20AN、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(500)ねじD:W30山20
  • フレキノズル(W30 山20用) カクダイ

    フレキノズル(W30 山20用)

    カクダイ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    4日以内出荷
    用途厨房向け材質ステンレス、黄銅、EPDMパイプ外径(Φmm)19
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合BF-M340T、BF-M140TSD吐水口100mm品接続ねじW26山20パイプ長(mm)100吐水口長さ(mm)100
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合SF-WM432SY、SF-WM432SYN接続ねじW26山20パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220
  • パイプ取付アダプター カクダイ

    パイプ取付アダプター

    カクダイ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプアダプター 太パイプ用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
    用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-28取付ねじサイズW26
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)

    GAONA(ガオナ)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    9日以内出荷
    GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換。GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換。GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換。GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換。GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換。GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換
    用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80
  • 自在パイプ取付パッキン(大) カクダイ

    自在パイプ取付パッキン(大)

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質NBR、POM適合パイプ径(Φmm)19適合パイプ外径(Φmm)19(W30山20)
  • ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    材質(パイプ)黄銅
  • 腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    腰高上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    上向きのソフト整流パイプ
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20取付ねじサイズW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)170パイプ長(mm)170材質(パイプ)黄銅
  • 泡沫台付混合栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫台付混合栓パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    台付き混合栓の補修用パイプ。
    仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)240取付ねじサイズW30山20パイプ外径(Φmm)19
  • ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ長(mm)180アズワン品番64-5157-15取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 1/2立自在水栓用パイプ部(泡沫式) INAX(LIXIL)

    1/2立自在水栓用パイプ部(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    適合LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)ねじD:W30山20寸法A(mm)16寸法B(mm)190寸法C(mm)45.1
  • 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(パイプ)黄銅
  • 逆止弁部 TOTO

    逆止弁部

    TOTO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様下位の補修品:あり
  • 立形自在水栓 カクダイ

    立形自在水栓

    カクダイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~30ミリ。上部:104-013。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 断熱吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱吐水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    デッキタイプの混合栓などに。パイプに触れても熱くない断熱キャップ付。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじサイズW30山20パイプ外径(Φmm)19
水廻り部材カテゴリ