カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 作業工具(1)

「w3000-8-w」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
9,091税込10,000
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-WシリーズCKD
16,675税込18,343
1台
10日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位℃(摂氏)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-WシリーズCKD
14,088税込15,497
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位摂氏(℃)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-WシリーズCKD
10,825税込11,908
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-FシリーズCKD
13,538税込14,892
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズCKD
16,813税込18,494
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズCKD
13,538税込14,892
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-WシリーズCKD
26,250税込28,875
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-WシリーズCKD
21,688税込23,857
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-FシリーズCKD
28,975税込31,873
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズCKD
28,975税込31,873
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-WシリーズCKD
53,980税込59,378
1台
16日以内出荷から26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW3000-□-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW3000-□-W-F1シリーズCKD
56,980税込62,678
1台
16日以内出荷から26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-FシリーズCKD
56,980税込62,678
1台
26日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
5,813税込6,394
1個
当日出荷から18日以内出荷
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)CKD(2件のレビュー)
5,425税込5,968
1個
当日出荷から17日以内出荷
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
5,425税込5,968
1個
当日出荷から29日以内出荷
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
12,975税込14,273特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
RM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ CKDRM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプCKD
6,488税込7,137
1個
当日出荷から19日以内出荷
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
3,650税込4,015
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズエスコ
16,800税込18,480
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、LEDライト付
仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本アズワン品番65-3893-32
V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKDV3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズCKD
5,550税込6,105
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
MX3000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX3000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
12,038税込13,242
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
サキコッククミタテ BIGM(丸山製作所)サキコッククミタテBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
備考6フクムカネダS規格G1/4KC部品名称サキコツククミタテ関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.59MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.29MB)図解NoBIG-Mカタカケ9ガタ 付属品部品_No.3、MS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.22、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.17、MHD18A 本体部品_No.29、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.24、GS10EM 付属品部品 サキコッククミタテ_No.10、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.24、JH15D 本体部品_No.43、MS043 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MHD13A 本体部品_No.29、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
備考P29規格P291シユB部品名称Oリング関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.23MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W デフロックバルブ BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W HSTポンプ部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームマニホルド,フロントドレンマニホルド部品_No.24、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルタンク部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタドレンマニホルド,リヤドレンマニホルド BSA-3000C部品_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W デフロックバルブ BSA-3000C部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタドレンマニホルド,リヤドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.16
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
備考M16X50~2012年3月部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.8、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、VSA120-11 カウンタシャフト部品_No.35、MS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.8、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.20、MS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト
シヤフト BIGM(丸山製作所)シヤフトBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
部品名称シヤフト関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.14MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W ハイトセンサ部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームリフト部品_No.43、BSA-3000C,BSA-3000C-W ステップ部品_No.22、BSA-3000C,BSA-3000C-W 残量センサ部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム4 コントローラ,開閉センサ部品_No.36、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.13
コイルチユーブ BIGM(丸山製作所)コイルチユーブBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格P-12650L部品名称コイルチユーブ関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.33MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.33MB) 展開図22(1.37MB)図解NoBSD-6020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、配管 右 BSA-3000C-W部品_No.6、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 右部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,配管 左 BSA-3000C-W部品_No.8、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 配管 右部品_No.8、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.6、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,配管 左部品_No.8、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 配管 左部品_No.8、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,配管 右部品_No.8、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、配管 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,配管 右部品_No.8、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 配管 右部品_No.12、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,配管 右部品_No.8、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,配管 左 BSA-3000C-W部品_No.6、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,配管 左部品_No.8、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,配管 右部品_No.8、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,配管 左部品_No.8、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 右部品_No.12、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,配管 左部品_No.8、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム 配管 右部品_No.6
コテイワイヤマトメ BIGM(丸山製作所)コテイワイヤマトメBIGM(丸山製作所)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
規格3X5280L部品名称コテイワイヤマトメ関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB)図解NoBSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.8、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 右部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,配管 左 BSA-3000C部品_No.8、BSD-5010LTP 第1段ブーム 配管 右部品_No.8、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 左部品_No.8、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 右部品_No.8、BSM-1070SLT 第1段ブーム 配管部品_No.4、BSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 右部品_No.8、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 配管 右部品_No.13、BSD-5010LT 第1段ブーム 配管 右部品_No.8、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.13、BSM-1670SLT 第1段ブーム,配管部品_No.4、BSM-1270SLT 第1段ブーム 配管部品_No.4、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,配管 左 BSA-3000C-W部品_No.9、BSD-5010LT 第1段ブーム 配管 左部品_No.8、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.13、BSD-5010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、配管 右 BSA-3000C部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、配管 右 BSA-3000C-W部品_No.9
プレートナット BIGM(丸山製作所)プレートナットBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格M8-2-P100部品名称プレートナツト関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.47MB) 展開図15(1.5MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.5MB) 展開図21(1.47MB) 展開図22(1.5MB)図解NoBSD-6010LT 第1段ブーム み部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 左 BSA-3000C部品_No.25、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.55、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.56、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.100、BSD-5010LTP 第1段ブーム 右部品_No.55、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.100、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 左 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 右 BSA-3000C部品_No.25、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.56、BSD-5010LT 第1段ブーム 右部品_No.55、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.52、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.55、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.55、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.52、BSD-6010LTP 第1段ブーム 右部品_No.55、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.56、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.52、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.55、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.100、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.52
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
規格10.1X17X5.5L部品名称カラー関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.45MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.45MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.45MB)図解NoBSM-1270SLT(18) オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.31、BSM-1070SLT(18) オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.31、BSM-1670SLT(18) オプション22 ローラ交換キット 18M 部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSD-5010LT 第2段ブーム 左部品_No.8、BSM-1270SLT(18) オプション18 (ローラ交換キット)部品_No.31、BSD-6010LTP 第2段ブーム 左部品_No.8、BSM-1670SLT(18) オプション18 ローラ交換キット部品_No.31、BSM-1670SLT オプション18 ローラ交換キット部品_No.31、BSD-6010LT 第2段ブーム 右部品_No.8、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.8、BSD-5010LTP 第2段ブーム 左部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.8など
ホースバンド(10) BIGM(丸山製作所)ホースバンド(10)BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格ABA11-17部品名称ホースバンド(10)関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.48、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C-W部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管8 撹拌モータ,給水ポンプモータ部品_No.3、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.10、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.44、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C部品_No.25
ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴウセイジユシマルパッキンBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格6X14XT1.5部品名称ゴウセイジユシマルパッキン関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.07MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.19、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W ハイトセンサ部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム4 コントローラ,開閉センサ部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームリフト部品_No.47、BSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.26、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.55、BSA-500JD-125THシリーズ オートロック部品_No.21、MSA655DR4S-K(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W ステップ部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.19、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.55
ホースクランプ BIGM(丸山製作所)ホースクランプBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格TS180-07-00-T部品名称ホースクランプ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.53MB) 展開図7(1.44MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.45MB)図解NoBSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W エアコン配管 BSA-3000C部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.ホースクランプ、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W エアコン配管 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.ホースクランプ、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.ホースクランプ、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク,サイドミラー部品_No.ホースクランプ、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.32
アダプタ(G3/8XG1/4) BIGM(丸山製作所)アダプタ(G3/8XG1/4)BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
備考BP-3/8X1/4規格BP-3/8X1/4トキワ部品名称アダプタ(G3/8XG1/4)関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム3 油圧シリンダ,アキュムレータ部品_No.51、BSA-651 951シリーズ G-6 ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 標準部品と入れ替え部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタドレンマニホルド,リヤドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン2018年8月~部品_No.6
ビニールホース BIGM(丸山製作所)ビニールホースBIGM(丸山製作所)
719税込791
1個
7日以内出荷
規格8X10X4950L部品名称ビニールホース関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.23MB)図解NoBSD-5020LTP-W 第2段ブーム 配管 右部品_No.8、BSD-5010LTP 第2段ブーム 配管 左部品_No.13、BSD-5010LT 第2段ブーム 配管 左部品_No.13、BSM-1270SLT 第2段ブーム 配管部品_No.13、BSD-6010LT 第2段ブーム 配管 左部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,配管 左 BSA-3000C部品_No.13、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 右部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、配管 右 BSA-3000C部品_No.13、BSD-5010LT 第2段ブーム 配管 右部品_No.13、BSD-6010LT 第2段ブーム 配管 右部品_No.13、BSM-1670SLT 第2段ブーム,配管部品_No.13、BSM-1070SLT 第2段ブーム 配管部品_No.13、BSD-6010LTP 第2段ブーム 配管 左部品_No.13、BSD-5010LTP 第2段ブーム 配管 右部品_No.13、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.8、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.8、BSD-6010LTP 第2段ブーム 配管 右部品_No.13
ワイヤマトメ BIGM(丸山製作所)ワイヤマトメBIGM(丸山製作所)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
規格4770L部品名称ワイヤマトメ関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB)図解NoBSD-5020LTP-W 第3段ブーム駆動 左部品_No.8、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム駆動 左部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム駆動 右部品_No.8、BSM-1070SLT 第3段ブーム駆動部品_No.8、BSM-1670SLT 第3段ブーム駆動部品_No.8、BSD-6010LT 第3段ブーム駆動 左部品_No.8、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム駆動 右部品_No.8、BSM-1270SLT 第3段ブーム駆動部品_No.8、BSD-5010LTP 第3ブーム駆動 右部品_No.8、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 右部品_No.8、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 右部品_No.8、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.8、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム駆動 右部品_No.8、BSD-5010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.8、BSD-6010LT 第3段ブーム駆動 右部品_No.8、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム駆動 左部品_No.8