カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「w301-iii」の検索結果

ワンダーガン Aセット
オオサワ&カンパニー¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。最高使用圧力(MPa)0.9
ワンダーガン ハンドタイプ (カプラ付)
オオサワ&カンパニー(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出付属品カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
ワンダーガン Bセット
オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
バキュームブロワーガン
(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。用途作業後の清掃に販売区分業務用
エアーガンコック付本体
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き
エアーガンコックなし本体
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金寸法F(mm)44最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
エアーガンダストバック付
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
エアーガンジャンボタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
コノエダブルNo.3
コノエ(1件のレビュー)¥779税込¥8571箱(20個)当日出荷樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)6寸法H(mm)7寸法d(mm)10寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20使用ネイルNo.2~No.7
片開書庫4号引出しなし515×380×880
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×380×880棚段数3棚ピッチ(mm)30均等積載量(kg/段)40付属品シリンダ錠、棚板2枚仕様完成品トラスコ品番462-7440材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)15.0色ホワイト高さ(mm)880タイプスチール・片開き種類片開き奥行(mm)380間口(mm)515規格RoHS2最大積載量(kg)120適合品番追加棚板:W-23関連部品適合転倒防止金具:TK・NTK型設置形態下置き鍵シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)40