カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「w372-i」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチペーパーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品ビスアイボリー材質(本体)ABS樹脂収納数1
  • CVJ用 BJグリースUR 神戸ルブリカンツ

    CVJ用 BJグリースUR

    神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)
    469税込516
    1本(150g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ウレアグリースに有機モリブデンを配合した、耐熱用の等速ジョイント用グリース 剪断安定性、付着性、耐熱性に優れ、高温・高速・高荷重下でも安定した性能を発揮します。
    用途自動車の等速ボールジョイントの主にインナー側ブーツ用仕様基油動粘度(40℃)性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.784 W.P.2452 L.W.I.372黄褐使用温度範囲(℃)-20~150混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油特性剪断安定性、付性、耐熱性
  • MOTO GPS LASER MSSS(モト ジーピーエス レーザー) レーダー探知機 DAYTONA(デイトナ)

    MOTO GPS LASER MSSS(モト ジーピーエス レーザー) レーダー探知機

    DAYTONA(デイトナ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    新型移動式オービスMSSSに対応したレーダー探知機。レーザー受信部セパレートタイプにすることで、測位精度が大幅に向上。新型レーザー受信対応。移動式小型オービスダブル対応。レーダー波識別MSSS対応。受信可能衛星数80基。グロナス/ガリレオ&最速GPS測位。DC5V専用。Bluetoothインカム対応。USB電源対応。【防水仕様】。ツーリング中の突然の雨でもOK。レーダー探知機本体とレーザー受信ユニットともにIPX7相当の防水設計になっています。【画面表示は最大8項目】。2分割表示と表示OFFも可能です。デジタル時計/スピード/レーダースキャン/運転時間/コンパス/バンク角表示/走行距離/オイルメンテナンス。【最新データ無料ダウンロード更新】。年会費/入会金/更新料が一切不要、すべて無料でデータ更新できます。古いデータは役に立たない。最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応。1.市販のmicroSDHCカードを使用し、デイトナホームページから更新データをダウンロード。2.レーダー探知機本体の更新操作を行ないます。
    用途新型移動式オービスMSSS対応。突然の雨にも対応しているIPX7相当の防水。最新データを無料でダウンロード可能。USB電源対応(バッテリーは内臓していません)。他社インカムでは接続できない場合があります(LEXIN B4FMは接続できないことが確認されています)質量(g)本体116 / レーザー受信ユニット45(ケーブル込み)表示部49×36.7電源電圧(V)DC5 専用消費電流(mA)最大450以下本体サイズ(mm)(突起部除く)幅103×高さ57×奥行24/(受信部)幅38.8×高さ27.4×奥行49.8ディスプレイ2.4インチTFT検波方式FMトラッキングタイムカウント方式取付ピッチ(mm)【バイク用ステー】長辺38/短辺30.5受信周波数GPS 受信部>1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz)/Xバンド(10.525GHz)/Kバンド(24.100GHz)/取締り用連絡無線(350.1MHz)/カーロケーターシステム(407MHz 帯)/デジタル無線(159~160MHz 帯)//署活系無線(347MHz 帯、361MHz 帯)/W.I.D.E(ワイド)無線(336~338MHz 帯)/警察ヘリテレ無線(340~372MHz 帯)/消防ヘリテレ無線(382~383MHz 帯)/取締特小無線(422MHz 帯)/レッカー無線(154MHz 帯、465~468MHz 帯)/新救急無線(371MHz 帯)/消防無線(150MHz 帯、466MHz 帯)/高速管理車両無線(383MHz 帯)/警察活動無線(162MHz 帯)/警備無線(468MHz 帯)/タクシー無線(458~459MHz 帯、467MHz 帯)受信方式パラレル33ch ダブルスーパーヘテロダインBluetoothプロファイル:HFP/バージョン:5.0/送信出力:Class2/認証コード:0000/機器名称:MOTO GPS LASER測位更新時間最短0.5 秒動作温度範囲(℃)-10~60対応SDカードmicroSDHCカード 32GB 以下
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ

    フジコーワ
    83,980税込92,378
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。ステンレス製ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。ガード付2輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。質量(kg)6.4材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)49耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I545×W372×h蓋103-身140×W372×h蓋103-身140外寸法・幅(mm)448外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)618
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ

    フジコーワ
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。質量(kg)4.9材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)49耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I545×W372×h蓋103-身140外寸法・幅(mm)448外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)618