カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(617)
  • オフィス家具(404)
  • 科学研究・開発用品(399)
  • ねじ・ボルト・釘(260)
  • 制御機器(202)
  • メカニカル部品(162)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • バイク純正部品(61)
  • 切削工具(58)
  • バイク部品(40)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 自動車純正部品(33)
  • 自動車補修部品(32)
  • 溶接用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 機構部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 建築金物(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 事務用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 電気材料(10)
  • 家電(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 電動工具(9)
  • 物流用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w4-p」の検索結果

2,641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長寿命ミニクリ54W4P ELPA

    長寿命ミニクリ54W4P

    ELPA(5件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1箱(4個)
    当日出荷
    60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(4個)
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用 リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    カメラ、ヘッドランプ
    タイプカメラ用リチウム電池
  • 長寿命ミニクリ36W4P ELPA

    長寿命ミニクリ36W4P

    ELPA(2件のレビュー)
    899税込989
    1箱(4個)
    当日出荷
    40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • コンビニワゴン_オープンタイプ 山金工業

    コンビニワゴン_オープンタイプ

    山金工業(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • アイシャドウチップ W4P 粧美堂

    アイシャドウチップ W4P

    粧美堂
    350税込385
    1個
    5日以内出荷
    材質ハンドル:ナイロン、チップ:SBR(合成ゴム)
  • バッテリーシステムアナライザー用 プリンタロール アーガス

    バッテリーシステムアナライザー用 プリンタロール

    アーガス
    4,998税込5,498
    1パック(4巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    適合AA500P
  • 防水ジャンクションボックス JWシリーズ タカチ電機工業

    防水ジャンクションボックス JWシリーズ

    タカチ電機工業
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレスガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイシャドウチップW 4Pコンパクト 粧美堂

    アイシャドウチップW 4Pコンパクト

    粧美堂
    350税込385
    1個
    5日以内出荷
    材質ハンドル:ナイロン、チップ:ポリウレタン
  • IDデシケーター アズワン

    IDデシケーター

    アズワン
    698,000税込767,800
    1個
    当日出荷
    内寸法(mm)494×460×720×4室※突起部を除く外寸法(mm)1152×520×1765※突起部を除く付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個仕様オートドライタイプ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)キャスター前面ストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50
  • ガス置換デシケータージャンボ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ

    アズワン
    431,000税込474,100
    1台
    当日出荷
    材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • ICウインカーリレー 50W 4P KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー 50W 4P

    KIJIMA(キジマ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ウインカーランプのLED化に不可欠なICウインカーリレーです。 ウインカーリレーの純正品番:38301-MJE-D001/38301-MJE(レブル250/500等)を採用している車種であればカプラーオンによる装着が可能。 また、LEDとフィラメントバルブの混合使用も可能です。
  • 無地角底袋 HEADS(ヘッズ)

    無地角底袋

    HEADS(ヘッズ)
    939税込1,033
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    晒(さらし)クラフト紙製の白の無地角底ペーパーバッグ(紙袋)です。
    用途ギフトラッピング材質晒クラフト紙形状【マチ】横底マチホワイト厚さ(g/m2)60
  • 線止めバー 日東工業

    線止めバー

    日東工業
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービット(プラス・マイナス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービット(プラス・マイナス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    両先端にプラスとマイナスを組合わせたビットです。
    用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番572-3038材質構造用鋼全長(mm)65刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22.3
  • ワイヤーステー金具 サン電子

    ワイヤーステー金具

    サン電子
    3,598税込3,958
    1パック(4本)
    3日以内出荷
    長さ(mm)650
  • HW シリーズ イスカル

    HW シリーズ

    イスカル
    729税込802
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    トルクスキー(レンチ)
    用途M6.0 P1.0のスクリュー用
  • クラッチモーター プーリー付 ISM

    クラッチモーター プーリー付

    ISM(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    プーリーΦ80
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012

    DEUTSCH
    179税込197
    1袋(5個)
    当日出荷
    併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 4。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油専用吸着マット MWシリーズ アブス

    油専用吸着マット MWシリーズ

    アブス
    18,980税込20,878
    1ケース(4箱×20枚)
    5日以内出荷
    油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22.3
  • 長寿命紫外線殺菌ランプ Philips

    長寿命紫外線殺菌ランプ

    Philips
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    PHILIPS UV-C 室内空気殺菌器用ランプ。紫外線殺菌ランプ。2G11口金(4ピン)。
    幅(mm)ガラス管:39全長225mm電力(W)UVCランプ:5.5口金2G11消費電力18W波長(nm)UVC:254光源寿命9,000時間アズワン品番64-9063-74
  • 4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70差込深さ(mm)(ボルト)23流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータ

    プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極

    ニデックテクノモータ
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
    種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
  • (ME004)W/P ASSY 三菱ふそう

    (ME004)W/P ASSY

    三菱ふそう
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
  • 熱水用カプラ 日東工器

    熱水用カプラ

    日東工器
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。 ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。 ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。
    用途樹脂成型など熱水用途に最適材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)2.0耐圧力(MPa)3.0適合流体水(熱水)
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
  • DIA WORKER SE 10枚 三京ダイヤモンド工業

    DIA WORKER SE 10枚

    三京ダイヤモンド工業
    9,998税込10,998
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ
    用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
  • DIA WORKER RIM 10枚 三京ダイヤモンド工業

    DIA WORKER RIM 10枚

    三京ダイヤモンド工業
    9,998税込10,998
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切り口きれいリムタイプ
    用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
  • 油専用吸着マット ABS ジャパン

    油専用吸着マット

    ABS ジャパン
    7,598税込8,358
    1箱(20枚)
    7日以内出荷
    MW454の小分け製品です。少量ご利用時に、便利なパッケージです。ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。
    用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。材質ポリプロピレン質量(kg)約2/袋吸収量約20L/箱対応オイル寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1M00)ストライプ NO.4(L)、ボデー MAZDA(マツダ)

    (1M00)ストライプ NO.4(L)、ボデー

    MAZDA(マツダ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ (12V-3W) W3W 4P7-H4347-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ (12V-3W) W3W 4P7-H4347-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番1DX-84347-00
  • フユエルタンクアセンブリ 2SB-W2411-04-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクアセンブリ 2SB-W2411-04-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • ユニオンアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
...