カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(260)
- 制御機器(106)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- パソコン/周辺機器(63)
- 切削工具(56)
- バイク部品(40)
- 自動車補修部品(30)
- 空調・照明・電設資材(29)
- メカニカル部品(29)
- 溶接用品(22)
- 作業工具(19)
- 機構部品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 建築金物(11)
- 研磨材(11)
- 事務用品(11)
- 電気材料(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 家電(9)
- 防犯用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 測定用品(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 安全用品(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(250)
- CKD(74)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- DAYTONA(デイトナ)(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- StarTech.com(25)
- ELPA(23)
- ヤマト産業(20)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- 日東電工[モーター](13)
- ULVAC(アルバック)(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- エスコ(9)
- ネグロス電工(9)
- ナベヤ(9)
- アイリスオーヤマ(7)
- イスカル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「w4-p」の検索結果

長寿命ミニクリ54W4P
ELPA(5件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471箱(4個)当日出荷60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(4個)当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
長寿命ミニクリ36W4P
ELPA(2件のレビュー)¥899税込¥9891箱(4個)当日出荷40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防水ジャンクションボックス JWシリーズ
タカチ電機工業¥869~税込¥956~1個3日以内出荷カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ICウインカーリレー 50W 4P
KIJIMA(キジマ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ウインカーランプのLED化に不可欠なICウインカーリレーです。 ウインカーリレーの純正品番:38301-MJE-D001/38301-MJE(レブル250/500等)を採用している車種であればカプラーオンによる装着が可能。 また、LEDとフィラメントバルブの混合使用も可能です。
無地角底袋
HEADS(ヘッズ)¥939税込¥1,0331パック(100枚)6日以内出荷晒(さらし)クラフト紙製の白の無地角底ペーパーバッグ(紙袋)です。用途ギフトラッピング材質晒クラフト紙形状【マチ】横底マチ色ホワイト厚さ(g/m2)60
ドライバービット(プラス・マイナス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥239税込¥2631本当日出荷両先端にプラスとマイナスを組合わせたビットです。用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番572-3038材質構造用鋼全長(mm)65刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
スーパーラインプレミアムシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から90日以内出荷高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極
ニデックテクノモータ¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷から6日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
熱水用カプラ
日東工器¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。 ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。 ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。用途樹脂成型など熱水用途に最適材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)2.0耐圧力(MPa)3.0適合流体水(熱水)
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から31日以内出荷適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
DIA WORKER SE 10枚
三京ダイヤモンド工業¥9,998税込¥10,9981セット(10枚)8日以内出荷ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
DIA WORKER RIM 10枚
三京ダイヤモンド工業¥9,998税込¥10,9981セット(10枚)8日以内出荷ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切り口きれいリムタイプ用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
油専用吸着マット
ABS ジャパン¥7,598税込¥8,3581箱(20枚)7日以内出荷MW454の小分け製品です。少量ご利用時に、便利なパッケージです。ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。材質ポリプロピレン質量(kg)約2/袋吸収量約20L/箱対応オイル寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D
大阪魂¥667税込¥7341袋(53個)翌々日出荷四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。寸法H(mm)2.7寸法B(mm)8ねじの呼びdM3
変換アダプタ W1/4″~M6P1
中央精機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
8-3カW(+)ナベP=4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)4.1寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
4G1iMini U5-235T/16/S512/11P/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra5-235T プロセッサー(1.60 GHz-最大5.00GHz/インテル(R)スマートキャッシュ24MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN/Bluetooth)、M.2 PCIe x4-2280×2スロット(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:15区分、34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 3Xe●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:インテル vPro Enterprise●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-44800 (5600MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 2.1×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×181 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等、タワースタンド●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1190(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)43解像度最大4096 x 2160 @60Hz (HDMI 2.1 ) / 5120 x3200 @60Hz (DP2.1)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q870 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-A 10Gbps転送×2(前面) 、 USB Type-C 20Gbps転送×1(前面)、USB Type-A 5Gbps転送 ×3(背面)オフィスソフトなし
モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR
三菱電機¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から4日以内出荷発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。極数4P電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(4台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥62,980税込¥69,2781セット5日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス動作温度(℃)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50画素数カメラ:200万画素接続台数4台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style
PGA¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷「PG-BTE17TW4PK」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間色ピンク質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6
...