カテゴリ

  • オフィス家具(49)
  • 自動車純正部品(24)
  • 厨房用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(8)
  • 事務用品(7)
  • 医療(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 日用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w447」の検索結果

201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス インストルメント (W447) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (W447)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (W447) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (W447)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (W447) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (W447)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
マットフロントフロアー (W447) MAZDA(マツダ)マットフロントフロアー (W447)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (W447) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (W447)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用和協産業(157件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1kg)
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤使用場所トイレ液性酸性成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤使用量約250g/1回
ミカロール スープラクランプ(オールステンレス) MIKALORミカロール スープラクランプ(オールステンレス)MIKALOR(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
HLa丸型くずよけネット LEC(レック)HLa丸型くずよけネットLEC(レック)
369税込406
1個
当日出荷
糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。
用途衣類・バスタオル洗いに材質ネット:ポリエステル100%タイプ丸型目の粗さ細目
ブラケットチルトステー (W4) MAZDA(マツダ)ブラケットチルトステー (W4)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
スプリング NO.7 リーフ (W4) MAZDA(マツダ)スプリング NO.7 リーフ (W4)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
パイプ NO.2 リヤー.ブレーキ (W4) MAZDA(マツダ)パイプ NO.2 リヤー.ブレーキ (W4)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
スプリング NO.6 リーフ (W4) MAZDA(マツダ)スプリング NO.6 リーフ (W4)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
スプリング NO.5 リーフ (W4) MAZDA(マツダ)スプリング NO.5 リーフ (W4)MAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
スプリング NO.3 リーフ (W4) MAZDA(マツダ)スプリング NO.3 リーフ (W4)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
スプリング NO.4 リーフ (W4) MAZDA(マツダ)スプリング NO.4 リーフ (W4)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
シャフト(R) リヤー アクスル (W4) MAZDA(マツダ)シャフト(R) リヤー アクスル (W4)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
カバー C:フロアー サービスホール (W4) MAZDA(マツダ)カバー C:フロアー サービスホール (W4)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
天然木折りたたみ式チェア フクダクラフト天然木折りたたみ式チェアフクダクラフト
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
使いたい時にさっと広げて使える便利な折りたたみチェア。在宅ワークにも重宝します。折りたたんだ時の厚みはたったの6cm。ベット下などにコンパクトに収納出来ます。ワンルームやプライベートルームなど狭い空間にも使えて便利。落ち着いたブラウン色が魅力の折りたたみチェアです。耐荷重:8kg
用途サイズ(約)幅40×奥行54×高さ69.5cm重量(約)3.9kg材質(座面) 天然木(ラバーウッド) ・ ラッカー塗装(脚) 天然木(ラバーウッド) ・ ラッカー塗装生産国ベトナムブラウン
溶剤接着剤 SW4475 3M(スリーエム)溶剤接着剤 SW44753M(スリーエム)
73,980税込81,378
1箱(0.95L×6缶)
7日以内出荷
乾燥が速く、乾燥後は強固な接着皮膜を形成します。耐水性、耐過可塑剤性に優れています。
用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着特性耐水性、耐過可塑剤性仕様180度はく離接着強さ:48N/cm白色半透明容量(L)0.95基材合成樹脂主な用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着標準塗布量約5m2/L危険等級溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量947mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
マット(R)シートアンダー (W4) MAZDA(マツダ)マット(R)シートアンダー (W4)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トリム バック パネル (W4) MAZDA(マツダ)トリム バック パネル (W4)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
マット(L)シートアンダー (W4) MAZDA(マツダ)マット(L)シートアンダー (W4)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
LB40形4000Lm低温用昼白色-40 Panasonic(パナソニック)LB40形4000Lm低温用昼白色-40Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
欠品中
MY63-16BW SMCMY63-16BWSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16BW SMCMY50-16BWSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY40-16BW SMCMY40-16BWSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY32-16BW SMCMY32-16BWSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5%KEMET
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 20mm高さ = 40mm寸法 = 41.5 x 20 x 40mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10%KEMET
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 108個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 108個入KEMET
43,980税込48,378
1袋(108個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-29
MY25-16BW SMCMY25-16BWSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±10%KEMET
35,980税込39,578
1袋(96個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X2長さ = 41.5mm奥行き = 19mm高さ = 32mm寸法 = 41.5 x 19 x 32mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10%KEMET
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 4.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、長方形のプラスチック製ボックスタイプの設計で、樹脂が充填されています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-52
MY20-16BW SMCMY20-16BWSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5%KEMET
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523947050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。リード間隔 27.5 mm、定格電圧 310 V ac ( 50 Hz / 60 Hz )、静電容量範囲 4.7 μ F、静電容量許容差 ± 1
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% 1セット 84個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% 1セット 84個入KEMET
78,980税込86,878
1セット(84個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 4.7 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-22
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 96個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 96個入KEMET
45,980税込50,578
1セット(96個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(96個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-78
MY32-16BN SMCMY32-16BNSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY25-16BN SMCMY25-16BNSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25